10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFP 【オーダー】紙ベーク ノーブランド カスタマイズ可
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用 厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 仕様貫層破壊電圧:15~25MV/m 基材紙・フェノール樹脂 比重1.3~1.4 絶縁抵抗(MΩ)103~105 圧縮強さ(MPa)250~350 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa)150~300 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,557 税込6,113
7日以内出荷

ABS-kuro 【オーダー】ABS 黒 ノーブランド カスタマイズ可
ノーブランド【オーダー】ABS 黒
PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm)10,20,30 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 規格食品衛生法○ 伸度(%)10~140 比重1.05(23℃) 引張強度(MPa)42 荷重たわみ温度(℃)78(1.82Mpa) 線膨張係数9(10-5cm/cm/℃) 曲げ弾性率(MPa)2250 ロックウェル硬度R103 吸水率(%)0.1~0.8(水中・平衡) 絶縁破壊電圧(kV/mm)12.2~16.1 体積固有抵抗(Ωcm)1×1016 誘電率2.40~4.75 燃焼性HB 引張弾性率(MPa)2100 圧縮強度(MPa)45.1~52.0 曲げ強度(MPa)66 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,564 税込6,120
10日以内出荷

PFF 【オーダー】布ベーク ノーブランド カスタマイズ可
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用 厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 仕様貫層破壊電圧:11~15MV/m 基材布・フェノール樹脂 比重1.3~1.4 絶縁抵抗(MΩ)103~105 圧縮強さ(MPa)260~330 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa)140~180 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,337 税込6,971
7日以内出荷

EPG 【オーダー】ガラエポ ノーブランド カスタマイズ可
機械的強度、電気的特性、耐湿性とも優れており、高機械強度、高圧を受ける場所にも適しています。
用途一般電気、高強度及び耐熱用 厚さ(mm)5,10,15,20,30,40,50 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 仕様貫層破壊電圧:20~30MV/m 基材ガラス・エポキシ 比重1.75~1.95 絶縁抵抗(MΩ)106~108 圧縮強さ(MPa)400~500 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa)400~500 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,901 税込7,591
7日以内出荷

A000 【オーダー】ポリカーボネイト板 透明  (穴あけ加工可) ノーブランド カスタマイズ可
耐衝撃性に優れる 火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない -40℃から+125℃まで使用温度が広い DW-9054認定品 食品衛生法適合品種もあり 切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
透明 材質ポリカーボネイト 比重1.2 表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017) 収縮率(%)(加熱)1.8~2.2 熱伝導率(W/mk)0.235 荷重たわみ温度(℃)134 屈折率1.59 全光線透過率(%)86(板厚t=5mm) 曲げ弾性率(MPa)2470 引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm) ロックウェル硬度Rスケール:124 吸水率(%)0.17 絶縁破壊電圧(kV/mm)55 誘電率2.96Ω・cm 線膨張係数(×10-6/℃)72 RoHS指令(10物質対応)対応 比熱(J/g)1.17(20℃) 引張弾性率(MPa)2340 体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017) 曲げ応力値(MPa)106 ガラス転移点(℃)143~149 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,243 税込3,567
5日以内出荷

A000 【オーダー】ポリカーボネイト板 透明  (角落し加工可) ノーブランド カスタマイズ可
耐衝撃性に優れる 火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない -40℃から+125℃まで使用温度が広い DW-9054認定品 食品衛生法適合品種もあり 切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
透明 材質ポリカーボネイト 比重1.2 表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017) 収縮率(%)(加熱)1.8~2.2 熱伝導率(W/mk)0.235 荷重たわみ温度(℃)134 屈折率1.59 全光線透過率(%)86(板厚t=5mm) 曲げ弾性率(MPa)2470 引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm) ロックウェル硬度Rスケール:124 吸水率(%)0.17 絶縁破壊電圧(kV/mm)55 誘電率2.96Ω・cm 線膨張係数(×10-6/℃)72 RoHS指令(10物質対応)対応 比熱(J/g)1.17(20℃) 引張弾性率(MPa)2340 体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017) 曲げ応力値(MPa)106 ガラス転移点(℃)143~149 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,043 税込2,247
5日以内出荷

ABS-N 【オーダー】ABS ノーブランド カスタマイズ可
PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm)10,20,30 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 規格食品衛生法○ 伸度(%)10~140 比重1.05(23℃) 引張強度(MPa)42 荷重たわみ温度(℃)78(1.82Mpa) 線膨張係数9(10-5cm/cm/℃) 曲げ弾性率(MPa)2250 ロックウェル硬度R103 吸水率(%)0.1~0.8(水中・平衡) 絶縁破壊電圧(kV/mm)12.2~16.1 体積固有抵抗(Ωcm)1×1016 誘電率2.40~4.75 燃焼性HB 引張弾性率(MPa)2100 圧縮強度(MPa)45.1~52.0 曲げ強度(MPa)66 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,413 税込5,954
10日以内出荷

PET-6025 【オーダー】PET オレンジ ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)3,5 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 規格食品衛生法:厚生労働省告示第201号適合品 比重1.27 表面抵抗率(Ω)10の15乗以上 熱伝導率(W/mk)0.23(レーザフラッシュ法) 荷重たわみ温度(℃)69 線膨張係数7.5(×10-5/K) 全光線透過率(%)45 曲げ弾性率(MPa)2000 ロックウェル硬度44(Mスケール)、114(Rスケール) 吸水率(%)0.1 酸素指数24 引張弾性率(MPa)2000 体積抵抗率(Ω・m)10の13乗以上 比熱(J/g・k)1.35 曲げ応力値(MPa)71 圧縮弾性率(MPa)1800 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,993 税込5,492
10日以内出荷

A001 【オーダー】ポリカーボネイト板 ブロンズ  (穴あけ加工可) ノーブランド カスタマイズ可
耐衝撃性に優れる 火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない -40℃から+125℃まで使用温度が広い DW-9054認定品 食品衛生法適合品種もあり 切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
ブロンズ 材質ポリカーボネート 比重1.2 表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017) 収縮率(%)(加熱)1.8~2.2 熱伝導率(W/mk)0.235 荷重たわみ温度(℃)134 屈折率1.59 全光線透過率(%)86(板厚t=5mm) 曲げ弾性率(MPa)2470 引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm) ロックウェル硬度Rスケール:124 吸水率(%)0.17 絶縁破壊電圧(kV/mm)55 誘電率2.96Ω・cm 線膨張係数(×10-6/℃)72 RoHS指令(10物質対応)対応 比熱(J/g)1.17(20℃) 引張弾性率(MPa)2340 体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017) 曲げ応力値(MPa)106 ガラス転移点(℃)143~149 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,601 税込3,961
5日以内出荷

PET-6820 【オーダー】PET ブラウンスモーク ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)3,5 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 規格食品衛生法:厚生労働省告示第201号適合品 比重1.27 表面抵抗率(Ω)10の15乗以上 熱伝導率(W/mk)0.23(レーザフラッシュ法) 荷重たわみ温度(℃)69 線膨張係数7.5(×10-5/K) 全光線透過率(%)38.0/36.7 曲げ弾性率(MPa)2000 ロックウェル硬度44(Mスケール)、114(Rスケール) 吸水率(%)0.1 酸素指数24 引張弾性率(MPa)2000 体積抵抗率(Ω・m)10の13乗以上 比熱(J/g・k)1.35 曲げ応力値(MPa)71 圧縮弾性率(MPa)1800 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,305 税込4,736
10日以内出荷