2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽く触れるだけで点灯・消灯調光・調色できるタッチセンサースイッチ式(ライト用時計バックライト用)。調光3段階調色5段階機能搭載。点灯(HI)→点灯(MI)→点灯(LOW)→消灯 ※スイッチを長押しする度に電球色から昼光色まで1段階ずつ切り替わります。アナログ時計付き(バックライト搭載)。時計バックライト用スイッチで点灯・消灯調光が可能(点灯(HI)→点灯(LOW)→消灯)。
仕様AC100-240V/8.2W デスクスタンドLED 付属品ACアダプター 材質ABS 高さ(mm)約300 質量(g)約630 電源(ライト)入力/AC100~240V 0.24A 出力/DC24V 0.375A (時計) 単3電池×1本(別売) コード長さ(m)約1.5 消費電力8.2W(待機時/0.3W) メーカー朝日電器(ELPA) 光源LED(昼光色・電球色相当) セード寸法(mm)210 アズワン品番64-7917-73 明るさ直下照度/2360lx(測定高30cm) ※白色点灯HI時 JIS照度規格 A形相当
1個
5,028 税込5,531
3日以内出荷

デスクライト調光(無段階)機能本体カラーチェンジ機能搭載。軽く触れるだけで点灯・消灯できるタッチセンサースイッチ式(デスクライト用本体用)。省スペースで場所をとりません。
仕様AC100-240V/8W デスクスタンドLED 付属品ACアダプター 材質ABS 高さ(mm)350 質量(g)約500 電源入力/AC100V~240V 0.24A 出力/DC24V 0.375A コード長さ(m)約1.5 消費電力デスクライト最大調光時/8W カラーチェンジ点灯時/0.5W 待機時/0.3W メーカー朝日電器(ELPA) 光源LED(昼白色相当) セード寸法(mm)340 アズワン品番64-7917-71 明るさ直下照度/2000lx(測定高34cm) ※デスクライト最大調光時
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷