耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性、機械加工性に優れています。FDA規格に適合しています。
用途食品・医薬品分野、その他全般のチェーンレール、ガイドレール、ローラー、スターホイル、スプロケット、スクリュー、各種機械部品、ホッパー、サイロ
厚さ(mm)10,20,30
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
サービス分類オーダー・加工
耐摩耗性・耐衝撃性・すべり特性・耐寒性などを有しています。
使用温度範囲(℃)-250~80
長さL(mm)100~1000
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50
比重0.93
表面抵抗率(Ω)>1014
耐薬品性(耐弱酸性)◎、(耐強酸性)△、(耐弱アルカリ性)◎、(耐強アルカリ性)◎、(耐有機溶剤性)○
厚さ公差(mm)-0~+0.6
線膨張係数2×10-4cm/cm/℃
幅W(mm)100~1000
吸水率(%)<0.01
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!
PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
安全/凹凸付きだから滑りにくい!。便利/乗り降りしやすい2段式構造!。快適/移動もラクラクキャスター付!。安心/使用中は体重でキャスターが引っ込み滑り止めで安定感が抜群!。11kgの荷重で本体が安定(滑り止めゴム装備)。
材質PP
寸法(mm)Φ290×Φ440×435(H)
質量(kg)3.5
段数2
耐荷重200kg
天板寸法(mm)上段径Φ290/中段径Φ360/下段径Φ440
天場(天板)高さ(mm)上段までの高さ430、中段までの高さ220
アズワン品番60-2848-05
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
快適さを追求して設計されています階段を上り下りしているかのように感じられるデザインになっています。ステップに滑り止めが付いているのでバランスを崩すのを防ぎます建設現場や溶接作業など一時的に踏み台が必要な場合に適しています。幅広ステップで脚にゴムも付いているので滑りやすい場所での作業に役立ちます。手をそえてバランスがとりやすい安全バー付きで安心して作業できます。安全バー上部には作業時に便利な工具トレー付き。持ち運びや収納に便利な折りたたみ式。移動に便利なキャスター付。
材質アルミ合金製(耐食材質)
寸法(mm)踏みざん:230
質量(kg)14.01
段数5
最大使用荷重136kg
天板寸法(mm)360×230
脚立の高さ(m)1.09
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)510×890
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×100×1570
アズワン品番60-2848-07
高さ(m)設置時:1.71
1個
¥55,398
税込¥60,938
5日以内出荷
関連キーワード