4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SECC 【オーダー】ボンデ鋼板(SECC) 切り板 ノーブランド カスタマイズ可
塗装性を向上させるため、電気メッキによって表面に亜鉛をつけた鋼板です。 傷ができた場合でも、亜鉛は鉄より腐食しやすいので、亜鉛が優先して 腐食されることで鉄の腐食を防ぐ効果があります。
材質ボンデ鋼板(SECC) サービス分類オーダー・加工
1枚
519 税込571
3日以内出荷

ZAM 【オーダー】ZAM鋼板 切り板 ノーブランド カスタマイズ可
亜鉛-アルミニウム6%-マグネシウム3%のめっき層を持つ新しい溶融めっき鋼板です。 めっき層に含有されるMgとAlの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜がめっき表面に形成され、これがめっき層の腐食の進行を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。
材質ZAM鋼板 サービス分類オーダー・加工
1枚
526 税込579
3日以内出荷

SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断公差-0~+2 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)