「金属曲げ工具」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ丸(フライス加工)
連続使用温度(℃)900
最高使用温度(℃)1100
外径公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)5.5
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

天井点検口
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ角
連続使用温度(℃)900
最高使用温度(℃)1100
長さ公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)±0.3
幅公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)5.5
サービス分類オーダー・加工
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。
フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。
短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。
耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。
理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
厚さ(mm)1、2、3、5
強度(kg)500/cm2
縦(mm)20~300
横(mm)20~300
連続使用温度(℃)900
最高使用温度(℃)1100
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)5.5
サービス分類オーダー・加工
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。
フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。
短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。
耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。
理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
厚さ(mm)1、2、3、5
外径(Φmm)20~300
強度(kg)500/cm2
連続使用温度(℃)900
最高使用温度(℃)1100
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)5.5
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード