3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃)80 外径公差(mm)±0.5 厚さ公差(mm)±0.3 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)93.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)500 外径公差(mm)±0.5 耐衝撃性150℃ 曲げ応力値(MPa)25 熱膨張係数(×10-7/℃)32.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃)80 長さ公差(mm)±1 幅公差(mm)±1 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)93.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)