「高さ調節」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
寸法D(mm)80
寸法h(mm)22.5
材質ステンレス
種別樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)塩ビ
耐荷重(N)5884(参考値)
●両手ブレーキなので荷物の運搬・歩行補助のどちらでも使用できます。●押し手高さは調節できます(無段階)。●収納に便利で、折りたたむと自立します。
材質袋・カバー(OC01)/ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×350×340
見た目にもかわいく、女性に嬉しい機能を備えたロッカーです。
ロッカー上部のハンガーパイプはショルダーバッグも掛けられる新形状。
扉内側の小物入れは深型部分のトレーが取り外しでき、底面のマグネットで棚板に固定して使用することもできます。
ミラーは幅140×縦350mmの大型ミラーで、取り付け位置を2段階に調節できます。
従来のミラーに比べ、鏡面に傾斜を付けてより見やすく、広い範囲が映るため身だしなみチェックに便利です。
棚板はロングブーツに対応できるように高さ460mmの靴入スペースを確保。
棚下は2段収納で用途別に使用可能です。
材質スチール
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×495×1700
色(本体)ホワイト
鍵ダイヤル錠
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×495×1700
●コンパクトなワンタッチ折りたたみタイプです。●100552は後輪固定式ですので、歩行バランスを保ちながらの移動が可能です。
材質本体/スチール、マット/ウレタン合皮レザー巻
高さ(mm)885~1085(40間隔・6段階調節・ノブネジ式)
キャスターΦ150mm発泡ウレタン製
耐荷重80kg
内寸法(mm)手すり:345×265
関連キーワード