国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)27.2
長さ(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)2
内容2m×2本
JIS規格JIS G3459
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
種別SUS配管
長さL(mm)30~4000
サービス分類オーダー・加工
衛生的で耐食性が抜群です!
小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)
内容2m×2本
形状パイプ
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
種別SUS配管
長さL(mm)30~4000
サービス分類オーダー・加工
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)34
長さ(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)1
呼び径(A)25
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)21.7
長さ(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)13.8
長さ(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)17.3
長さ(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)114.3
定尺(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)4
呼び径(A)100
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)89.1
定尺(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)3
呼び径(A)80
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)76.3
定尺(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)2-1/2
呼び径(A)65
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)42.7
長さ(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)1・1/4
呼び径(A)32
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)48.6
長さ(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)1・1/2
呼び径(A)40
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状TP-Aパイプ
材質SUS316
長さ(mm)4000
長さ(m)4
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)60.5
長さ(mm)4000
呼び径(B)2
呼び径(A)50
長さ(m)4
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状TP-Aパイプ
材質SUS316L
長さ(mm)4000
長さ(m)4
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式Y
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)青銅
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式UY
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)SUS304
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式Y
材質(スクリーン)SUS304
スクリーンパンチングのみ(標準品)
材質(バルブ)青銅
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式10FCY
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式10FCY
材質(スクリーン)SUS304
スクリーンパンチングのみ(標準品)
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式UY
材質(スクリーン)SUS304
スクリーン金網付(40#標準品)
材質(バルブ)SUS304
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式UYB
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)SUS304
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式10FDY
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去
材質(シートガスケット)非石綿シートガスケット
バルブ型式Y
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)青銅
KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去
材質(シートガスケット)非石綿シートガスケット
バルブ型式10FCY
材質(スクリーン)SUS304
スクリーンパンチングのみ(標準品)
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式150BT-N
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)青銅製
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バルブ型式UYBM
材質(スクリーン)SUS316
材質(バルブ)SCS14A
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バルブ型式10UYAM
材質(スクリーン)SUS316
材質(バルブ)SCS14A
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バルブ型式UYM
材質(スクリーン)SUS316
材質(バルブ)SCS14A
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バルブ型式UYBM
材質(スクリーン)SUS316
スクリーン金網付(40#標準品)
材質(バルブ)SCS14A
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式10FDYBF
材質(スクリーン)SUS304
スクリーンパンチングのみ(標準品)
材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バルブ型式UYM
材質(スクリーン)SUS316
スクリーン金網付(40#標準品)
材質(バルブ)SCS14A
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式UYB
材質(スクリーン)SUS304
スクリーン金網付(40#標準品)
材質(バルブ)SUS304
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途配管内の異物除去
材質(シートガスケット)充填剤入りPTFE
バルブ型式UY
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)SUS304
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式10FTF-N
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
材質シートガスケット:非石綿シートガスケット
バルブ型式150BT-N
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)青銅製
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
材質シートガスケット:非石綿シートガスケット
バルブ型式10FTF-N
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
関連キーワード
1
2
次へ