カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(377)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 学童・教育用品(16)
  • 厨房用品(7)
  • 介護用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農具(2)
  • 作業工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(181)
  • SMC(1,796)
  • エスコ(994)
  • Panasonic(パナソニック)(893)
  • TRUSCO(461)
  • EBM(江部松商事)(452)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(428)
  • IKO(日本トムソン)(392)
  • cotta(350)
  • TKG(260)
  • アズワン(247)
  • P・O・Pトレーディング(225)
  • New-Era(ニューエラー)(224)
  • メディアカバーマーケット(217)
  • ブロードウォッチ(202)
  • 福井クラフト(194)
  • フエニックス・コンタクト(193)
  • RS PRO(190)
  • ヤマニパッケージ(183)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(377)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「240mm」の検索結果

451件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径240Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径240Φmm

    ノーブランド
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径240Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径240Φmm

    ノーブランド
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS403外径公差(mm)-0~+2.00サービス分類オーダー・加工
  • ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランド

    ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)

    ノーブランド(17件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ケミカルアンカーに使用
    材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
  • 六角ボルトナット ノーブランド

    六角ボルトナット

    ノーブランド(54件のレビュー)
    83税込91
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品六角ナットM12×1個規格Zマーク金物
  • ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランド

    ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)

    ノーブランド(13件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ケミカルアンカーに使用
    材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
  • 個別フォルダー ノーブランド

    個別フォルダー

    ノーブランド(13件のレビュー)
    839税込923
    1パック(10枚)
    当日出荷
    書類を項目別に収納、カラー分類 スティックファスナー(別売)をご利用いただくと書類に穴をあけてファイルできます。 フォルダーには収納内容が明記できる罫線が印刷してありますので、分類整理に便利です。
    材質再生紙サイズA4寸法(縦×横)(mm)310×240
  • フランジ用全面パッキン (天然ゴム) 10K ノーブランド

    フランジ用全面パッキン (天然ゴム) 10K

    ノーブランド(5件のレビュー)
    679税込747
    1枚
    当日出荷
    用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3規格10KJIS規格K6380(AAD6040)主成分天然ゴム、SBR伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
  • フランジ用全面パッキン (EPDM) ノーブランド

    フランジ用全面パッキン (EPDM)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
    用途一般用種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
  • アルミレールSSRA(穴なしタイプ) ノーブランド

    アルミレールSSRA(穴なしタイプ)

    ノーブランド(18件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
  • メッキボルトナット ノーブランド

    メッキボルトナット

    ノーブランド(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A6061) ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A6061)

    ノーブランド(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    熱処理型の耐食性合金です。
    用途リベット用材、自動車用部品など。成分Siけい素/0.4~0.8、Fe鉄/0.7以下、Cu銅/0.15~0.40、Mnマンガン/0.15以下、Mgマグネシウム/0.8~1.2、Crクローム/0.04~0.35、Zn亜鉛/0.25以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA6061タイプ丸棒規格参考)H4040 A6061BE切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A7075) ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A7075)

    ノーブランド(11件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    アルミニウム合金中、最高の強度をもつ合金の1つです。軽量・高強度が求められる用途に使用できる商品です。
    用途航空機部品など成分Siけい素/0.40以下、Fe鉄/0.50以下、Cu銅/1.2~2.0、Mnマンガン/0.30以下、Mgマグネシウム/2.1~2.9、Crクローム/0.18~0.28、Zn亜鉛/5.1~6.1、Zrジルコニウム+Tiチタニウム/0.25以下、Tiチタニウム/0.20以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA7075タイプ丸棒規格参考)H4040 A7075BE-T6511切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド

    【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C

    ノーブランド(12件のレビュー)
    4,303税込4,733
    1本
    3日以内出荷
    機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
    材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)サービス分類オーダー・加工
  • 竹製 盆ザル ノーブランド

    竹製 盆ザル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質
  • 土止めストッパー ノーブランド

    土止めストッパー

    ノーブランド(9件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(20枚)
    当日出荷
    連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整。
    用途花壇の土止めや仕切に。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×175×13使用目的仕切、土止め
  • アルミレールSSRB(穴なしタイプ) ノーブランド

    アルミレールSSRB(穴なしタイプ)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
  • ステンレス製JIS規格フランジ ブラインドフランジ ノーブランド

    ステンレス製JIS規格フランジ ブラインドフランジ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SCS13A)形状フランジJIS規格JIS
  • アルミレールSSRC(穴なしタイプ) ノーブランド

    アルミレールSSRC(穴なしタイプ)

    ノーブランド(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
  • 油圧ラムセット ノーブランド

    油圧ラムセット

    ノーブランド(9件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1セット
    翌々日出荷
    自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。 押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
    材質スチール
  • ガーデニングポーチ ノーブランド

    ガーデニングポーチ

    ノーブランド(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    鋏・小物(ラベル・ビニタイ)・ペン等をコンパクトに収納できます
    用途お花屋さんからガーデニング、家庭菜園をされる方のポーチとして幅(mm)145厚さ(mm)30寸法(mm)240×145×30全長(mm)240質量(g)157
  • アミ付PC忍者くまで ノーブランド

    アミ付PC忍者くまで

    ノーブランド(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    潮干狩り用です。貝を逃がしにくい網目付き。
    用途クマデ材質刃部:刃物鋼全長(mm)220質量(g)240刃長(mm)70材質(柄部)樹脂材質(刃)刃物鋼先幅(mm)110
  • 尿器洗浄用ロングブラシ ノーブランド

    尿器洗浄用ロングブラシ

    ノーブランド
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    毛幅が長いため丁寧に洗浄できます。
    材質ハンドル/PP(ポリプロピレン)、軸/鉄、ブラシ/ナイロン寸法(mm)【毛】Φ45×240全長(mm)390アズワン品番8-8310-11
  • 竹製 角盆ザル ノーブランド

    竹製 角盆ザル

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質
  • さんしょう(国産)すりこぎ棒 ノーブランド

    さんしょう(国産)すりこぎ棒

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質さんしょう
  • 多目的用ロッカーロータイプ ノーブランド

    多目的用ロッカーロータイプ

    ノーブランド
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    多目的な用途に適した扉付きロッカー。一般的な更衣ロッカーよりも薄型です。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
    用途個人用ロッカーや扉付きシューズボックスとして。付属品名指し枠・横連結金具:穴埋め用キャップのみ材質スチールホワイトグレーグリーン購入法適合連結横連結穴:Φ8.5 丸穴
  • 台座プレート 透明 ノーブランド

    台座プレート 透明

    ノーブランド
    3,698税込4,068
    1セット(2個)
    当日出荷
    透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
    用途アクセサリー、小物、雑貨などのディスプレイに最適。材質透明アクリル板厚(mm)8
  • 高枝切鋏用鋸替刃 ノーブランド

    高枝切鋏用鋸替刃

    ノーブランド(2件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    用途太枝切に便利。寸法(mm)240使用目的切断対象太枝
  • 萩すだれ ノーブランド

    萩すだれ

    ノーブランド
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    板盛り、舟盛り等の料理に華やかな雰囲気を演出いたします。
    材質
  • 使い捨て採尿容器 1500mL 100個入 ノーブランド

    使い捨て採尿容器 1500mL 100個入

    ノーブランド
    6,998税込7,698
    1箱(100個)
    当日出荷
    使い捨てですので、洗浄が不要です。感染リスクの低減に役立ちます。
    材質生分解性パルプ寸法(mm)幅(外寸)330(幅(内寸)240×220×100容量(mL)1500質量(g)44耐水性4時間アズワン品番8-550-01
  • 杉足場板 ノーブランド

    杉足場板

    ノーブランド(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    3日以内出荷
    土木用足場板です。
    規格グリーン ラフホルムアルデヒド等級規格無し
  • DIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ)

    ノーブランド
    13,404税込14,744
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • 園芸 作業メガネ ノーブランド

    園芸 作業メガネ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    翌日出荷
    ゴーグルタイプで使いやすい。メガネをかけたままでもOK!
    用途刈払いに。高枝切りに。ブロワ・集塵機作業に。大掃除に材質(レンズ)PC(フレーム)ソフトPVC形状ゴーグル型寸法(mm)200×240×60質量(g)77機能メガネ併用可
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径25Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径25Φmm

    ノーブランド
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
  • DIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ)

    ノーブランド
    11,324税込12,456
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)22.5寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径16Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径16Φmm

    ノーブランド
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.043サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径80Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径80Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.79調質H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径100Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径100Φmm

    ノーブランド
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.79調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径100Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径100Φmm

    ノーブランド
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.79調質H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • DIN 金具付 油圧ホース 450bar M18x1.5(10Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 450bar M18x1.5(10Φ)

    ノーブランド
    12,278税込13,506
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)10ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 180bar M18x1.5(12Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 180bar M18x1.5(12Φ)

    ノーブランド
    13,144税込14,458
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
...