カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(527)
- 機構部品(48)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- メカニカル部品(17)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 建築金物(12)
- 作業工具(10)
- 厨房用品(8)
- 電気材料(7)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 事務用品(4)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
- 研磨材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(2)
- 卓上消耗品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 切削工具(2)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(338)
- 大阪魂(8,799)
- エスコ(3,958)
- TRUSCO(1,482)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(776)
- PISCO(ピスコ)(766)
- 水本機械製作所(697)
- RS PRO(697)
- ミニター(669)
- OSG(オーエスジー)(558)
- イマオコーポレーション(552)
- グーリング(539)
- 廣杉計器(418)
- コガネイ(410)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(403)
- 千代田通商(385)
- NS(日進工具)(375)
- SK11(373)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(354)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
エコマーク認定(2)
サービス分類
- オーダー・加工(512)
- 名入れ(3)
「6mm」の検索結果

【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm
ノーブランド(21件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
ダイヤモンドバー シャンク径 6mm
ノーブランド(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷ブロッキーな天然ダイヤモンドを使用することにより、ワークへの食いつきがよく、鋭い切味を実現しました。 錆びにくく、磁性を帯びにくいステンレスシャンクを採用しているため、長い期間に亘ってご使用いただけます。 NC旋盤による加工を行っている為、高精度に仕上がっています。用途超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属の加工適合被削材種超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm
ノーブランド(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
マニラロープ 三つ打ち カット品 6mm
ノーブランド¥129~税込¥142~1本6日以内出荷1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)6
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ6mm
ノーブランド(9件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本3日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.27切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ縞板 厚さ6.0mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.38調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-1、+2参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ6mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.12参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ6mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1枚4日以内出荷黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ6mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚4日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ6mm
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1枚翌々日出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー
ノーブランド(158件のレビュー)¥559~税込¥615~1個4日以内出荷1行のゴム印(ラバースタンプ)です。科目印や氏名印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。よく使う言葉をゴム印にすることで、手書きの手間を省いて業務改善につながります。用途〇〇株式会社、〇〇営業所、〇〇銀行、〇〇課行き、個人名など書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ6mm
ノーブランド¥1,488~税込¥1,637~1枚5日以内出荷SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ6mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1枚3日以内出荷軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。用途熱交換器、建材、食器、装飾品等成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部材質純チタン2種厚さ(mm)6切断方法シャーリング切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ6mm
ノーブランド¥1,798~税込¥1,978~1枚5日以内出荷SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ6mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本5日以内出荷成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ6mm
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1枚5日以内出荷オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。用途耐熱用途、プラント関係成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【名入れ】一行印ゴム印(タテ) ハンコ・印鑑のオーダー
ノーブランド(6件のレビュー)¥499~税込¥549~1個4日以内出荷1行のゴム印(ラバースタンプ)です。科目印や氏名印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。エコマーク認定認定書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ6mm
ノーブランド¥14,980~税込¥16,478~1枚11日以内出荷軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。材質純チタン2種厚さ(mm)6加工6面フライス切断方法シャーリング切断サービス分類オーダー・加工
MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
【名入れ】親子ゴム印(プッシュオフ) ハンコ・印鑑のオーダー
ノーブランド(39件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷アドレスゴム印を捺す場合に、住所・社名・TELなどバラバラで一枚づつ捺す時、2枚まとめ、3枚まとめてなど使い分けできる便利なゴム印。また、一枚づつ剥したりの脱着作業がプッシュ式なので簡単。商品サイズは、62mm幅で厚さは5mm・6mm・7mm・8.5mm・10.5mmの5種類ご用意しました。 。住所・電話は5mm、社名は8.5mm、代表者は7mmが一般的な使用サイズです。全長(mm)60材質(本体)ABS樹脂書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
マニラロープ 三つ打ち カット品 16mm
ノーブランド¥709~税込¥780~1本6日以内出荷1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)16
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ6.0~7.9mm
ノーブランド¥2,888~税込¥3,177~1枚5日以内出荷銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ6.0~7.9mm
ノーブランド¥3,998~税込¥4,398~1枚5日以内出荷銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ6.0~7.9mm
ノーブランド¥3,398~税込¥3,738~1枚5日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】無酸素銅(6F) フリープレート 厚さ6.0~7.9mm
ノーブランド¥2,798~税込¥3,078~1枚5日以内出荷電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。用途電気用・化学工業用等に使用される。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ6.0~7.9mm
ノーブランド¥3,698~税込¥4,068~1枚7日以内出荷「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ6.0~7.0mm
ノーブランド¥3,798~税込¥4,178~1枚7日以内出荷「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。タイププレートサービス分類オーダー・加工
鋼製スパイキ
ノーブランド¥1,998税込¥2,1981本当日出荷全長250mm、最大径22mm、握り部にローレット加工を施しております。(約70mm、6mm貫通穴有り)用途主にワイヤーロープの端末加工に差し込み使用します。全長(mm)250最大径(Φmm)22
【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒
ノーブランド(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。材質SS400D(ミガキ材)タイプ四角棒サービス分類オーダー・加工
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40
ノーブランド(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から13日以内出荷材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
樹脂つまみ(ナールドノブ)
ノーブランド(8件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷汎用性の高い樹脂つまみです。材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理三価クロメート(ネジ部)取付部おねじ材質(取付部)SS400
...