6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm)±0.06 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど 仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒 成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質真鍮 長さ公差(mm)±2mm 切断方法丸鋸
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質真鍮 タイプ四角 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど 仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒 成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質真鍮 長さ公差(mm)±2mm 切断方法丸鋸
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)