163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。 素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。
厚さ(mm)1.8 透明 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。 素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。 裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。 光学マウス対応。
厚さ(mm)1.5 透明 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。 素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。 密着防止コートを施していますので、ガラス天板などに敷いてもくっつきにくいです。 裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。
厚さ(mm)1.5 透明 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。 素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。 裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。 光学マウス対応。 下敷き付のダブルタイプです。
厚さ(mm)1.5 下敷:グリーン、上敷:透明 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,698 税込6,268
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。 素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。 下敷き付のダブルタイプです。
厚さ(mm)1.8 仕様角10R 下敷:グリーン、上敷:透明 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,798 税込6,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。 素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。 表面にべたつき防止加工を施しているためPVC特有のべたつきを緩和します。 裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。 下敷き付のダブルタイプです。
厚さ(mm)1.5 下敷:グリーン、上敷:透明 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,498 税込6,048
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

PVC#490 【オーダー】軟質塩ビ透明 ノーブランド カスタマイズ可
特殊塩化ビニル樹脂をベースとした熱可塑性エラストマーです。 汎用のポリ塩化ビニルではなしえることができない、優れたゴム弾性を有しております。 バランスの取れた物理特性を有しております。 押出成形、射出成形、ブロー成形等、幅広い成形加工が可能です。 耐久性(耐油性、耐薬品性、耐候性、耐オゾン性 等)に優れております。
用途自動車部品、家電部品、電線被覆材、住宅・建材の部材など多岐に渡る分野で、特に優れたゴム弾性を生かして、気密性や柔軟性が必要な用途にご使用いただいおります。 長さL(mm)100~10000 厚さT(mm)0.3、0.5、0.8、1、1.5、2、3、4、5 幅W(mm)100~900 テープテープ無、テープ付 サービス分類オーダー・加工
1枚
763 税込839
3日以内出荷

S50C 【オーダー】フリープレート S50C ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
932 税込1,025
翌々日出荷

S45C 【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド カスタマイズ可
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%) 長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可) サービス分類オーダー・加工
1本
4,303 税込4,733
3日以内出荷

POM-C 【オーダー】ジュラコン(R)(POM) 白 ノーブランド カスタマイズ可
機械的強度・低吸水性・機械加工性・ POM-NCはFDA規格に適合。 諸特性のバランスが良いグレードですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途一般機械部品・精密機械部品等。 食品加工機械・医療機器部品等の衛生的な用途。 長さL(mm)100~600 加工鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、50 比重1.41 連続使用温度(℃)9.5 長さ公差(mm)±2mm~±3mm 厚さ公差(mm)5~12 :+0.2~+1.015~30:+0.3~+1.535~50:+0.5~+2.5 線膨張係数9.0×10-5/℃ 幅W(mm)100~600 吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.22、(23℃水中飽和値)0.7 体積固有抵抗(Ωcm)>1014 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,144 税込6,758
7日以内出荷

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.20 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質真鍮 タイプ四角 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

【オーダー】透明ガラス板厚1-2mm ノーブランド カスタマイズ可
(青板)ミニチュア家具用、額縁の割れ替えや小物部品の薄板ガラスのオーダーカットです。
用途「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 材質ソーダ石灰ガラス 長さ(mm)10~914(2mm厚は400まで) 幅(mm)10~813(2mm厚は400まで) 厚さ(mm)1、2 比重2.5 エッジ形状割っただけ、角すりつぶし 誤差±1 サービス分類オーダー・加工
1枚
777 税込855
3日以内出荷

【オーダー】アルミ(A5052)板 レーザー切断品/円盤 ノーブランド カスタマイズ可
アルミ(A5052)板をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 耐食性・溶接性・耐海水性に優れ、様々な用途に使用できます。
サービス分類オーダー・加工
1枚
2,950 税込3,245
3日以内出荷

【オーダー】AL-Mg 系・5000 シリーズ 非熱処理系:A5056パイプ(相当品) ノーブランド カスタマイズ可
耐食性、加工性、アルマイト性などに優れたAL-Mg 系合金です。 A5056は、AL-Mg系合金のパイプです。A5052よりも多少Mgの量を多くして強度を高めた材料で、耐食性、切削加工性、アルマイト性(陽極酸化処理性)が良好です。用途は光学部品や一般機械部品に広く使われており、アルミ合金のなかで最も汎用性の高い材料です。
仕様疲れ強さ:140N/mm2 比重2.64 調質H112 引張強度(N/mm2)280 サービス分類オーダー・加工
1本
698 税込768
欠品中

PFP 【オーダー】紙ベーク ノーブランド カスタマイズ可
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用 厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 仕様貫層破壊電圧:15~25MV/m 基材紙・フェノール樹脂 比重1.3~1.4 絶縁抵抗(MΩ)103~105 圧縮強さ(MPa)250~350 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa)150~300 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,557 税込6,113
7日以内出荷

UHMW-PE 【オーダー】超高分子量ポリエチレン ノーブランド カスタマイズ可
耐摩耗性・耐衝撃性・すべり特性・耐寒性などを有しています。
使用温度範囲(℃)-250~80 長さL(mm)100~1000 加工鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50 比重0.93 表面抵抗率(Ω)>1014 耐薬品性(耐弱酸性)◎、(耐強酸性)△、(耐弱アルカリ性)◎、(耐強アルカリ性)◎、(耐有機溶剤性)○ 厚さ公差(mm)-0~+0.6 線膨張係数2×10-4cm/cm/℃ 幅W(mm)100~1000 吸水率(%)<0.01 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,121 税込7,833
7日以内出荷

【オーダー】A6063S チャンネル材 ノーブランド カスタマイズ可
ノーブランド【オーダー】A6063S チャンネル材
エコ商品
1mm単位で指定できるチャンネル材。
材質A6063S RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
951 税込1,046
5日以内出荷

CR25-B 【オーダー】CRスポンジ25°黒 ノーブランド カスタマイズ可
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連) 硬度(Cタイプ)25 引張強度(MPa)0.75 熱伝導率(W/mk)0.047(at0°) 見掛密度(kg/m3)180 サービス分類オーダー・加工
1枚
766 税込843
3日以内出荷

EX001 【オーダー】アクリル 透明 ノーブランド カスタマイズ可
従来からの押し出し板と比較して加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。連続製板によるメーカー独自の商品です。
用途ディスプレイ・サイン看板 透明 長さL(mm)100~1000 加工鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm)2、3、5、10 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5 幅W(mm)100~1000 吸水率(%)0.3 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,527 税込6,080
7日以内出荷

【オーダー】SUS304 ファインメッシュ(溶接金網)丸切品 ノーブランド カスタマイズ可
ステンレス(SUS304)溶接金網をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 ステンレス製のために錆びにくく、溶接金網は編み目が解ける事が無いので耐久性に優れています。 外径1mm単位でオプション指定いただけます。
用途回転部カバーや動物進入防止網など様々な用途に使用できます。 材質SUS304 切断公差外径(±3.0mm) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,917 税込2,109
4日以内出荷

CR25-B-N 【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付き ノーブランド カスタマイズ可
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連) 長さ(mm)100~1000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、10、20 硬度(Cタイプ)25 伸び(%)170 引張強度(MPa)0.75 熱伝導率(W/mk)0.047(at0°) 25%圧縮荷重(kPa)65 見掛密度(kg/m3)180 サービス分類オーダー・加工
1枚
794 税込873
3日以内出荷

ノーブランド収納庫A4シリーズ オープン書庫
エコ商品
A4ファイルの収納に適した収納庫です。
奥行(mm)400 種類オープン 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)可動棚:856×317×20 材質スチール グリーン購入法適合
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SKD11 【オーダー】フリープレート SKD11 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)8.0~60.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,943 税込2,137
翌々日出荷

【オーダー】ノーブランド ラッシングベルト ノーブランド カスタマイズ可
物流現場での荷物の固定・荷崩れ防止に使用するラチェットバックル式ラッシングベルトです。 安全への意思の特徴であるラチェットバックルは独特の構造がきわめて高水準の耐久性・耐衝撃性を実現します。 国内メーカー監修の高強度・高品質商品です。 0.5m単位でお好きな長さをお選びいただけます。
用途輸送用安全固定具 材質ポリエステル スカイブルー サービス分類オーダー・加工
1本
1,707 税込1,878
3日以内出荷

SK3 【オーダー】フリープレート SK3 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~50.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,177 税込1,295
翌々日出荷

CR45 【オーダー】CRゴム45° 黒 ノーブランド カスタマイズ可
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート 厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10 材質クロロプレンゴム 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格BCH0160(JISK6380該当番号) 硬さタイプA 44(43) 引張強度(MPa[kgf/cm2])6.6(67) 切断時伸(%)440 圧縮永久ひずみ(%)20(70℃×24h) サービス分類オーダー・加工
1枚
958 税込1,054
3日以内出荷

ABS-kuro 【オーダー】ABS 黒 ノーブランド カスタマイズ可
ノーブランド【オーダー】ABS 黒
PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm)10,20,30 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 規格食品衛生法○ 伸度(%)10~140 比重1.05(23℃) 引張強度(MPa)42 荷重たわみ温度(℃)78(1.82Mpa) 線膨張係数9(10-5cm/cm/℃) 曲げ弾性率(MPa)2250 ロックウェル硬度R103 吸水率(%)0.1~0.8(水中・平衡) 絶縁破壊電圧(kV/mm)12.2~16.1 体積固有抵抗(Ωcm)1×1016 誘電率2.40~4.75 燃焼性HB 引張弾性率(MPa)2100 圧縮強度(MPa)45.1~52.0 曲げ強度(MPa)66 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,564 税込6,120
10日以内出荷

NBR90 【オーダー】NBRゴム90° 黒 ノーブランド カスタマイズ可
耐油性に優れています
用途燃料用パッキング素材 厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10 材質アクリロニトリルブタジエンゴム 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格BGH9321(JISK6380該当番号) 硬さタイプA 90(87) 引張強度(MPa[kgf/cm2])8.6(88) 切断時伸(%)360 圧縮永久ひずみ(%)55(100℃×72h) サービス分類オーダー・加工
1枚
958 税込1,054
3日以内出荷

SCM-435H 【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM435H ノーブランド カスタマイズ可
クロムモリブデン鋼のSCM 435 Hは強靭で焼入れ性も良好なため、特殊な用途や大型部品を除き広範囲な分野に使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM435H サービス分類オーダー・加工
1本
4,382 税込4,820
3日以内出荷

PP 【オーダー】ポリプロピレン(PP) 乳白色 ノーブランド カスタマイズ可
PPはPEより硬度がありまた、耐熱性についても優れた結晶性樹脂である。また、耐蝕性、耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗・摩擦性にも優れている。
乳白色 長さL(mm)100~1000 加工鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm)10、15、20、25、30、40、50、60、80、100 比重0.91 線膨張係数6.0~8.5×10-5cm/cm/℃ 幅W(mm)100~1000 吸水率(%)<0.01 体積固有抵抗(Ωcm)1×1016 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,453 税込7,098
7日以内出荷

TXK 【オーダー】耐熱ガラス(テンパックス ガラス) 角型 ノーブランド カスタマイズ可
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。 光学的歪みの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。 連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張による変化が少なく 耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
厚さ(mm)3.3、5、8、10.2 強度(kg)250/cm2 縦(mm)20~300 横(mm)20~300 連続使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)500 耐衝撃性150℃ 曲げ応力値(MPa)25 熱膨張係数(×10-7/℃)32.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,142 税込5,656
6日以内出荷

EPG 【オーダー】ガラエポ ノーブランド カスタマイズ可
機械的強度、電気的特性、耐湿性とも優れており、高機械強度、高圧を受ける場所にも適しています。
用途一般電気、高強度及び耐熱用 厚さ(mm)5,10,15,20,30,40,50 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 仕様貫層破壊電圧:20~30MV/m 基材ガラス・エポキシ 比重1.75~1.95 絶縁抵抗(MΩ)106~108 圧縮強さ(MPa)400~500 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa)400~500 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,901 税込7,591
7日以内出荷

【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー ノーブランド カスタマイズ可
1mm単位で指定できるミガキ材。切断面も綺麗です。
材質SS400D RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

TXM 【オーダー】耐熱ガラス(テンパックス ガラス) 丸型 ノーブランド カスタマイズ可
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。 光学的歪みの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。 連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張による変化が少なく 耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
厚さ(mm)3.3、5、8、10.2 外径(Φmm)20~300 強度(kg)250/cm2 連続使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)500 耐衝撃性150℃ 曲げ応力値(MPa)25 熱膨張係数(×10-7/℃)32.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,342 税込5,876
6日以内出荷

Titan-maru 【オーダー】チタン(Titan) レーザー切断品/円盤 ノーブランド カスタマイズ可
チタン2種 純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。
厚さ(mm)2,3,4,5,6 外径(Φmm)5~500 切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,400 税込2,640
翌々日出荷

PFF 【オーダー】布ベーク ノーブランド カスタマイズ可
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用 厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 仕様貫層破壊電圧:11~15MV/m 基材布・フェノール樹脂 比重1.3~1.4 絶縁抵抗(MΩ)103~105 圧縮強さ(MPa)260~330 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa)140~180 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,337 税込6,971
7日以内出荷

PET-6010 【オーダー】ペット(PET) 透明 ノーブランド カスタマイズ可
透明 長さL(mm)100~1000 加工鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm)2、3、5、10 比重1.27 線膨張係数7.5×10-5/K 幅W(mm)100~1000 吸水率(%)0.1 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,513 税込6,064
7日以内出荷

SKS3 【オーダー】フリープレート SKS3 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~50.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,325 税込1,458
翌々日出荷