カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • コネクタ付ケーブル(4)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • RENESAS(2)
  • omron(オムロン)(10)
  • 共立プロダクツ(1)
  • ラトックシステム(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(16)
  • TPP(14)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(14)
  • Thermo Fisher Scientific(13)
  • LITTELFUSE(8)
  • エムティティ(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • Murrelektronik Limited(5)
  • brembo(4)
  • StarTech.com(4)
  • ANMO(3)
  • Mono Wireless(3)
  • エレコム(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e2 lite」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランドMILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブルノーブランド(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
MILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランドMILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブルノーブランド(1件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。ケーブル長(mm)2000コネクタB電線メーカー沖電線
フラットケーブルブリッジタイプ ノーブランドフラットケーブルブリッジタイプノーブランド(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から10日以内出荷
芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。 ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
MILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランドMILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブルノーブランド
2,198税込2,418
1本
当日出荷から102日以内出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
コネクタ付ケーブルカテゴリ