カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)(11)
  • omron(オムロン)(2)
  • 廣杉計器(1)
  • IAI(アイエイアイ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hif6-34d」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランドMILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブルノーブランド(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
MILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランドMILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブルノーブランド(1件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。ケーブル長(mm)2000コネクタB電線メーカー沖電線
フラットケーブルブリッジタイプ ノーブランドフラットケーブルブリッジタイプノーブランド(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から10日以内出荷
芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。 ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
FCNコネクタハーネス 片端メスコネクタ フラットケーブル ノーブランドFCNコネクタハーネス 片端メスコネクタ フラットケーブルノーブランド
2,398税込2,638
1本
当日出荷から21日以内出荷
各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数40コネクタATYCO-AMP、1903404-1コネクタB-電線メーカー沖電線電線型番FLEX-B 40C UL2651
MILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランドMILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブルノーブランド
2,198税込2,418
1本
当日出荷から102日以内出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線