カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(41)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(19)
  • ニッタ(15)
  • コクゴ(10)
  • テクノフレックス(10)
  • ENDO(遠藤照明)(8)
  • SMC(7)
  • CKD(7)
  • NACHI(不二越)(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • Thermo Scientific(5)
  • アライドテレシス(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • 理化工業(4)
  • Finn(4)
  • Kenko(ケンコートキナー)(4)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l1000-8」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素ゴムシート ノーブランド

    フッ素ゴムシート

    ノーブランド(16件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
    用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。材質フッ素ゴム適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
  • フッ素ゴムシート ノーブランド

    フッ素ゴムシート

    ノーブランド(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
    用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。材質フッ素ゴム適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
  • DIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ)

    ノーブランド
    12,422税込13,664
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)22.5寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 450bar M14x1.5(8Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 450bar M14x1.5(8Φ)

    ノーブランド
    13,722税込15,094
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • 油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 ノーブランド

    油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水

    ノーブランド
    11,019税込12,121
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    ・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。・軽量の為、取扱いが簡単です。
    用途油圧配管用材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム流体温度(℃)油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60適合流体鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水最小破壊圧力(MPa)4.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304
  • 油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 ノーブランド

    油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水

    ノーブランド
    15,823税込17,405
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    ・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。・軽量の為、取扱いが簡単です。
    用途油圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム流体温度(℃)油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60適合流体鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水最小破壊圧力(MPa)4.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • 油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 ノーブランド

    油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水

    ノーブランド
    14,399税込15,839
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    ・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。・軽量の為、取扱いが簡単です。
    用途油圧配管用材質【口金・アダプタ】SUS304最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム流体温度(℃)油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60適合流体鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水最小破壊圧力(MPa)4.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • 油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 ノーブランド

    油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水

    ノーブランド
    12,109税込13,320
    1本
    3日以内出荷
    ・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。・軽量の為、取扱いが簡単です。
    用途油圧配管用最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム流体温度(℃)油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60適合流体鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304
油圧ホースカテゴリ