油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水

油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - ノーブランド油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - ノーブランド油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - ノーブランド油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - ノーブランド油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - ノーブランド

・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。
・軽量の為、取扱いが簡単です。

用途
油圧配管用
材質
【口金・アダプタ】SUS304
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム
流体温度(℃)
油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60
適合流体
鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水
最小破壊圧力(MPa)
4.5
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
内容量
1本
注意
※本ホースは衝撃圧力がかかる場合は使用できません。サージ圧(衝撃圧)がかかる場合はパスカラートホース(PA)をご使用ください。
※流体が凍結した状態では使用不可
※ホースの印字は「耐油 O.K EXCEL-100」となります。
※ホース金具・アダプタは、ブリヂストン製品ではありません。
※金具の加締め(アッセンブリ)形状が写真と異なる場合があります。予めご了承ください。製品の性能・機能・使用上には影響ございません。
※高含水作動液(HWBF)には使用できません。ご使用の場合ホース破裂や流体漏れのおそれがあります。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全253種類を絞り込む
長さ(mm)
最小曲げ半径(mm)
呼び
253種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
六角対辺(mm)
呼び
最小曲げ半径(mm)
寸法X(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81763346OKE16 x 1200L SUS F+8001=F+8001120041【ホース】1620041
¥32,753
¥36,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763389OKE06 x 1400L SUS F+8001=F+8001140022【ホース】67522
¥12,007
¥13,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763398OKE16 x 4500L SUS F+8001=F+8001450041【ホース】1620041
¥43,907
¥48,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763425OKE04 x 750L SUS F+8001=F+800175019【ホース】46519
¥10,196
¥11,216(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763441OKE04 x 40000L SUS F+8001=F+80014000019【ホース】46519
¥41,372
¥45,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763495OKE04 x 220L SUS F+8001=F+800122019【ホース】46519
¥9,776
¥10,754(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763520OKE04 x 310L SUS F+8001=F+800131019【ホース】46519
¥9,847
¥10,832(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763529OKE08 x 2500L SUS F+8001=F+8001250027【ホース】810027
¥16,275
¥17,903(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763547OKE16 x 2800L SUS F+8001=F+8001280041【ホース】1620041
¥38,161
¥41,977(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763581OKE16 x 400L SUS F+8001=F+800140041【ホース】1620041
¥30,049
¥33,054(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763626OKE12 x 350L SUS F+8001=F+800135036【ホース】1215036
¥21,518
¥23,670(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763651OKE04 x 2900L SUS F+8001=F+8001290019【ホース】46519
¥11,903
¥13,093(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763696OKE06 x 20000L SUS F+8001=F+80012000022【ホース】67522
¥29,609
¥32,570(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763739OKE08 x 2900L SUS F+8001=F+8001290027【ホース】810027
¥16,776
¥18,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763791OKE04 x 350L SUS F+8001=F+800135019【ホース】46519
¥9,879
¥10,867(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763915OKE08 x 200L SUS F+8001=F+800120027【ホース】810027
¥13,400
¥14,740(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763949OKE12 x 900L SUS F+8001=F+800190036【ホース】1215036
¥22,717
¥24,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763976OKE04 x 900L SUS F+8001=F+800190019【ホース】46519
¥10,315
¥11,347(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764001OKE08 x 1100L SUS F+8001=F+8001110027【ホース】810027
¥14,525
¥15,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764080OKE06 x 250L SUS F+8001=F+800125022【ホース】67522
¥10,918
¥12,010(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764107OKE08 x 370L SUS F+8001=F+800137027【ホース】810027
¥13,613
¥14,974(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764125OKE12 x 1800L SUS F+8001=F+8001180036【ホース】1215036
¥24,678
¥27,146(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764159OKE06 x 400L SUS F+8001=F+800140022【ホース】67522
¥11,061
¥12,167(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764220OKE06 x 230L SUS F+8001=F+800123022【ホース】67522
¥10,900
¥11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764247OKE08 x 40000L SUS F+8001=F+80014000027【ホース】810027
¥63,173
¥69,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764281OKE06 x 280L SUS F+8001=F+800128022【ホース】67522
¥10,948
¥12,043(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764299OKE12 x 2600L SUS F+8001=F+8001260036【ホース】1215036
¥26,423
¥29,065(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764308OKE06 x 310L SUS F+8001=F+800131022【ホース】67522
¥10,976
¥12,074(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764335OKE12 x 320L SUS F+8001=F+800132036【ホース】1215036
¥21,452
¥23,597(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764405OKE04 x 1100L SUS F+8001=F+8001110019【ホース】46519
¥10,475
¥11,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764421OKE12 x 25000L SUS F+8001=F+80012500036【ホース】1215036
¥75,256
¥82,782(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764439OKE04 x 370L SUS F+8001=F+800137019【ホース】46519
¥9,895
¥10,885(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764457OKE16 x 20000L SUS F+8001=F+80012000041【ホース】1620041
¥96,297
¥105,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764588OKE04 x 600L SUS F+8001=F+800160019【ホース】46519
¥10,077
¥11,085(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764615OKE12 x 1900L SUS F+8001=F+8001190036【ホース】1215036
¥24,897
¥27,387(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764631OKE16 x 2100L SUS F+8001=F+8001210041【ホース】1620041
¥35,795
¥39,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764710OKE08 x 1600L SUS F+8001=F+8001160027【ホース】810027
¥15,151
¥16,666(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764746OKE08 x 500L SUS F+8001=F+800150027【ホース】810027
¥13,774
¥15,151(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764755OKE04 x 290L SUS F+8001=F+800129019【ホース】46519
¥9,832
¥10,815(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764850OKE04 x 330L SUS F+8001=F+800133019【ホース】46519
¥9,864
¥10,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764877OKE12 x 380L SUS F+8001=F+800138036【ホース】1215036
¥21,584
¥23,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764929OKE04 x 380L SUS F+8001=F+800138019【ホース】46519
¥9,903
¥10,893(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764965OKE06 x 1700L SUS F+8001=F+8001170022【ホース】67522
¥12,291
¥13,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
81765069OKE04 x 4500L SUS F+8001=F+8001450019【ホース】46519
¥13,175
¥14,493(税込)
3日以内出荷
返品不可
81765078OKE04 x 270L SUS F+8001=F+800127019【ホース】46519
¥9,815
¥10,797(税込)
3日以内出荷
返品不可
81765096OKE16 x 340L SUS F+8001=F+800134041【ホース】1620041
¥29,846
¥32,831(税込)
3日以内出荷
返品不可
81765121OKE16 x 7000L SUS F+8001=F+8001700041【ホース】1620041
¥52,357
¥57,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
81765209OKE06 x 850L SUS F+8001=F+800185022【ホース】67522
¥11,486
¥12,635(税込)
3日以内出荷
返品不可
81765218OKE04 x 2800L SUS F+8001=F+8001280019【ホース】46519
¥11,824
¥13,006(税込)
3日以内出荷
返品不可
81765227OKE16 x 750L SUS F+8001=F+800175041【ホース】1620041
¥31,232
¥34,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする