油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水

油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - ノーブランド油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - ノーブランド油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - ノーブランド油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - ノーブランド油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - ノーブランド

・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。
・軽量の為、取扱いが簡単です。

用途
油圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム
流体温度(℃)
油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60
適合流体
鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水
最小破壊圧力(MPa)
4.5
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
内容量
1本
注意
※本ホースは衝撃圧力がかかる場合は使用できません。サージ圧(衝撃圧)がかかる場合はパスカラートホース(PA)をご使用ください。
※流体が凍結した状態では使用不可
※ホースの印字は「耐油 O.K EXCEL-100」となります。
※ホース金具・アダプタは、ブリヂストン製品ではありません。
※金具の加締め(アッセンブリ)形状が写真と異なる場合があります。予めご了承ください。製品の性能・機能・使用上には影響ございません。
※高含水作動液(HWBF)には使用できません。ご使用の場合ホース破裂や流体漏れのおそれがあります。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全69種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじ
69種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
長さ(mm)
質量(g)
ねじ
六角対辺(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81876999OKE08 x 2100L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1/22100ホース質量(M/g):240メス:G1/227
¥17,336
¥19,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
81877087OKE06 x 320L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R3/8320ホース質量(M/g):170メス:G3/822
¥12,072
¥13,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
81877121OKE06 x 2500L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R3/82500ホース質量(M/g):170メス:G3/822
¥14,338
¥15,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
81877157OKE04 x 1800L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1/41800ホース質量(M/g):130メス:G1/419
¥12,120
¥13,332(税込)
3日以内出荷
返品不可
81877331OKE08 x 280L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1/2280ホース質量(M/g):240メス:G1/227
¥14,836
¥16,320(税込)
3日以内出荷
返品不可
81877516OKE04 x 310L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1/4310ホース質量(M/g):130メス:G1/419
¥10,820
¥11,902(税込)
3日以内出荷
返品不可
81877541OKE12 x 450L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R3/4450ホース質量(M/g):430メス:G3/436
¥23,886
¥26,275(税込)
3日以内出荷
返品不可
81877568OKE08 x 1300L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1/21300ホース質量(M/g):240メス:G1/227
¥16,236
¥17,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
81877629OKE08 x 270L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1/2270ホース質量(M/g):240メス:G1/227
¥14,820
¥16,302(税込)
3日以内出荷
返品不可
81877656OKE12 x 350L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R3/4350ホース質量(M/g):430メス:G3/436
¥23,646
¥26,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
81877681OKE08 x 310L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1/2310ホース質量(M/g):240メス:G1/227
¥14,876
¥16,364(税込)
3日以内出荷
返品不可
81877717OKE08 x 330L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1/2330ホース質量(M/g):240メス:G1/227
¥14,905
¥16,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
81877778OKE16 x 9000L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1"9000ホース質量(M/g):720メス:G1"41
¥64,963
¥71,459(税込)
3日以内出荷
返品不可
81877839OKE04 x 850L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1/4850ホース質量(M/g):130メス:G1/419
¥11,292
¥12,421(税込)
3日以内出荷
返品不可
81877857OKE08 x 5000L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1/25000ホース質量(M/g):240メス:G1/227
¥21,320
¥23,452(税込)
3日以内出荷
返品不可
81877875OKE04 x 2800L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1/42800ホース質量(M/g):130メス:G1/419
¥12,993
¥14,292(税込)
3日以内出荷
返品不可
81877918OKE08 x 240L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1/2240ホース質量(M/g):240メス:G1/227
¥14,780
¥16,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
81877945OKE06 x 40000L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R3/840000ホース質量(M/g):170メス:G3/822
¥53,338
¥58,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
81878216OKE06 x 250L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R3/8250ホース質量(M/g):170メス:G3/822
¥11,998
¥13,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
81878241OKE08 x 1000L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1/21000ホース質量(M/g):240メス:G1/227
¥15,823
¥17,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
81878329OKE06 x 950L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R3/8950ホース質量(M/g):170メス:G3/822
¥12,726
¥13,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
81878365OKE08 x 3000L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1/23000ホース質量(M/g):240メス:G1/227
¥18,572
¥20,429(税込)
3日以内出荷
返品不可
81878731OKE16 x 3000L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1"3000ホース質量(M/g):720メス:G1"41
¥42,678
¥46,946(税込)
3日以内出荷
返品不可
81878740OKE16 x 1700L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1"1700ホース質量(M/g):720メス:G1"41
¥37,849
¥41,634(税込)
3日以内出荷
返品不可
81878776OKE08 x 2300L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1/22300ホース質量(M/g):240メス:G1/227
¥17,610
¥19,371(税込)
3日以内出荷
返品不可
81878837OKE08 x 50000L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1/250000ホース質量(M/g):240メス:G1/227
¥83,163
¥91,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
81878846OKE08 x 6000L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1/26000ホース質量(M/g):240メス:G1/227
¥22,695
¥24,965(税込)
3日以内出荷
返品不可
81878950OKE08 x 30000L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1/230000ホース質量(M/g):240メス:G1/227
¥55,678
¥61,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
81879090OKE16 x 1600L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1"1600ホース質量(M/g):720メス:G1"41
¥37,478
¥41,226(税込)
3日以内出荷
返品不可
81879169OKE16 x 380L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1"380ホース質量(M/g):720メス:G1"41
¥32,946
¥36,241(税込)
3日以内出荷
返品不可
81879239OKE04 x 210L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1/4210ホース質量(M/g):130メス:G1/419
¥10,733
¥11,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
81879266OKE06 x 30000L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R3/830000ホース質量(M/g):170メス:G3/822
¥42,938
¥47,232(税込)
3日以内出荷
返品不可
81879336OKE12 x 7000L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R3/47000ホース質量(M/g):430メス:G3/436
¥39,576
¥43,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
81879431OKE16 x 1900L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1"1900ホース質量(M/g):720メス:G1"41
¥38,592
¥42,451(税込)
3日以内出荷
返品不可
81879501OKE06 x 350L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R3/8350ホース質量(M/g):170メス:G3/822
¥12,102
¥13,312(税込)
3日以内出荷
返品不可
81879668OKE06 x 280L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R3/8280ホース質量(M/g):170メス:G3/822
¥12,030
¥13,233(税込)
3日以内出荷
返品不可
81879720OKE04 x 50000L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1/450000ホース質量(M/g):130メス:G1/419
¥54,192
¥59,611(税込)
3日以内出荷
返品不可
81879747OKE08 x 230L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1/2230ホース質量(M/g):240メス:G1/227
¥14,768
¥16,245(税込)
3日以内出荷
返品不可
81879887OKE04 x 3000L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1/43000ホース質量(M/g):130メス:G1/419
¥13,168
¥14,485(税込)
3日以内出荷
返品不可
81880167OKE08 x 500L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1/2500ホース質量(M/g):240メス:G1/227
¥15,136
¥16,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
81880185OKE08 x 200L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1/2200ホース質量(M/g):240メス:G1/227
¥14,725
¥16,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
81880210OKE06 x 1000L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R3/81000ホース質量(M/g):170メス:G3/822
¥12,778
¥14,056(税込)
3日以内出荷
返品不可
81880246OKE12 x 50000L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R3/450000ホース質量(M/g):430メス:G3/436
¥142,592
¥156,851(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81880255OKE08 x 7000L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1/27000ホース質量(M/g):240メス:G1/227
¥24,069
¥26,476(税込)
3日以内出荷
返品不可
81880298OKE16 x 950L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1"950ホース質量(M/g):720メス:G1"41
¥35,063
¥38,569(税込)
3日以内出荷
返品不可
81880325OKE12 x 650L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R3/4650ホース質量(M/g):430メス:G3/436
¥24,365
¥26,802(税込)
3日以内出荷
返品不可
81880526OKE12 x 1300L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R3/41300ホース質量(M/g):430メス:G3/436
¥25,922
¥28,514(税込)
3日以内出荷
返品不可
81880980OKE08 x 400L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1/2400ホース質量(M/g):240メス:G1/227
¥14,999
¥16,499(税込)
3日以内出荷
返品不可
81881111OKE16 x 500L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R1"500ホース質量(M/g):720メス:G1"41
¥33,392
¥36,731(税込)
3日以内出荷
返品不可
81881138OKE06 x 1500L SUS C+8002=C+8002PT "T1"、R3/81500ホース質量(M/g):170メス:G3/822
¥13,298
¥14,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする