カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- NOK(10)
- カクダイ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- マスオカ(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- リビラック(1)
「ouhr50」の検索結果

フランジ用中パッキン (天然ゴム)
ノーブランド(10件のレビュー)¥88~税込¥97~1枚当日出荷用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~70規格5K耐熱性硬さ変化:+5、引張強さ変化率:-4%、伸び変化率:-13%、(70℃、70時間)JIS規格K6380(AAD6040)主成分天然ゴム、SBR伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)