PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm)10,20,30
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
規格食品衛生法○
伸度(%)10~140
比重1.05(23℃)
引張強度(MPa)42
荷重たわみ温度(℃)78(1.82Mpa)
線膨張係数9(10-5cm/cm/℃)
曲げ弾性率(MPa)2250
ロックウェル硬度R103
吸水率(%)0.1~0.8(水中・平衡)
絶縁破壊電圧(kV/mm)12.2~16.1
体積固有抵抗(Ωcm)1×1016
誘電率2.40~4.75
燃焼性HB
引張弾性率(MPa)2100
圧縮強度(MPa)45.1~52.0
曲げ強度(MPa)66
サービス分類オーダー・加工
天板は四方にガード(手前部低い)が有り道具等の落下を防ぎます。
仕様C-161 ブラック 485×300×895mm
材質本体/スチールクロームメッキ仕上げ、天板/スチロール樹脂成形天板、引出しパット・固定カゴ/PP(ポリプロピレン)樹脂成形
質量(kg)6.5
色ブラック
キャスターΦ75mmナイロン製(ストッパー無し)
耐荷重全体/約10kg、天板・トレー・カゴ/約5kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×300×895
アズワン品番0-9225-05
1台
¥26,980
税込¥29,678
28日以内出荷
●小物引出し付きで整理に便利です。
仕様C-208 ブラック 416×300×890mm【★▼固定式カゴ(最下段)】外寸:幅348×奥行260×高さ80mm、内寸:幅305×奥行220×高さ73mm
材質本体/スチール粉体塗装仕上げ、天板/メラミン化粧合板、引出しケース・引出しパット・固定カゴ/PP(ポリプロピレン)樹脂成形
質量(kg)8
色ブラック
キャスターΦ75mmナイロン製(ストッパー無し)
耐荷重全体/約10kg、天板・トレー・カゴ/約5kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×300×890
アズワン品番0-9224-05
1台
¥28,980
税込¥31,878
33日以内出荷
関連キーワード