カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • SecuSTATION(22)
  • ホンダ(11)
  • クボタ計装(11)
  • 三菱ふそう(8)
  • U-KANAYA(8)
  • ヤンマー(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • ニルフィスク(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • エスコ(2)
  • オート(2)
  • サンドビック(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • NOK(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc800」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 ノーブランド油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水ノーブランド
10,733税込11,806
1本
翌日出荷から3日以内出荷
・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。・軽量の為、取扱いが簡単です。
用途油圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム流体温度(℃)油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60適合流体鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水最小破壊圧力(MPa)4.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 ノーブランド油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水ノーブランド
9,760税込10,736
1本
翌日出荷から3日以内出荷
・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。・軽量の為、取扱いが簡単です。
用途油圧配管用材質【口金・アダプタ】SUS304最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム流体温度(℃)油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60適合流体鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水最小破壊圧力(MPa)4.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
DIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ)ノーブランド
15,022税込16,524
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 450bar M14x1.5(8Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 450bar M14x1.5(8Φ)ノーブランド
13,173税込14,490
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ)ノーブランド
16,293税込17,922
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 345bar M24x1.5(16Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 345bar M24x1.5(16Φ)ノーブランド
18,373税込20,210
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)34.5寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)345寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 345bar M22x1.5(15Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 345bar M22x1.5(15Φ)ノーブランド
17,738税込19,512
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)34.5寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)345寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 450bar M18x1.5(10Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 450bar M18x1.5(10Φ)ノーブランド
13,809税込15,190
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)10ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
油圧ホースカテゴリ