油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水

油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - ノーブランド油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - ノーブランド油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - ノーブランド油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - ノーブランド油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - ノーブランド

・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。
・軽量の為、取扱いが簡単です。

用途
油圧配管用
材質
【口金・アダプタ】SUS304
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム
流体温度(℃)
油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60
適合流体
鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水
最小破壊圧力(MPa)
4.5
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
内容量
1本
注意
※本ホースは衝撃圧力がかかる場合は使用できません。サージ圧(衝撃圧)がかかる場合はパスカラートホース(PA)をご使用ください。
※流体が凍結した状態では使用不可
※ホースの印字は「耐油 O.K EXCEL-100」となります。
※ホース金具・アダプタは、ブリヂストン製品ではありません。
※金具の加締め(アッセンブリ)形状が写真と異なる場合があります。予めご了承ください。製品の性能・機能・使用上には影響ございません。
※高含水作動液(HWBF)には使用できません。ご使用の場合ホース破裂や流体漏れのおそれがあります。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全251種類を絞り込む
長さ(mm)
最小曲げ半径(mm)
呼び
251種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
六角対辺(mm)
呼び
最小曲げ半径(mm)
寸法X(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81763301OKE06 x 10000L SUS C+8002=C+80021000022【ホース】67522
¥20,145
¥22,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763310OKE06 x 800L SUS C+8002=C+800280022【ホース】67522
¥11,439
¥12,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763328OKE06 x 3000L SUS C+8002=C+8002300022【ホース】67522
¥13,520
¥14,872(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763355OKE16 x 10000L SUS C+8002=C+80021000041【ホース】1620041
¥62,497
¥68,747(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763450OKE12 x 9000L SUS C+8002=C+8002900036【ホース】1215036
¥40,375
¥44,413(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763459OKE04 x 230L SUS C+8002=C+800223019【ホース】46519
¥9,784
¥10,762(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763477OKE12 x 950L SUS C+8002=C+800295036【ホース】1215036
¥22,826
¥25,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763486OKE06 x 1200L SUS C+8002=C+8002120022【ホース】67522
¥11,817
¥12,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763511OKE08 x 950L SUS C+8002=C+800295027【ホース】810027
¥14,337
¥15,771(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763556OKE06 x 500L SUS C+8002=C+800250022【ホース】67522
¥11,154
¥12,269(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763617OKE08 x 1500L SUS C+8002=C+8002150027【ホース】810027
¥15,025
¥16,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763660OKE06 x 1800L SUS C+8002=C+8002180022【ホース】67522
¥12,386
¥13,625(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763705OKE12 x 2500L SUS C+8002=C+8002250036【ホース】1215036
¥26,205
¥28,826(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763730OKE06 x 2400L SUS C+8002=C+8002240022【ホース】67522
¥12,954
¥14,249(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763757OKE12 x 600L SUS C+8002=C+800260036【ホース】1215036
¥22,063
¥24,269(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763775OKE04 x 15000L SUS C+8002=C+80021500019【ホース】46519
¥21,514
¥23,665(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763827OKE16 x 340L SUS C+8002=C+800234041【ホース】1620041
¥29,846
¥32,831(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763836OKE04 x 240L SUS C+8002=C+800224019【ホース】46519
¥9,791
¥10,770(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763879OKE16 x 4500L SUS C+8002=C+8002450041【ホース】1620041
¥43,907
¥48,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763888OKE06 x 1700L SUS C+8002=C+8002170022【ホース】67522
¥12,291
¥13,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
81763931OKE12 x 2000L SUS C+8002=C+8002200036【ホース】1215036
¥25,114
¥27,625(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764010OKE08 x 800L SUS C+8002=C+800280027【ホース】810027
¥14,150
¥15,565(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764028OKE12 x 400L SUS C+8002=C+800240036【ホース】1215036
¥21,626
¥23,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764055OKE08 x 15000L SUS C+8002=C+80021500027【ホース】810027
¥31,908
¥35,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764116OKE12 x 1700L SUS C+8002=C+8002170036【ホース】1215036
¥24,460
¥26,906(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764168OKE12 x 380L SUS C+8002=C+800238036【ホース】1215036
¥21,584
¥23,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764265OKE16 x 320L SUS C+8002=C+800232041【ホース】1620041
¥29,778
¥32,756(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764290OKE08 x 2500L SUS C+8002=C+8002250027【ホース】810027
¥16,275
¥17,903(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764387OKE16 x 2000L SUS C+8002=C+8002200041【ホース】1620041
¥35,457
¥39,003(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764430OKE04 x 700L SUS C+8002=C+800270019【ホース】46519
¥10,156
¥11,172(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764448OKE04 x 250L SUS C+8002=C+800225019【ホース】46519
¥9,800
¥10,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764466OKE16 x 2500L SUS C+8002=C+8002250041【ホース】1620041
¥37,147
¥40,862(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764475OKE04 x 5000L SUS C+8002=C+8002500019【ホース】46519
¥13,571
¥14,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764491OKE12 x 25000L SUS C+8002=C+80022500036【ホース】1215036
¥75,256
¥82,782(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764509OKE08 x 1800L SUS C+8002=C+8002180027【ホース】810027
¥15,400
¥16,940(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764536OKE12 x 1600L SUS C+8002=C+8002160036【ホース】1215036
¥24,243
¥26,667(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764561OKE08 x 9000L SUS C+8002=C+8002900027【ホース】810027
¥24,404
¥26,844(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764579OKE12 x 800L SUS C+8002=C+800280036【ホース】1215036
¥22,498
¥24,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764606OKE04 x 400L SUS C+8002=C+800240019【ホース】46519
¥9,918
¥10,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764640OKE16 x 1100L SUS C+8002=C+8002110041【ホース】1620041
¥32,415
¥35,657(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764649OKE04 x 9000L SUS C+8002=C+8002900019【ホース】46519
¥16,748
¥18,423(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764658OKE08 x 380L SUS C+8002=C+800238027【ホース】810027
¥13,626
¥14,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764667OKE04 x 300L SUS C+8002=C+800230019【ホース】46519
¥9,839
¥10,823(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764701OKE16 x 1500L SUS C+8002=C+8002150041【ホース】1620041
¥33,767
¥37,144(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764719OKE08 x 450L SUS C+8002=C+800245027【ホース】810027
¥13,712
¥15,083(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764728OKE08 x 1200L SUS C+8002=C+8002120027【ホース】810027
¥14,650
¥16,115(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764771OKE12 x 30000L SUS C+8002=C+80023000036【ホース】1215036
¥86,157
¥94,773(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764841OKE16 x 850L SUS C+8002=C+800285041【ホース】1620041
¥31,570
¥34,727(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764868OKE04 x 380L SUS C+8002=C+800238019【ホース】46519
¥9,903
¥10,893(税込)
3日以内出荷
返品不可
81764895OKE16 x 1200L SUS C+8002=C+8002120041【ホース】1620041
¥32,753
¥36,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする