カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 機構部品(9)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(2)
  • ニムラ(56)
  • 岩田製作所(40)
  • コノエ(34)
  • RYOCO(菱高精機)(34)
  • TRUSCO(26)
  • エスコ(25)
  • 清水製作所[継手](23)
  • イマオコーポレーション(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • ナベヤ(16)
  • オグラ(16)
  • 日東工器(12)
  • IKURATOOLS(育良精機)(11)
  • カワグレ(10)
  • TAKIGEN(タキゲン)(8)
  • DIAMOND(8)
  • 大阪魂(8)
  • 旭精工(6)
サービス分類
  • オーダー・加工(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss400 6mm」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド【オーダー】フリープレート SS400ノーブランド(41件のレビュー)
796税込876
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mmノーブランド(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mmノーブランド(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ16mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ16mmノーブランド(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400仕上げフリープレート ノーブランド【オーダー】SS400仕上げフリープレートノーブランド(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ6mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ6mmノーブランド(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400仕上げフリープレート二面ロータリー研磨 ノーブランド【オーダー】SS400仕上げフリープレート二面ロータリー研磨ノーブランド(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒 ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒ノーブランド(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)タイプ四角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺46mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺46mmノーブランド
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ5mmノーブランド(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mmノーブランド(17件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺36mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺36mmノーブランド
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺26mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺26mmノーブランド
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ16mm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ16mmノーブランド(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】一般構造用鋼板 SS400 ノーブランド【オーダー】一般構造用鋼板 SS400ノーブランド
2,646税込2,911
1個
6日以内出荷
溶断品
材質SS400切断公差±1.5mm板厚公差JISG3193(表5)のとおりサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mmノーブランド(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
樹脂つまみ(ナールドノブ) ノーブランド樹脂つまみ(ナールドノブ)ノーブランド(8件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付部おねじ種類丸形表面処理三価クロメート(ネジ部)
テンションピン ノーブランドテンションピンノーブランド
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57タイプTSP表面処理黒染
S型樹脂ノブ ノーブランドS型樹脂ノブノーブランド
239税込263
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
回しやすいS字タイプです。色々な用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付部おねじ種類特殊形
調整ねじ用ブロック(ザグリ穴付タイプ)(四三酸化鉄被膜) ノーブランド調整ねじ用ブロック(ザグリ穴付タイプ)(四三酸化鉄被膜)ノーブランド(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質SS400表面処理四三酸化鉄被膜
20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)ノーブランド
5,398税込5,938
1個
10日以内出荷
表面処理生地材質鉄(SS400)タイプ左ねじ
スペーサブロック タップタイプ(無電解ニッケルメッキ) ノーブランドスペーサブロック タップタイプ(無電解ニッケルメッキ)ノーブランド
2,098税込2,308
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
材質SS400タイプタップ表面処理無電解ニッケルメッキ
スペーサブロック タップタイプ(四三酸化鉄被膜) ノーブランドスペーサブロック タップタイプ(四三酸化鉄被膜)ノーブランド
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
材質SS400タイプタップ表面処理四三酸化鉄被膜
調整ねじ用ブロック(ザグリ穴付タイプ)(無電解ニッケルメッキ) ノーブランド調整ねじ用ブロック(ザグリ穴付タイプ)(無電解ニッケルメッキ)ノーブランド
999税込1,099
1個
12日以内出荷
材質SS400表面処理無電解ニッケルメッキ
スペーサブロック スルーホールタイプ(四三酸化鉄被膜) ノーブランドスペーサブロック スルーホールタイプ(四三酸化鉄被膜)ノーブランド
1,898税込2,088
1個
12日以内出荷
材質SS400タイプスルーホール表面処理四三酸化鉄被膜
スペーサブロック スルーホールタイプ(無電解ニッケルメッキ) ノーブランドスペーサブロック スルーホールタイプ(無電解ニッケルメッキ)ノーブランド
1,898税込2,088
1個
12日以内出荷から14日以内出荷
材質SS400タイプスルーホール表面処理無電解ニッケルメッキ
六角樹脂ノブ(おねじ) ノーブランド六角樹脂ノブ(おねじ)ノーブランド(2件のレビュー)
269税込296
1個
16日以内出荷
握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付部おねじ種類多角形