15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)27.2 長さ(mm)4000 長さ(m)4 呼び径(B)3/4 呼び径(A)20
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)114.3 定尺(mm)4000 長さ(m)4 呼び径(B)4 呼び径(A)100
1本
50,980 税込56,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)76.3 定尺(mm)4000 長さ(m)4 呼び径(B)2-1/2 呼び径(A)65
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)42.7 長さ(mm)4000 長さ(m)4 呼び径(B)1・1/4 呼び径(A)32
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 内容2m×2本 JIS規格JIS G3459
1組(2本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304) 内容2m×2本 形状パイプ 長さ(m)2 JIS規格JIS G3459
1組(2本)
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)89.1 定尺(mm)4000 長さ(m)4 呼び径(B)3 呼び径(A)80
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)34 長さ(mm)4000 長さ(m)4 呼び径(B)1 呼び径(A)25
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)60.5 長さ(mm)4000 呼び径(B)2 呼び径(A)50 長さ(m)4
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)21.7 長さ(mm)4000 長さ(m)4 呼び径(B)1/2 呼び径(A)15
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)13.8 長さ(mm)4000 長さ(m)4 呼び径(B)1/4 呼び径(A)8
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)17.3 長さ(mm)4000 長さ(m)4 呼び径(B)3/8 呼び径(A)10
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)48.6 長さ(mm)4000 長さ(m)4 呼び径(B)1・1/2 呼び径(A)40
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)