カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • ParkerTAIYO(48)
  • エスコ(21)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
  • ジョプラックス(13)
  • KOA(13)
  • TORAY(東レ)(12)
  • bitstrong(12)
  • 理研製鋼(11)
  • TRUSCO(9)
  • NACHI(不二越)(9)
  • True Dyna(9)
  • SMC(7)
  • 象印マホービン(7)
  • タンガロイ(6)
  • 東日製作所(6)
  • 東芝ライテック(5)
  • マキタ(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td-30」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80ノーブランド(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)25.4長さL(mm)40軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)15.88タップ位置A(mm)12ローラ外径(Φmm)15.88
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60ノーブランド
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50ノーブランド
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40ノーブランド(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35ノーブランド(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-JP6 カラー ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-JP6 カラーノーブランド
6,998税込7,698
1ケース(600mL×5本)
3日以内出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■Priport N100/N200/N300/JP1300/JP1350/Satelio LT B300■エディシス■ED200/ED300/EM2230/EM2231■ミノルタ■CD220/CD230/CD330/CD5300/CD5310■東芝■TD200K/TD300■ホリイ■CX250/CX251適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-1000 黒 ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-1000 黒ノーブランド
13,980税込15,378
1ケース(1000mL×5本)
翌日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■VT-3300/3500/3630/3750/3820/3830/3950/6000/N-200/300/A400/A400G/A401/A401G/A410/A410G/A411/A411G/B401/B411/DD4440/4450/4450P■エディシス■CP7850/CP7880/CP7970/ED200/ED300/HQ40/HQ41/HQ41B/HQ42/HQ42B/HQ42S/HQ43/HQ43S■ミノルタ■CD230/CD244PV/CD330/CD344PV/CD783/CD793/CD880/CD890/CD895/CD2401PV/CD3401PV/3402SV/3403PV/3403SV/CD8530/CD8550/CD9500■東芝■TD200K/TD300/TD440/TD540■ホリイ■7500/7660/7700/7860/7890/7900/7990/9890BOOK/9860BOOK適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ適合純正型番【リコー】 VT-1000Ⅱ 黒/VT-6 黒/i-30 黒/タイプ400 黒/タイプ400S 黒/タイプ400G 黒、【エディシス】 CP-1000 黒/DI-30 黒/HI-40 黒/HI-40S 黒、【ミノルタ】 CD1000 黒/CDI-104 黒/CDI-105N 黒、【東芝】 TD300 黒/TD540 黒/TD440 御黒、【ホリイ】7000タイプ 黒/1000タイプ 黒
a-30r特集