カテゴリ

  • 空調・電設資材(10)
    • 電線管用コネクタ(10)
絞り込み
ブランド
  • SMK
  • NB(日本ベアリング)(20)
  • オリエンタルモーター(7)
  • ユウエツ精機(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • ビックツール(6)
  • イナバ(2)
  • パナソニックコネクト(7)
  • ホンダ(98)
  • WURTH ELEKTRONIK(89)
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • 三菱ふそう(45)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(35)
  • SAMTEC(33)
  • セフティー3(29)
  • SK11(17)
  • SMC(15)
  • 島津製作所(11)
  • TRUSCO(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smk」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応 SMKソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応SMK
63,980税込70,378
1箱(200個)
欠品中
太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.5対応です。
トラスコ品番584-0065使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応 SMKソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応SMK
63,980税込70,378
1箱(200個)
3日以内出荷
太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.6対応です。
トラスコ品番584-1540使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
ソケットターミナル SMKソケットターミナルSMK
659,800税込725,780
1箱(6000個)
3日以内出荷
太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。
トラスコ品番584-0063使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応 SMKソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応SMK
63,980税込70,378
1箱(200個)
3日以内出荷
太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.0対応です。
トラスコ品番584-1535使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応 SMKプラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応SMK
63,980税込70,378
1箱(200個)
欠品中
太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.5対応です。
トラスコ品番584-1538使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応 SMKプラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応SMK
63,980税込70,378
1箱(200個)
3日以内出荷
太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.6対応です。
トラスコ品番584-1537使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応 SMKプラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応SMK
63,980税込70,378
1箱(200個)
3日以内出荷
太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.0対応です。
トラスコ品番584-0062使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
プラグターミナル SMKプラグターミナルSMK
659,800税込725,780
1箱(6000個)
3日以内出荷
太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。
トラスコ品番584-1539使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.0対応 SMKプラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.0対応SMK
63,980税込70,378
1箱(200個)
3日以内出荷
太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.0対応です。
トラスコ品番584-0064使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
ソケットハウジング 導体断面積2.5sq~6sq対応 SMKソケットハウジング 導体断面積2.5sq~6sq対応SMK
63,980税込70,378
1箱(200個)
3日以内出荷
太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。
トラスコ品番584-1536使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
smd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • smd