692件中 441~480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
109,800 税込120,780
23日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
23日以内出荷

仕様製品群:SMS QIKMATE シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:24 ピッチ間隔- 適合製品:TRIM TRIO リムーバブル スナップ-ロック ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:12.7mm 色:ブラック 可燃性評価:UL94V-2 材質:ポリアミド 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC パネルカットアウトサイズ:21.7×36.9 mm パネルの厚さ最大:2.3mm パネル厚さ最小:0.8mm アズワン品番65-1393-39
1個
1,098 税込1,208
23日以内出荷

仕様シリーズ:TRIM TRIO 適合製品:TRIM TRIO 円形コネクタ コンタクト 種別:ピン 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ コンタクト サイズ:16 コンタクト メッキ:金 アズワン品番65-1400-91
1個
699 税込769
10日以内出荷

仕様シリーズ:TRIM TRIO SC 適合製品:TRIM TRIO 円形コネクタ コンタクト 種別:ソケット 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ コンタクト サイズ:16 アズワン品番65-1409-97
1個
309 税込340
10日以内出荷

仕様シリーズ:TRIM TRIO SC 適合製品:TRIM TRIO 円形コネクタ コンタクト 種別:ソケット 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ コンタクト サイズ:16 アズワン品番65-1404-77
1個
299 税込329
23日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
23日以内出荷


仕様コンタクト数:51 、 ジェンダー:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:ガラス繊維強化ポリマー 、 コンタクトめっき:金 、 シリーズ:microComp 、 ピッチ:2mm 、 コンタクト材質:銅合金 、 定格電流:2.5A 、 寸法:48.55 x 11.11 x 8.92mm 、 深さ:8.92mm 、 動作温度 Min:-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数:24行数:6オス・メス:メス取り付けタイプ:ケーブルマウントシリーズ:SMS併用可能製品:クイックかん合基板コネクタボディ向き:ストレート長さ:90.4mm幅:57.2mm深さ:35.3mmハウジング材質:ナイロン66Souriau SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルハウジング. SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルハウジングは、コンパクトなデザインと「押してかん合」及び「押して外す」相互接続システムを備えています。このため、他のハードウェアを必要としない迅速な組み立て及び設置が可能です。 このSMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルコネクタには、誤かん合を防止する正極性キー、コンタクトキャビティ間の識別キャビティ、そして広範なケーブルに対応できる内蔵ストレインリリーフフードが装備されています。 このSMSシリーズクイックかん合ケーブルコネクタには、2~36ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは、別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照のこと)。 かん合するコネクタについては、SMSシリーズのクイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジングを参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷



1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリーズUTL 定格電圧(V)600 端子種別圧着 定格電流(A)16 ボディ向きストレート
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボディ向きストレート シリーズClipper 動作温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント シリーズ8N45 端子種別圧着 定格電流(A)11 材質(ハウジング)ステンレス鋼 IP等級IP68、 IPX6 ボディ向きストレート 接合型バヨネット
1個
89,310 税込98,241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリーズ840 端子種別はんだ 材質(ハウジング)アルミニウム ボディ向きストレート 接合型バヨネット
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

コネクタスタンダード シェルサイズ12 接合型バヨネット ボディ向きストレート シリーズUTO 材質(ハウジング)アルミニウム合金
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コネクタスタンダード 接合型バヨネット ボディ向きストレート シリーズUT0
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプコネクタ シリーズSMS 定格電圧(V)220 定格電流(A)13 保護等級IP40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(100個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)





1袋(100個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は、UTP、UTS、UTG、UTO、MBG、MS-M、MSG / MB、SMS、UTV、さらにVGE1及び838コネクタなど、TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子、はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナ シリーズTRIM TRIO 端子種別PCB AWG【最大】20 接触抵抗(mΩ)【最大】3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス コンタクトめっき 併用可能製品TRIMTRIOコネクタハウジング
1袋(10個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷


1袋(10個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様Crimp Contacts. High quality stamped pins and sockets made from copper alloy and plated gold over nickel in contact area. Cable insulation range for 26//24 awg contacts is 0.89-1.57mm diameter、 and for 22//20 awg contacts 1.17-2.08mm. シリーズSEALOK 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトめっきニッケルの上に金 併用可能製品プラスチックSealokコネクタ
1袋(50個)
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質プラスチック シリーズClipper RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オス・メスオス コンタクトジェンダーオス 取付方式ケーブルマウント 接合型バヨネットカップリング ボディ向きストレート シリーズUTP 仕様ケーブルコネクタ及びアクセサリ. Souriau UTPシリーズ完全プラスチック産業用丸型コネクタは、高品質軽量の多極コネクタ製品です。 この高性能コネクタは軽量ながら頑丈な設計になっており、ロック時に明確なクリック音がする金属波スプリング搭載の独自のプラスチックバヨネット連結リングが使用されています。 この製品は幅広いインサート配置及びシェルサイズに対応します。. 全体がプラスチック製の産業用丸型コネクタ 軽量、堅牢設計 幅広いシェルサイズ、インサート配置に対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)