Souriau 8291 コンタクトシリーズは、最大 26 アンペアこの電源コンタクトソリューションと専用のコネクタレイアウトにより、同じコネクタ信号と電源ライン内で組み合わせることができます。ピン及びソケットコンタクトは、機械加工されたソリッド圧着スナップインです 高い性能レベルを実現するソケット 導電性の高い銅合金ボディに銀めっきが施されています
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:用途:最大 26 A●シリーズ:8291●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:217-2735
アズワン品番65-7503-91
1袋(100個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は、UTP、UTS、UTG、UTO、MBG、MS-M、MSG / MB、SMS、UTV、さらにVGE1及び838コネクタなど、TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能。機械加工コンタクト / 工具。UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用。固体加工又は打抜加工の端子、はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナ
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:30→ 28 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO RC●併用可能製品:Trim Trioコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:3mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3059
アズワン品番65-7730-07
1袋(500個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
端子。高品質の打ち抜きピンとソケットは銅合金製で、コンタクト部分にニッケルの上から金めっきが施されています。26 / 24 awg コンタクトのケーブル絶縁範囲は 0.89 → 1.57 mm 径、22 / 20 awg コンタクトは 1.17 → 2.08 mm です。
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:20●適合電線サイズ:26→ 24 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:SC●併用可能製品:プラスチック製 Sealok コネクタ●定格電流:5A●長さ:20.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●定格電圧:1.5 kV ac●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:15mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3028
アズワン品番65-7763-17
1袋(3000個)
¥469,800
税込¥516,780
7日以内出荷
仕様●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:オスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9859
アズワン品番65-7556-20
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:メスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9857
アズワン品番65-7553-02
コンタクト形状メス
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686。圧着 2 ピース成形コンタクト。UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:26→ 24 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SM●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●コード番号:190-3049
アズワン品番65-7728-61
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
。適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686。圧着 2 ピース成形コンタクト。UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SM●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●コード番号:190-3053
アズワン品番65-7764-02
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686。圧着 2 ピース成形コンタクト。UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SC●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:19mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3048
アズワン品番65-7652-74
1袋(100個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686。圧着 2 ピース成形コンタクト。UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SC●定格電流:13A●長さ:19mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3054
アズワン品番65-7741-36
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686。圧着 2 ピース成形コンタクト。UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:20●適合電線サイズ:22→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SC●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:19mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3052
アズワン品番65-7654-98
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
関連キーワード