カテゴリ
- 制御機器(287)
- 受動部品その他関連用品(248)
- ディスクリートその他関連用品(3)
絞り込み
ブランド
- SOURIAU
- EATON(イートン)(595)
- AMPHENOL(37)
- COOPER BUSSMANN(23)
- Festo(6)
- KEMET(58)
- Nikon(ニコン)(5)
- omron(オムロン)(10)
- RS PRO(497)
- SKF(日本エスケイエフ)(40)
- SPARKFUN(184)
- Wheaton(15)
- コミネ(24)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- ビーエム機器(9)
- フエニックス・コンタクト(45)
- ホンダ(9)
- レイ・アウト(7)
- 三菱ふそう(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(271)
「eaton」の検索結果
特価

Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 12極 4列 SMS12R1
SOURIAU¥1,898税込¥2,0881袋(5個)当日出荷仕様●極数 : 12●行数 : 4●オス/メス : メス●実装タイプ : パネルマウント●シリーズ : SMS●併用可能製品 : クイックかん合基板コネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 16.2mm●幅 : 25mm●ハウジング材質 : ポリアミド●Souriau SMSシリーズクイックかん合パネル取り付けハウジング. SMSシリーズクイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングは●コンパクトデザインで●パネル切抜きにスナップ式で取り付けロックできるため●他の金具を使用しなくてもすばやく組み立てて●設置できます。 また●これらのSMSシリーズクイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングは●+側にハウジング保持ラッチと誤かん合を防ぐための極性化キーを備えています。 これらのSMSシリーズクイックかん合パネル取り付けコネクタは●サイズ16 TRIM TRIO 1.6 mm径スナップロックピン及びソケットコンタクトを使用ます。これらは別売りです(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照)。 かん合するコネクタについては●SMSシリーズのクイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジングを参照RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ダストキャップ ,シェルサイズ:10 UTSシリーズ
SOURIAU¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 12極 4列 SMS12P1
SOURIAU¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷仕様●極数 : 12●行数 : 4●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : SMS●併用可能製品 : クイックかん合基板コネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 18.6mm●幅 : 32.9mm●ハウジング材質 : ポリアミド●Souriau SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジング. SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付け電線対基板プラグハウジングは●コンパクトなデザインと「押してかん合」及び「押して外す」相互接続システムを備えています。このため●他のハードウェアを必要としない迅速な組み立て及び設置が可能です。 このSMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けプラグコネクタは●ポジティブロック用の保持ラッチ●コンタクトのダメージを防止する保護スカート●そして誤かん合を防止する正極性キーも装備しています。 このSMSケーブル取り付けプラグハウジングには●コンタクトキャビティ間の識別キャビティや●広範なケーブルに対応できるストレインリリーフフードが内蔵されたバージョンもあります。 SMSxxPDH1 : ストレインリリーフフード及び識別キャビティ付きのケーブルプラグ SMSxxP1 : ストレインリリーフフードも識別キャビティもないケーブルプラグ このSMSシリーズクイックかん合ケーブルコネクタには●2~36ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは●別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照のこと)。 ストレインリリーフフードを別途購入することもできます(代表品番 ; 908-3411 908-3411 を参照のこと) かん合コネクタについては●SMSシリーズクイックかん合ケーブル / パネル取り付けレセプタクルハウジング●及びSMSシリーズクイックかん合基板取り付けコネクタを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton コンタクト引抜工具 UTOシリーズ ピン, ソケット
SOURIAU¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷仕様●ツールタイプ : 抜き取り工具●シリーズ : UTO●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナ
Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ CL101030
SOURIAU¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●バックシェル. ケーブル取り付けコネクタとパネル取り付けコネクタの両方に適合するバックシェルシリーズ。バックシェルにはすべて●コネクタと背面フィッティングの間に適合するアダプタリングが付属しています。ケーブルクランプは●ケーブル束に適した従来型のサドルクランプです。コンジットアダプタは●コネクタシェルをフレキシブルプラスチックコンジットに組み立てるために使用します。非デカップリングシステムを備えたシーリンググランドバックシェルは● IP68 等級で●ゴム製シールワッシャとストレインリリーフ用のコードグリップが組み込まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 12極 4列 SMS12R3
SOURIAU¥2,898税込¥3,1881袋(5個)翌々日出荷仕様●極数 : 12●行数 : 4●オス/メス : メス●実装タイプ : パネルマウント●シリーズ : SMS●併用可能製品 : クイックかん合基板コネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 16.2mm●幅 : 25mm●ハウジング材質 : ポリアミド●I3F2/I2F3 (NFF16101 / NFF16102 (フランスの鉄道産業の炎及び煙の規格)に準拠) HL3/R23 (EN45545 (2009)準拠). Souriau SMSシリーズ難燃性クイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジング. SMSシリーズ難燃性クイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングは●パネル切り抜きにスナップ式でロックされるコンパクトなデザインです。他のハードウェアを必要とすることなく●迅速に組み立て及び設置できます。 このSMSシリーズ難燃性クイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングは●ポリアミドPA 6 UL94-V0ハウジングを備えています。これは鉄道内部での使用向けの耐火 / 耐煙性を備え●NFF16101及びNFF16102 (炎及び煙に関する規格)に従って鉄道規格I3/F2に準拠しています。 さらにこのSMSシリーズ難燃性クイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングには●確実なハウジング保持ラッチ及び誤かん合を防ぐ正極性キーも装備されています。 このSMSシリーズクイックかん合パネル取り付けコネクタには●4~36ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは●別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照のこと)。 かん合するコネクタについては●SMSシリーズの難燃性クイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジングを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.8mm 1列 SMS4P3
SOURIAU¥9,998税込¥10,9981袋(5個)当日出荷仕様●極数 : 4●行数 : 1●ピッチ : 5.8mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : SMS●併用可能製品 : クイックかん合基板コネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 21.1mm●幅 : 25mm●ハウジング材質 : ガラス繊維入り熱可塑樹脂●Souriau SMSシリーズ5.08 mmクイックかん合ケーブル取り付けソケットプラグ. Souriau SMSシリーズ5.08 mmピッチクイックかん合ケーブル取り付けソケットプラグは●クイックかん合基板ピンヘッダ及び同軸基板同軸ヘッダに使用します。 このSMSシリーズ5.08 mmケーブル取り付けソケットプラグは●確実なクイック接続 / 切断ラッチを備え●サイズ16 TRIM TRIO 1.6 mm径ソケットコンタクトに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ UT018AC
SOURIAU¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプ. UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ UT010AC
SOURIAU¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●Souriau ケーブルSouriau UTO シリーズケーブルクランプは●熱可塑性素材でできています。最大束径は 5 mm です。このケーブルクランプは長寿命を実現しています。また●コネクタのメンテナンスが不要になります。このコネクタは 1/3 バヨネットカップリングを備えているので●システムを迅速に接続でき●クリック音により確実に接続できます。特長と利点奥行きは 21.6 mm です 鉛フリー 定格電圧: 750 V ac 長さは 31 mm です 外径は 16.256mm です シールドなし認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ UT016AC
SOURIAU¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプ. UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 23極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG61823PN
SOURIAU¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷仕様●極数: 23●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●シェルサイズ: 18●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +125℃●Souriau 丸型Souriau UTG Metalok Bantam シリーズ 23 コンタクトオス丸型ケーブルプラグコネクタの定格電流は 13 A です。このコネクタは、スプリング式の金属製バヨネットリングを備えており、簡単かつ信頼性の高い Durable なかん合減衰が実現されています。屋内外の用途で、あらゆる環境及び機械的要件に耐える頑丈で堅牢な設計です。コネクタハウジングは、ニッケルめっき黄銅製の熱可塑樹脂製及びカップリングリングです。 このコネクタには、 8 種類のシェルサイズ、 11 個のインサート配列が用意されています。 TRIM TRIO 「 UT0 」及び「 UTP 産業用コネクタファミリ」と相互に交換可能で、相互に取り付け可能です。 TRIM Trio Metalok Bantam プラスチック製丸型コネクタは、 MIL-C-26482 規格に準拠しており、軽量で堅牢な産業用相互接続のための完全なソリューションを提供するセキュアな金属製カップリングシステムを搭載しています。シェル材質はガラス繊維入り熱可塑樹脂で、 -55 → 125 ° C の定格動作温度に対応していますコンタクトは別売りです。 プラスチックコネクタは、外側ボディにニッケルめっきが施され、バヨネットリングにより EMC 要件を満たします。ケーブル取り付けシェルは、 360 ° ケーブルシールド導通用のツインフェルールシステムを備えたメタル PG チューブが付属しています。2つのシェルは、バヨネットアクション金属リングによって極性を合わせてロックされます。 COM8-1 工具 266-6860 は、 8 点インプレッション圧着により、最大 2.5 mm 2 のワイヤサイズで最大伸張強度を確保します。圧着サイクルを制御する精密なラチェット機構により、何度操作しても一貫した正確な圧着が施されます。 注: ピンインサート付きパネル取り付けプラグシェルは、ソケットインサートのケーブル取り付けシェルのみとかん合します。ソケットインサートのパネル取り付けシェルは、ピンインサートのケーブル取り付けプラグシェルのみとかん合します。コンタクトは別途注文要。特長と利点ボディはストレートです 圧着終端 軽量で堅牢なカップリング 挿抜回数 500 回の耐久性 振動や衝撃に対する高い耐性 シェルサイズは 18 mm です シールド能力 成形キー溝により、間違いのないかん合が実現されています 動作温度範囲: -55 → 125 ° C用途土木工事 潜水艦計装 上下水道処理及び重工業認定IP40定格 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ダストキャップ ,シェルサイズ:14 UTOシリーズ
SOURIAU¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●オス/メス : メス●シェルサイズ : 14●シリーズ : UTO●IP保護等級 : IP69K●表面処理 : ニッケル●Souriau の金属製レセプタクル密閉型ダストキャップは● UTO シリーズのアクセサリです。シェルサイズは 14 です。動作温度範囲: -40 → +105 ° C 振動や衝撃に対する高い耐性RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ダストキャップ ,シェルサイズ:1 CLIPPERシリーズ
SOURIAU¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様●オス/メス : オス●シェルサイズ : 1●シリーズ : CLIPPER●IP保護等級 : IP67●材質 : ポリアミド●コードの有無 : あり●色 : 黒●ダストキャップ. シャーシレセプタクル用ダストキャップ IP67 等級の密閉を維持RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 12極, スタンダード, フランジマウント, UTG01412PH
SOURIAU¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷仕様●極数: 12●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●シェルサイズ: 14●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -55℃●Souriau UTG シリーズレセプタクル. Souriau UTGシリーズは、高品質で高性能なコネクターとアクセサリーを豊富に用意しています。このシリーズは、屋内外のあらゆる環境や機械的要件に耐える堅牢な設計となっています。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な気候条件下で高性能を発揮 さまざまなシェルサイズとインサート配列を用意 耐久性に優れたレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ダストキャップ ,シェルサイズ:2 CLIPPERシリーズ
SOURIAU¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●オス/メス : オス●シェルサイズ : 2●シリーズ : CLIPPER●IP保護等級 : IP67●材質 : ポリアミド●コードの有無 : あり●色 : 黒●ダストキャップ. シャーシレセプタクル用ダストキャップ IP67 等級の密閉を維持RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, パネルマウント, UTS7147P
SOURIAU¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷仕様●極数: 7●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 16.0A●接続方向: ストレート●定格電圧: 250.0 V●シェルサイズ: 14●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +105℃●347812極はサイズ16のコンタクトを使用します。 61019極はサイズ20のコンタクトを使用します。 ;i>端子は別売りです ;/i>. UTS ジャムナットレセプタクル / アクセサリ. ピン及びソケットコンタクト用のワイヤタイプRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 28極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG62028PN
SOURIAU¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷仕様●極数: 28●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●シェルサイズ: 20●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +125℃●UL認定コンポーネント. ケーブルシェル. SouriauのUTG Metalok Bantamシリーズコネクタは、簡単で信頼性と耐久性の高いかん合減衰を実現するバネ付きの金属製バヨネットリングを特長としています。
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル CL102021
SOURIAU¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●バックシェル. ケーブル取り付けコネクタとパネル取り付けコネクタの両方に適合するバックシェルシリーズ。バックシェルにはすべて、コネクタと背面フィッティングの間に適合するアダプタリングが付属しています。ケーブルクランプは、ケーブル束に適した従来型のサドルクランプです。コンジットアダプタは、コネクタシェルをフレキシブルプラスチックコンジットに組み立てるために使用します。非デカップリングシステムを備えたシーリンググランドバックシェルは、 IP68 等級で、ゴム製シールワッシャとストレインリリーフ用のコードグリップが組み込まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル CL101021
SOURIAU¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様●バックシェル. ケーブル取り付けコネクタとパネル取り付けコネクタの両方に適合するバックシェルシリーズ。バックシェルにはすべて、コネクタと背面フィッティングの間に適合するアダプタリングが付属しています。ケーブルクランプは、ケーブル束に適した従来型のサドルクランプです。コンジットアダプタは、コネクタシェルをフレキシブルプラスチックコンジットに組み立てるために使用します。非デカップリングシステムを備えたシーリンググランドバックシェルは、 IP68 等級で、ゴム製シールワッシャとストレインリリーフ用のコードグリップが組み込まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 2列 SMS6P1
SOURIAU¥11,980~税込¥13,178~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷仕様●極数 : 6●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : SMS●接続方向 : ストレート●ハウジング材質 : ポリアミド●2Souriau SMS シリーズプラスチック製角型コネクタはこのシリーズは●高密度用途や狭いスペースに最適です。動作温度範囲: -55 → +105 ° C 750 V の動作電圧に対応します 挿抜回数 500 回に耐えることができます 絶縁抵抗: 5000 MΩ
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UTG16AC
SOURIAU¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●長さ: 46mm●Souriau コネクタバックシェルSouriau UTG シリーズコネクタバックシェルのシェルサイズは 16 です。ストレインリリーフ付きプラスチック製標準コネクタケーブルクランプです。ねじケーブルクランプで保護し、減少する円形のグラデーションでプレスプリットされているネオプレンシーリンググランドインサートを備えています。ケーブルクランプの長さは 46 mm です。 Sealok - プラスチック 相互にかん合可能で、互換性があり、 MIL-C-26482 シリーズ 1 コネクタと技術的に同等の Sealok シリーズは、従来の金属タイプより安価な代替品です。産業用途に最適です。これらのコネクタは、セキュリティと耐久性を高めるために金属製のバヨネットカップリングリングを備えていて、 IP65 シーリング要件に適合するように顔間シールを内蔵しています。ケーブル又はシャーシ取り付け用のピン又はソケット構成の 6101926 極を用意しています。標準シェルサイズを用意しています。バックシェルには 2 つのスタイルもあります。特長と利点挿抜回数500回 動作温度範囲: 40 → 105 ° C 耐衝撃性及び耐振動性を備えています クランプ範囲: 5 → 17 mm用途業務用途 軍事RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UTG12AC
SOURIAU¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●長さ: 40mm●Souriau コネクタバックシェルSouriau UTG シリーズコネクタバックシェルのシェルサイズは 12 です。ストレインリリーフ付きプラスチック製標準コネクタケーブルクランプです。ねじケーブルクランプで保護し、減少する円形のグラデーションでプレスプリットされているネオプレンシーリンググランドインサートを備えています。ケーブルクランプの長さは 40 mm です。 Sealok - プラスチック 相互にかん合可能で、互換性があり、 MIL-C-26482 シリーズ 1 コネクタと技術的に同等の Sealok シリーズは、従来の金属タイプより安価な代替品です。産業用途に最適です。これらのコネクタは、セキュリティと耐久性を高めるために金属製のバヨネットカップリングリングを備えていて、 IP65 シーリング要件に適合するように顔間シールを内蔵しています。ケーブル又はシャーシ取り付け用のピン又はソケット構成の 6101926 極を用意しています。標準シェルサイズを用意しています。バックシェルには 2 つのスタイルもあります。特長と利点挿抜回数500回 動作温度範囲: 40 → 105 ° C 耐衝撃性及び耐振動性を備えています クランプ範囲: 3 mm → 12.8 mm用途業務用途 軍事RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UTG16PG
SOURIAU¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●長さ: 68mm●Souriau コネクタバックシェルSouriau UTG シリーズ黒色丸形コネクタバックシェルのシェルサイズは 16 です。プラスチック製標準丸型コネクタケーブルクランプで、水で保護する用途向けのストレインリリーフナットが付いています。ねじケーブルクランプで保護し、ネオプレン製シーリンググランドインサートを備えています。これは、減少する円形グラデーションで事前に分割されています。ケーブルクランプの長さは 68 mm です。 Sealok - プラスチック 相互にかん合可能で、互換性があり、 MIL-C-26482 シリーズ 1 コネクタと技術的に同等の Sealok シリーズは、従来の金属タイプより安価な代替品です。産業用途に最適です。これらのコネクタは、セキュリティと耐久性を高めるために金属製のバヨネットカップリングリングを備えていて、 IP65 シーリング要件に適合するように顔間シールを内蔵しています。ケーブル又はシャーシ取り付け用のピン又はソケット構成の 6101926 極を用意しています。標準シェルサイズを用意しています。バックシェルには 2 つのスタイルもあります。特長と利点ケーブル開口幅は 8 → 20.50 mm です 動作温度範囲: -55 → 125 ° C コネクタの外径は 30.20mm です ねじサイズは PG16 です用途業務用途 軍事認定IP67定格RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UTG18PG
SOURIAU¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●長さ: 71mm●バックシェル. 標準バックシェルによりねじケーブルクランプが可能です。2 種類のサイズのクランプバーが付属し、さまざまなケーブル径に対応しています。 IP65 バックシェルは、ねじケーブルクランプによる保護を強化し、使用するケーブル径に合わせて切断できるように減少する円形グラデーションで事前に分割されたネオプレンシーリンググランドインサートを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton フランジ UTFD シリーズ
SOURIAU¥579税込¥6371個7日以内出荷仕様●シールタイプ : ガスケット●シェルサイズ : 8●併用可能製品 : UTP-UTG-UT0-UT0W●長さ : 20.62mm●シリーズ : UTFD●動作温度 Max : +105℃●動作温度 Min : -40℃●Souriau UTFシリーズパネルガスケット. このSouriauのパネルガスケットは●UTFシリーズのレセプタクルと組み合わせて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ダストキャップ ,シェルサイズ:14 UTSシリーズ
SOURIAU¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●オス/メス : オス●シェルサイズ : 14●ミルスタンダード : MIL-C-26482, MIL-STD-1344●シリーズ : UTS●IP保護等級 : IP68●材質 : ポリアミド●コードの有無 : あり●色 : 黒●IP68. UTSダストキャップ. Souriauシリーズのコネクタ専用のダストキャップ製品です。 埃やその他の異物が問題になる過酷な環境に最適です。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル CL103021
SOURIAU¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様●Souriau Clipper バックシェルSouriau clipper バックシェルは、シェルサイズが 3 の丸形プラスチック製デカップリング防止コネクタで、コネクタと背面フィッティングの間に適合するアダプタリングとケーブルクランプが付属しています。熱可塑性材料と銅合金コンタクトには、一体鋳造のシェルと絶縁体が使用されています。この保持プレートシステムにより、工具を使用せずにコンタクトの挿入 / 抜き取りが可能です。 Clipper シリーズ IP67 等級の密閉を実現するプラスチック製産業用コネクタ。このシステムには、保持プレートシステム付きのコネクタシェルが用意されており、工具を使用せずに圧着コンタクトの挿入 / 抜き取りが簡単です。コンタクトは別売りです。このケーブル取り付けソケットは、ストレートケーブルクランプ、コンジットアダプタ、又はシーリンググランドに対応し、優れた柔軟性を発揮します。安全性を高めるため、コネクタはスクーププルーフ設計になっています。ブラインドメイティングが必要な場合でも、コンタクトを損傷するリスクなしに結合又は分離できます。高密度フォーマットが利用できます特長と利点接触抵抗: 10 M Ω 未満 250 回の機械的耐久性 動作温度範囲: -40 → 85 ° C スクーププルーフ 180 ° のねじカップリングとポジティブ可聴安全ラッチ用途ファクトリオートメーション及び機械工具 計測器 輸送RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル CL103000
SOURIAU¥55,980税込¥61,5781袋(100個)7日以内出荷仕様●バックシェル. ケーブル取り付けコネクタとパネル取り付けコネクタの両方に適合するバックシェルシリーズ。バックシェルにはすべて、コネクタと背面フィッティングの間に適合するアダプタリングが付属しています。ケーブルクランプは、ケーブル束に適した従来型のサドルクランプです。コンジットアダプタは、コネクタシェルをフレキシブルプラスチックコンジットに組み立てるために使用します。非デカップリングシステムを備えたシーリンググランドバックシェルは、 IP68 等級で、ゴム製シールワッシャとストレインリリーフ用のコードグリップが組み込まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG61619PN
SOURIAU¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷仕様●極数: 19●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●シェルサイズ: 16●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -55℃●Souriau 丸型Souriau UTG Metalok Bantam シリーズ 19 コンタクトオス丸型ケーブルプラグコネクタの定格電流は 13 A です。このコネクタは、スプリング式の金属製バヨネットリングを備えており、簡単かつ信頼性の高い Durable なかん合減衰が実現されています。屋内外の用途で、あらゆる環境及び機械的要件に耐える頑丈で堅牢な設計です。コネクタハウジングは、ニッケルめっき黄銅製の熱可塑樹脂製及びカップリングリングです。 このコネクタには、 8 種類のシェルサイズ、 11 個のインサート配列が用意されています。 TRIM TRIO 「 UT0 」及び「 UTP 産業用コネクタファミリ」と相互に交換可能で、相互に取り付け可能です。 TRIM Trio Metalok Bantam プラスチック製丸型コネクタは、 MIL-C-26482 規格に準拠しており、軽量で堅牢な産業用相互接続のための完全なソリューションを提供するセキュアな金属製カップリングシステムを搭載しています。シェル材質はガラス繊維入り熱可塑樹脂で、 -55 → 125 ° C の定格動作温度に対応していますコンタクトは別売りです。 プラスチックコネクタは、外側ボディにニッケルめっきが施され、バヨネットリングにより EMC 要件を満たします。ケーブル取り付けシェルは、 360 ° ケーブルシールド導通用のツインフェルールシステムを備えたメタル PG チューブが付属しています。2つのシェルは、バヨネットアクション金属リングによって極性を合わせてロックされます。 COM8-1 工具 266-6860 は、 8 点インプレッション圧着により、最大 2.5 mm 2 のワイヤサイズで最大伸張強度を確保します。圧着サイクルを制御する精密なラチェット機構により、何度操作しても一貫した正確な圧着が施されます。 注: ピンインサート付きパネル取り付けプラグシェルは、ソケットインサートのケーブル取り付けシェルのみとかん合します。ソケットインサートのパネル取り付けシェルは、ピンインサートのケーブル取り付けプラグシェルのみとかん合します。コンタクトは別途注文要。特長と利点ボディはストレートです 圧着終端 軽量で堅牢なカップリング 挿抜回数 500 回の耐久性 振動や衝撃に対する高い耐性 シェルサイズ: 16 mm シールド能力 成形キー溝により、間違いのないかん合が実現されています 動作温度範囲: -55 → 125 ° C用途土木工事 潜水艦計装 上下水道処理及び重工業認定IP40定格 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UTG12PG
SOURIAU¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●長さ: 57mm●Souriau コネクタバックシェルSouriau UTG シリーズ黒色丸形コネクタバックシェルのシェルサイズは 12 です。プラスチック製標準丸型コネクタケーブルクランプで、水で保護する用途向けのストレインリリーフナットが付いています。ねじケーブルクランプで保護し、ネオプレン製シーリンググランドインサートを備えています。これは、減少する円形グラデーションで事前に分割されています。ケーブルクランプの長さは 57 mm です。 Sealok - プラスチック 相互にかん合可能で、互換性があり、 MIL-C-26482 シリーズ 1 コネクタと技術的に同等の Sealok シリーズは、従来の金属タイプより安価な代替品です。産業用途に最適です。これらのコネクタは、セキュリティと耐久性を高めるために金属製のバヨネットカップリングリングを備えていて、 IP65 シーリング要件に適合するように顔間シールを内蔵しています。ケーブル又はシャーシ取り付け用のピン又はソケット構成の 6101926 極を用意しています。標準シェルサイズを用意しています。バックシェルには 2 つのスタイルもあります。特長と利点ケーブル開口幅は 7 → 16 mm です 動作温度範囲: -55 → 125 ° C コネクタの外径は 24 mm です ねじサイズは PG11 です用途業務用途 軍事認定IP67定格RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 6極, スタンダード, ケーブルマウント, UTS6JC10E6S
SOURIAU¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様●極数: 6●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 7.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 600 → 0 V●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: あり●動作温度 Min: -40℃●注: 347812極はサイズ16のコンタクトを使用 61019極はサイズ20のコンタクトを使用 対応するバックシェル: サイズ101.5-8.0 mm サイズ123-12.0 mm サイズ145-14.0 mm. UTS バックシェル付きケーブルプラグ. 各プラグには2つのシールがあり、指定されたケーブル幅に対応 標準シールは組み立て済み 2つ目のシールは、プラグと共にともにルーズピースとして提供RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UTG14PG
SOURIAU¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様●長さ: 62mm●Souriau コネクタバックシェルSouriau UTG シリーズ黒色丸形コネクタバックシェルのシェルサイズは 14 です。プラスチック製標準丸型コネクタケーブルクランプで、水で保護する用途向けのストレインリリーフナットが付いています。ねじケーブルクランプで保護し、ネオプレン製シーリンググランドインサートを備えています。これは、減少する円形グラデーションで事前に分割されています。ケーブルクランプの長さは 62 mm です。 Sealok - プラスチック 相互にかん合可能で、互換性があり、 MIL-C-26482 シリーズ 1 コネクタと技術的に同等の Sealok シリーズは、従来の金属タイプより安価な代替品です。産業用途に最適です。これらのコネクタは、セキュリティと耐久性を高めるために金属製のバヨネットカップリングリングを備えていて、 IP65 シーリング要件に適合するように顔間シールを内蔵しています。ケーブル又はシャーシ取り付け用のピン又はソケット構成の 6101926 極を用意しています。標準シェルサイズを用意しています。バックシェルには 2 つのスタイルもあります。 。特長と利点ケーブル開口幅: 7 mm → 18.50 mm 動作温度範囲: -55 → 125 ° C コネクタの外径は 26.97 mm です ねじサイズは PG13.5 です用途業務用途 軍事認定IP67定格RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 12極, スタンダード, ケーブルマウント, UTS6JC1412S
SOURIAU¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷仕様●極数: 12●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 10.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 125.0 V●シェルサイズ: 14●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: あり●動作温度 Max: +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ シェルサイズ:20 UT020AC
SOURIAU¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様●併用可能製品 : UT0-UT0Wシリーズ丸型コネクタ●シェルサイズ : 20●接続方向 : ストレート●ハウジング材質 : 亜鉛合金●ねじサイズ : 1-3/16 in - 18●長さ : 32mm●ストレインリリーフ : あり●シリーズ : UT0●UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプ. UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ (配線クリップ) 自消性
SOURIAU¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル : ケーブルクランプ●固定方法 : ネジ●材質 : プラスチック●色 : 黒●耐火性 : 自消性●使用温度範囲 : -40 → → 125 ° C℃●バックシェル. ケーブル取り付けコネクタとパネル取り付けコネクタの両方に適合するバックシェルシリーズ。バックシェルにはすべて●コネクタと背面フィッティングの間に適合するアダプタリングが付属しています。ケーブルクランプは●ケーブル束に適した従来型のサドルクランプです。コンジットアダプタは●コネクタシェルをフレキシブルプラスチックコンジットに組み立てるために使用します。非デカップリングシステムを備えたシーリンググランドバックシェルは● IP68 等級で●ゴム製シールワッシャとストレインリリーフ用のコードグリップが組み込まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ シェルサイズ:12 UT012JCSL
SOURIAU¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様●併用可能製品 : UT0シリーズコネクタ●シェルサイズ : 12●接続方向 : ストレート●ハウジング材質 : 亜鉛合金●ねじサイズ : 11/16 in - 24●IP保護等級 : IP68●長さ : 49.5mm●ストレインリリーフ : あり●シリーズ : UT0●UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプ. UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプRoHS指令(10物質対応)対応