カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- SOURIAU
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- フエニックス・コンタクト(13)
- ニッタ(12)
- サカエ(10)
- 千代田通商(10)
- SMC(9)
- 浦和工業(9)
- ローヤル電機(8)
- XP POWER(6)
- サンコーテクノ(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(4)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
- 摂津金属工業(3)
- Vesrah(3)
- エスロン(3)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
- 群協製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「ut12」の検索結果

Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ シェルサイズ:12 UT012JCSL
SOURIAU¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様●併用可能製品 : UT0シリーズコネクタ●シェルサイズ : 12●接続方向 : ストレート●ハウジング材質 : 亜鉛合金●ねじサイズ : 11/16 in - 24●IP保護等級 : IP68●長さ : 49.5mm●ストレインリリーフ : あり●シリーズ : UT0●UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプ. UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ シェルサイズ:12 UT0S12JCSL
SOURIAU¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様●併用可能製品 : UT0シリーズコネクタ●シェルサイズ : 12●接続方向 : ストレート●ハウジング材質 : 亜鉛合金●ねじサイズ : 11/16 in - 24●IP保護等級 : IP68●長さ : 61.5mm●ストレインリリーフ : あり●シリーズ : UT0●UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプ. UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UT0S12JCS
SOURIAU¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様●長さ: 74.5mm●Souriau ケーブルSouriau UTO シリーズ丸型コネクタケーブルクランプのシェルサイズは 12 です。長さがグレーのケーブルクランプで、水で保護する用途向けの大型ストレインリリーフナットが付いています。このコネクタは亜鉛合金製ハウジングに収容されています。コネクタの長さは 74.5 mm です。特長と利点クランプ範囲: 7 → 10.50 mm ボディはストレートです ねじサイズは PG11 ですRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, オス, 12極 UT061412SH
SOURIAU¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様●極数 : 12●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 14●実装タイプ : ケーブルマウント●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +105℃●ソケットコンタクト用ケーブルプラグです. 密封構造の円筒形金属製コネクタ IP 68 ● TRIM TRIO 及び UTP シリーズと交換可能 サイズ 16 メスコンタクト用プラグ(別売り)(機械加工コンタクト ; 273-2945 273-2945 ●成形コンタクト ; 559-612 などを参照 559-612 などを参照 ) 500 サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース プラグとベース間の正確な挿入を保証する 5 ピンガイド ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売りですRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 12極 UT071412SH6
SOURIAU¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様●極数 : 12●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 14●実装タイプ : パネルマウント●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +125℃●ソケットコンタクト用の Jamnut レセプタクル. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 サイズ 16 メスコンタクト用ロックナット付きハウジング(別売り)(品番を参照 ; 510-1085 510-1085 )。 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, オス, 12極 UT061412PH
SOURIAU¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様●極数 : 12●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : オス●シェルサイズ : 14●実装タイプ : ケーブルマウント●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +105℃●オスコンタクトシリーズ UTO 用の IP68 プラグです. IP68 準拠の密閉構造の円筒形金属コネクタで● TRIM TRIO 及び UTP シリーズと交換可能です。 サイズ 16 オスコンタクト用プラグ(別売り●機械加工コンタクト ; 273-2967 273-2967 を参照)。 バヨネットロックリング付き金属製ケースは● 500 サイクルを保証します。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 12極 UT001412SH6
SOURIAU¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様●極数 : 12●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 14●実装タイプ : ウォールマウント●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +125℃●ソケットコンタクト用UTOパネル取り付けレセプタクル. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 サイズ 16 メスコンタクト用正方形プラチナベース ( 別売 ) 品番 ; 273-2901 を参照 273-2901 を参照 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 12極, スタンダード, フランジマウント, UT001412PH6
SOURIAU¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様●極数: 12●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 13.0A●シリーズ: UT0●接合型: バヨネット●ハウジング材質: 亜鉛●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +105℃●Souriau UTOレセプタクル製品. Souriau UTOシリーズコネクタには高品質の幅広い多極コネクタが8種類のシェルサイズ及び8種類のインサート配置で用意されており、それらすべてをTRIM TRIO(TM)UTG」「UTP」産業用コネクタファミリと交換することができます。 このシリーズには頑丈で丈夫な設計が採用されており、屋内外用途のあらゆる環境要件及び機械要件に対応できます。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な天候下で高性能を発揮 TRIM TRIO(TM)「UTG」「UTP」産業用コネクタファミリと交換可能 幅広いシェルサイズ、インサート配置に対応. 特長及び利点RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 12極, スタンダード, パネルマウント, UT071412SH
SOURIAU¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様●極数: 12●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 13.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 14●ハウジング材質: 亜鉛●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +105℃●ジャムナットレセプタクル、ソケットコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 8極, スタンダード, パネルマウント, UT07128SH
SOURIAU¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷仕様●極数: 8●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 13.0A●シリーズ: UT0●シェルサイズ: 12●ハウジング材質: 亜鉛●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●ジャムナットレセプタクル、ソケットコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応