カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ST MICROELECTRONICS
  • モノタロウ(3)
  • STMicro(464)
  • MICROCHIP(24)
  • VISHAY(4)
  • サンエレメント(4)
  • EXCEL(エクセル)(3)
  • アルプス工業(3)
  • 東洋エレメント(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • Roadpartner(マツダ)(2)
  • ロジクール(2)
  • MICRO(マイクロ)(2)
  • onsemi(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • MICRO(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • Zebra Technologies(1)
  • RS PRO(1)
  • Festo(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro エレメント」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics PNP ダーリントントランジスタ, 60 V, 5 A, 3-Pin TO-220 ST MICROELECTRONICSSTMicroelectronics PNP ダーリントントランジスタ, 60 V, 5 A, 3-Pin TO-220ST MICROELECTRONICS
159税込175
1個
5日以内出荷
仕様最大連続コレクタ電流:0.2083333333ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsパッケージTO-220実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)60最大エミッタ-ベース間電圧(V)5最大コレクタカットオフ電流(mA)0.2最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)4最大コレクタ-ベース間電圧(V)60トランジスタ構成シングルトランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン1000最大動作温度(℃)150
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 706V, P6KE400A ST MICROELECTRONICSSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 706V, P6KE400AST MICROELECTRONICS
399税込439
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様Transil(TM) TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics幅(mm)3.53寸法(mm)6.75×3.53×3.53ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-15実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)342最大クランピング電圧(V)706最小ブレークダウン電圧(V)380ピークパルスパワー消費(W)600最大ピークパルス電流(A)5.7方向性タイプ単方向最小動作温度(℃)-65
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59V, P6KE33CA ST MICROELECTRONICSSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59V, P6KE33CAST MICROELECTRONICS
539税込593
1箱(10個)
予約販売
仕様Transil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics寸法(mm)6.75×3.53×3.53ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-15実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)28.2最大クランピング電圧(V)59最小ブレークダウン電圧(V)31.4ピークパルスパワー消費(W)600最大ピークパルス電流(A)68最大逆漏れ電流(μA)1方向性タイプ双方向最小動作温度(℃)-65
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 353V, P6KE200CA ST MICROELECTRONICSSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 353V, P6KE200CAST MICROELECTRONICS
739税込813
1箱(10個)
6日以内出荷
仕様Transil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics長さ(mm)6.75ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-15実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)171最大クランピング電圧(V)353最小ブレークダウン電圧(V)190ピークパルスパワー消費(W)600最大ピークパルス電流(A)11.3方向性タイプ双方向最大動作温度(℃)175最小動作温度(℃)-65
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら