「stmicro」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●センサーゲイン:10mV/K●センサ機能:温度
長さ(mm)5
幅(mm)4
高さ(mm)5
精度±1
インターフェースアナログ
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性LM235/LM335温度センサ. LM235/LM335シリーズの温度センサには、リニア出力、及び、絶対温度に線形比例する、出力100 mV/°Kの2端子ツェナーとしての機能があります。
パッケージTO-92
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)(Max)3.91、(Min) 2.95
最大動作温度(℃)100
最小動作温度(℃)-40
出力タイプ電圧
1箱(5個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
仕様Transil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics
長さ(mm)6.75
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージDO-15
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)171
最大クランピング電圧(V)353
最小ブレークダウン電圧(V)190
ピークパルスパワー消費(W)600
最大ピークパルス電流(A)11.3
方向性タイプ双方向
最大動作温度(℃)175
最小動作温度(℃)-65
1箱(10個)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
仕様Transil(TM) TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
幅(mm)3.53
寸法(mm)6.75×3.53×3.53
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージDO-15
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)342
最大クランピング電圧(V)706
最小ブレークダウン電圧(V)380
ピークパルスパワー消費(W)600
最大ピークパルス電流(A)5.7
方向性タイプ単方向
最小動作温度(℃)-65
1箱(10個)
¥529
税込¥582
5日以内出荷
仕様最大連続コレクタ電流:0.2083333333
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronics
パッケージTO-220
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)60
最大エミッタ-ベース間電圧(V)5
最大コレクタカットオフ電流(mA)0.2
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)4
最大コレクタ-ベース間電圧(V)60
トランジスタ構成シングル
トランジスタタイプPNP
最小DC電流ゲイン1000
最大動作温度(℃)150
1個
¥95
税込¥105
5日以内出荷
関連キーワード