絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,177件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78M05ABDT-TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78M05ABDT-TRSTMicro
65,980税込72,578
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●高さ : 2.4mm●幅 : 6.2mm●L78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 3-Pin, LD1085V STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 3-Pin, LD1085VSTMicro
1,098税込1,208
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 3A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 0.2 %●精度 : ±1%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220●ピン数 : 3V●出力タイプ : 可変●寸法 : 10.4×4.6×15.75mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●可変リニアLDO電圧レギュレータ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 3-Pin, L79L05ACZ STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 3-Pin, L79L05ACZSTMicro
52,980税込58,278
1袋(2500個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 100mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.95×3.94×4.95mm●高さ : 4.95mm●幅 : 3.94mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 3-Pin, L78L33ABUTR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 3-Pin, L78L33ABUTRSTMicro
659税込725
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.6×2.6×1.6mm●入力電圧 Max : 30 Vmm●幅 : 2.6mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 可変, 8ピン, TL431CDT STMicroSTMicroelectronics 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 可変, 8ピン, TL431CDTSTMicro
669税込736
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様●公称電圧 : 2.5 - 36V●パッケージタイプ : SOIC●基準タイプ : 可変●立上がり精度 : ±2.0 %●実装タイプ : 表面実装●トポロジー : シャント●出力電流 Max : 100mA●入力電圧 Max : 37 V●出力電圧 Min : 2.5 V●出力電圧 Max : 36 V●ピン数 : 8●寸法 : 4.9×3.9×1.25mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●電圧基準、調整可能、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805ACD2T-TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805ACD2T-TRSTMicro
61,980税込68,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 50 mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 4.3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●入力電圧 Max : 35 Vmm●幅 : 9.35mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 8-Pin, L78L12ACD13TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 8-Pin, L78L12ACD13TRSTMicro
47,980税込52,778
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 12 V●ラインレギュレーション : 250 mV●ロードレギュレーション : 100 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6.5mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.5mm●高さ : 1.5mm●長さ : 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, LD1086DT50TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, LD1086DT50TRSTMicro
269,800税込296,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 25 mV●ロードレギュレーション : 72 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 10mA●ピン数 : 3V●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●入力電圧 Max : 30 Vmm●幅 : 9.35mm●リニア電圧レギュレータ、1.5 A、STMicroelectronics. L78シリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、1 Aを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.6 V, 5-Pin, LDK220M36R STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.6 V, 5-Pin, LDK220M36RSTMicro
519税込571
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 200mA●出力電圧 : 3.6 V●ラインレギュレーション : 0.05 %/V●ロードレギュレーション : 0.003 %/mA%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-323μA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 2.2×1.35×1mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 2.2mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mARoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 8-Pin, LM217LD13TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 8-Pin, LM217LD13TRSTMicro
669税込736
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 1.2 → 37 V●ラインレギュレーション : 0.02 %/V●ロードレギュレーション : 0.3 %●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●基準電圧 : 1.3V●出力タイプ : 可変●寸法 : 5×4×1.65mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 5mm●LM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM217MDT-TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM217MDT-TRSTMicro
519税込571
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 200mA●出力電圧 : 1.2 → 37 V●ラインレギュレーション : 0.02 %/V●ロードレギュレーション : 0.3 %/V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAK●基準電圧 : 1.3V●出力タイプ : 可変●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●高さ : 2.4mm●幅 : 6.2mm●LM217M / LM317Mリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics の LM217M / LM317M モノリシック集積回路(IC)は、可変出力正リニア電圧レギュレータ向けに設計されています。 TO220やDPAKなどのパッケージで提供されます。 この電圧レギュレータは、1.2 → 37 Vの範囲で調整可能で、500 mAの負荷電流を供給します。 この使いやすいレギュレータは、出力電圧は抵抗分割器で選択します。. 出力電圧範囲: 1.2 → 37 V @ 500 mA ライン調整: 0.01 %、負荷調整: 0.1 % 熱的過負荷保護、短絡保護及び安全領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 8-Pin, LE33CD-TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 8-Pin, LE33CD-TRSTMicro
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 20 mV●ロードレギュレーション : 25 mV%●極性 : 正●パッケージタイプ : SOICmA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.65mm●入力電圧 Max : 18 Vmm●長さ : 5mm●LDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、最大100 mARoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805CP STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805CPSTMicro
179税込197
1個
翌々日出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 100 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.3mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 9 V, 8-Pin, L78L09ABD13TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 9 V, 8-Pin, L78L09ABD13TRSTMicro
39,980税込43,978
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 9 V●ラインレギュレーション : 225 mV●ロードレギュレーション : 80 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.65mm●高さ : 1.65mm●幅 : 4mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 8 V, 8-Pin, L78L08ABD13TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 8 V, 8-Pin, L78L08ABD13TRSTMicro
43,980税込48,378
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 8 V●ラインレギュレーション : 175 mV●ロードレギュレーション : 80 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1117DT33CTR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1117DT33CTRSTMicro
66,980税込73,678
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 6 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●高さ : 2.4mm●幅 : 6.2mm●リニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1085D2T33R STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1085D2T33RSTMicro
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 3A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 6 mV●ロードレギュレーション : 15 mV%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAKmA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、2.5 A以上RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 15 V, 8-Pin, L78L15ACD13TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 15 V, 8-Pin, L78L15ACD13TRSTMicro
569税込626
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 15 V●ラインレギュレーション : 175 mV●ロードレギュレーション : 80 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●L78L シリーズの 3 端子正レギュレータは、内部電流制限及びサーマルシャットダウンを採用しており、基本的に非常に頑丈です。十分なヒートシンクが用意されている場合は、最大 100 mA の出力電流を供給できます。単一ポイントレギュレーションに関連するノイズと分配の問題を除去するためのローカル / カード上のレギュレーションをはじめとする、さまざまな用途での固定電圧レギュレータとして使用されています。さらに、パワーパス素子と組み合わせて高電流電圧レギュレータを形成することもできます。L78L シリーズは、ツェナーダイオード / 抵抗器の組み合わせの代替品として使用され、静止電流を低く抑え、ノイズを低減することで改善されています。出力電流: 最大100 mA 出力電圧: 3.356891012151824 V の熱過負荷保護 短絡保護 外付け部品は不要です。 ± 4 % ( A )又は ± 8 % ( C )のいずれかを選択可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 6 V, 3-Pin, L78L06ABZ STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 6 V, 3-Pin, L78L06ABZSTMicro
749税込824
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 6 V●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●極性 : 正●パッケージタイプ : TO-92mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.95×3.94×4.95mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 4.95mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317D2T-TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317D2T-TRSTMicro
82,980税込91,278
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : 1.2 → 37 V●ラインレギュレーション : 0.04 %/V●ロードレギュレーション : 0.5 %●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●ピン数 : 3V●出力タイプ : 可変●寸法 : 10.24×9.35×4.57mm●高さ : 4.57mm●幅 : 9.35mm●LM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, L7812ACV STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, L7812ACVSTMicro
99税込109
1個
5日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 120 mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 4.4mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1086D2T33TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1086D2T33TRSTMicro
1,098税込1,208
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 6 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●リニア電圧レギュレータ、1.5 A、STMicroelectronics. L78シリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、1 Aを超える電流を出力できます。
STMicroelectronics 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 可変, 8ピン, TL431ACDT STMicroSTMicroelectronics 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 可変, 8ピン, TL431ACDTSTMicro
66,980税込73,678
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●公称電圧 : 2.5 - 36V●パッケージタイプ : SOIC●基準タイプ : 可変●立上がり精度 : ±1.0 %●実装タイプ : 表面実装●トポロジー : シャント●ピン数 : 8●電圧基準、調整可能、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -1.2 → -37 V, 3-Pin, LM337SP STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -1.2 → -37 V, 3-Pin, LM337SPSTMicro
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : -1.2 → -37 V●ラインレギュレーション : 0.04 %/V●ロードレギュレーション : 50 mV●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220μA●ピン数 : 3V●出力タイプ : 可変●寸法 : 10.2×4.6×15.75mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 10.2mm●LM337リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM337 シリーズ可変負電圧レギュレータは、1.2 → -37 Vの電圧範囲で1.5 Aの出力を備えています。 この電圧レギュレータは、2個の外付け抵抗を使用して出力電圧を設定する必要があります。 LM337レギュレータは、過負荷からの完全保護、電流制限、熱的過負荷及び安全領域保護機能を備えています。 調整端子を取り外しても、回路内の過負荷保護機能は維持されます。. 出力電流: 1.5 A 負荷調整: 0.3 %、ラインレギュレーション0.01 % リップル除去率: 77 dB 3端子トランジスタパッケージ 熱調整: 0.002 % 50 ppm/℃温度係数RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805CD2T-TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805CD2T-TRSTMicro
49,980税込54,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 100 mV●極性 : 正●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LF33CV STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LF33CVSTMicro
229税込252
1個
5日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 16 mV●ロードレギュレーション : 16 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 0.5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●高さ : 9.15mm●長さ : 10.4mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mARoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 -0.3 → 14.3 V, 5-Pin, LDK220M-R STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 -0.3 → 14.3 V, 5-Pin, LDK220M-RSTMicro
869税込956
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 200mA●出力電圧 : -0.3 → 14.3 V●ラインレギュレーション : 0.05 %/V●精度 : ±2 mV, ±3 %●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23, SOT-323μA●基準電圧 : 1.19V●パワーレーティング : 500mW●寸法 : 2.95×1.6×1.3mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 2.95mm●可変リニアLDO電圧レギュレータ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, L4940V5 STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, L4940V5STMicro
199税込219
1個
5日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 10 mV●ロードレギュレーション : 25 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●LDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、1.5 → 2 ARoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L7815ACV STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L7815ACVSTMicro
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●高さ : 9.15mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, LD29150DT50R STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, LD29150DT50RSTMicro
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 0.5 %●ロードレギュレーション : 1 %%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 15mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●入力電圧 Max : 30 Vmm●幅 : 6.2mm●LDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、1.5 → 2 ARoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 3-Pin, L7912CP STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 3-Pin, L7912CPSTMicro
5,398税込5,938
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : -12 V●ラインレギュレーション : 240 mV●ロードレギュレーション : 240 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.3mm●高さ : 9.3mm●幅 : 4.6mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78M05ABV STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78M05ABVSTMicro
2,898税込3,188
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●幅 : 4.6mm●L78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.8 V, 5-Pin, LDK130M18R STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.8 V, 5-Pin, LDK130M18RSTMicro
739税込813
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 300mA●出力電圧 : 1.8 V●ラインレギュレーション : 0.05 %/V●精度 : ±3%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23μA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 2.95×1.6×1.3mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 2.95mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mARoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 8 V, 8-Pin, LE80CD-TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 8 V, 8-Pin, LE80CD-TRSTMicro
759税込835
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 100mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 35 mV●ロードレギュレーション : 25 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 1.7mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.65mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 5mm●LDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、最大100 mARoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 24 V, 3-Pin, L7824CD2T-TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 24 V, 3-Pin, L7824CD2T-TRSTMicro
949税込1,044
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 480 mV●ロードレギュレーション : 480 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, LD1117S33TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, LD1117S33TRSTMicro
57,980税込63,778
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.3A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 6 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5×3.5×1.8mm●高さ : 1.8mm●幅 : 3.5mm●リニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, L78L12ABUTR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, L78L12ABUTRSTMicro
54,980税込60,478
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 100mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 250 mV●ロードレギュレーション : 100 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6.5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.6×2.6×1.6mm●入力電圧 Max : 35 Vmm●幅 : 2.6mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 7.5 V, 3-Pin, L78S75CV STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 7.5 V, 3-Pin, L78S75CVSTMicro
4,198税込4,618
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 2A●出力電圧 : 7.5 V●ラインレギュレーション : 120 mV●ロードレギュレーション : 140 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●幅 : 4.6mm●L78S 2 Aリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78S シリーズ正電圧レギュレータは、固定電圧調整用の製品です。 出力を調整しないのであれば、外付け部品は不要です。 このリニア電圧レギュレータは、安全区域保護、内部電流制限、及びサーマルシャットダウンの機能を備えた堅牢なデバイスです。 STMicroelectronics のレギュレータでローカルオンカードレギュレーションを実現し、シングルポイントレギュレーションに関連するあらゆる配電の問題を排除することができます。. 3端子正電圧レギュレータ(TO220パッケージ) 出力電流: 最大2 A (固定出力電圧の範囲) 熱保護、短絡保護、出力遷移SOA保護. 特長RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 8-Pin, L78L33ABD-TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 8-Pin, L78L33ABD-TRSTMicro
1,198税込1,318
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●L78L シリーズの 3 端子正レギュレータは、内部電流制限及びサーマルシャットダウンを採用しており、基本的に非常に頑丈です。十分なヒートシンクが用意されている場合は、最大 100 mA の出力電流を供給できます。単一ポイントレギュレーションに関連するノイズと分配の問題を除去するためのローカル / カード上のレギュレーションをはじめとする、さまざまな用途での固定電圧レギュレータとして使用されています。さらに、パワーパス素子と組み合わせて高電流電圧レギュレータを形成することもできます。L78L シリーズは、ツェナーダイオード / 抵抗器の組み合わせの代替品として使用され、静止電流を低く抑え、ノイズを低減することで改善されています。出力電流: 最大100 mA 出力電圧: 3.356891012151824 V の熱過負荷保護 短絡保護 外付け部品は不要です。 ± 4 % ( A )又は ± 8 % ( C )のいずれかを選択可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 降圧 DC-DCコンバータ 可変 PDIP STMicroSTMicroelectronics 降圧 DC-DCコンバータ 可変 PDIPSTMicro
659税込725
1個
7日以内出荷
仕様●入力電圧 Min : 8 V●入力電圧 Max : 55 V●出力電流 Max : 3.5A●コンバータタイプ : ステップダウン●出力数 : 1●出力タイプ : 可変●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 18●動作温度 Max : +150 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●長さ : 24.8mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。