絞り込み
ブランド
- STMicro
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- STMicro
- 22ページ目
22ページ目: STMicroのすべての商品

Voltage Regulator 9V 0.1A TO-92
STMicro¥41,980税込¥46,1781リール(2500個)7日以内出荷仕様リニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, リセットIC 1チャンネル
STMicro¥889税込¥9781袋(5個)7日以内出荷仕様管理数:1出力ドライバ:アクティブ ハイ, アクティブ ロー, オープンドレイン, プッシュプル実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-23ピン数:5手動リセット:あり最大リセットアクティブ時間:280ms寸法:2.9 x 1.6 x 1.15mm高さ:1.15mm最大モニター電圧:4.49V監視IC (ウォッチドッグタイマ(WDT)付) STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 昇圧 / 降圧 / 反転 DC-DCコンバータ
STMicro¥129,800税込¥142,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様出力電圧 Min:5 V出力電圧 Max:28 V入力電圧 Min:3 V入力電圧 Max:40 V出力電流 Max:1.5Aコンバータタイプ:反転, ステップダウン, ステップアップ出力数:1出力タイプ:可変実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOICピン数:8動作温度 Max:+125 ℃動作温度 Min:-40 ℃ロードレギュレーション:10 mV @ 28 V、20 mV @ 12 V、30 mV @ 5 VDC-DC Switching Converters, Step-Down / Step-Up Regulators, STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics ローサイド
STMicro¥499,800税込¥549,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様電源スイッチの種類:ローサイドスイッチオン抵抗:1.5Ω出力数:7電圧:50V電流:0.5A実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOICピン数:24寸法:15.6 x 7.6 x 2.35mm長さ:15.6mm幅:7.6mm高さ:2.35mmPower IC、ローサイド電源スイッチ、STMicroelectronics. ローサイドスイッチを使用すれば、抵抗性負荷、誘導性負荷、容量性負荷に高い電流を流しても安全です。 診断、保護、制御の機能に、信頼性の高い低オン抵抗パワースイッチと正確なアナログ回路の両方を必要とする厳しい車載環境で動作するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応