絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,080件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STマイクロ, 3軸 加速度センサ IC, シリアルー3線, シリアルー4線, シリアルーI2C, シリアルーSPI STMicro

    STマイクロ, 3軸 加速度センサ IC, シリアルー3線, シリアルー4線, シリアルーI2C, シリアルーSPI

    STMicro
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = 加速度計軸数 = 3テクノロジー = アナログ、デジタル実装タイプ = 表面実装インターフェースタイプ = シリアル-3線, シリアル-4線, シリアル-I2C, シリアル-SPI動作供給電圧 Max = 3.6 V動作供給電圧 Min = 1.71 Vパッケージタイプ = LGA感度 = 207.55mg/digitピン数 = 12動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃品番111-6447は車載安全用途向けではありません。. 加速度計IC、STMicroelectronics. ST社のMEMS加速度計には、最大±400 g加速度フルスケール及び1.71 → 3.6 V電源電圧を備えたアナログ及びデジタルのセンサが含まれます。 高度な省エネ機能には、低パワーモード、自動ウェイクアップ機能、そしてFIFOバッファが含まれます。FIFOバッファはデータの保存に使用できるため、ホストプロセッサの負荷やシステム電源消費を削減できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics ローパワー オペアンプ, 2.7~5V, 5-Pin SOT-23 STMicro

    STMicroelectronics ローパワー オペアンプ, 2.7~5V, 5-Pin SOT-23

    STMicro
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様アンプタイプ = ローパワー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 2.7 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.3MHz標準スルーレート = 0.6V/μs最大動作周波数 = 10 kHz動作温度 Min = -40 ℃オフセット電圧 = 7mVLMV321L、LMV358L、低電力 レールツーレール出力オペアンプ. LMV321L (シングル)及びLMV358L (デュアル)は、低電圧動作の汎用オペアンプです。. 低消費電力: 250 μA @ 5 V (最大) レールツーレール出力 低オフセット電圧: 7 mV @ 25 ℃ (最大) 電源電圧: 2.7 → 5.5 V ゲイン帯域幅積: 1.3 MHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220 STMicro

    STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220

    STMicro
    3,398税込3,738
    1本(50個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1幅 = 4.6mmL78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 15 V 固定出力, 3-Pin TO-220 STMicro

    STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 15 V 固定出力, 3-Pin TO-220

    STMicro
    2,898税込3,188
    1本(50個)
    7日以内出荷
    仕様出力電圧 = 15 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1静止電流 = 6mAL78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics ローパワー オペアンプ, 3~5V, 8-Pin TSSOP STMicro

    STMicroelectronics ローパワー オペアンプ, 3~5V, 8-Pin TSSOP

    STMicro
    559税込615
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アンプタイプ = ローパワー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.3MHz標準スルーレート = 0.45V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力LMV321、LMV324、LMV358、低電力レールツーレール入力 / 出力オペアンプ. LMV321 (シングル)、LMV358 (デュアル)、及びLMV324 (クワッド)は、汎用オペアンプです。 消費電力が低く十分なゲイン帯域幅積(GBP)があるので、バッテリ電源やポータブル機器の回路に適しています。. 動作電源: 2.7 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 低動作電流: 145 μA ゲイン帯域幅積: 1 MHz 静電気放電(ESD)耐性: 2 kVRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 3 ~9 V, 8-Pin SOIC STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 3 ~9 V, 8-Pin SOIC

    STMicro
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アンプタイプ = オーディオ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 9 V標準ゲインバンド幅積 = 4MHz標準スルーレート = 1.3V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力TS92x、TS92xA、優れたオーディオ性能 / 低歪みオペアンプ. TS921 (シングル)、TS922 (デュアル)、TS924 (クワッド)、TS925 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. レールツーレール入力 / 出力 低ノイズ: 9 nV/√Hz 低歪み: 0.005 % 高出力電流: 80 mA (32 Ωの負荷を駆動可能) 高速: 4 MHz 低入力オフセット電圧: 最大900 μV (TS92xA) 電源: 2.7 → 12 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 200 V, 15 A, 3 ピン パッケージTO-220 STripFET シリーズ STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 200 V, 15 A, 3 ピン パッケージTO-220 STripFET シリーズ

    STMicro
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 15 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 160 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 90 W標準ターンオフ遅延時間 = 19 nsNチャンネルSTripFETΩ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 512kbit STMicro

    STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 512kbit

    STMicro
    269税込296
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 512kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 64 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 V長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mmデータ保持 = 40年EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • VNH3SP30TR-E STMicro

    VNH3SP30TR-E

    STMicro
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ULN2064B STMicro

    ULN2064B

    STMicro
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
  • STW9N150 STMicro

    STW9N150

    STMicro
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STW4N150 STMicro

    STW4N150

    STMicro
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STW45NM50 STMicro

    STW45NM50

    STMicro
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STW26NM60N STMicro

    STW26NM60N

    STMicro
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STW20NM60FD STMicro

    STW20NM60FD

    STMicro
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STW13NK100Z STMicro

    STW13NK100Z

    STMicro
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STW11NK100Z STMicro

    STW11NK100Z

    STMicro
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
  • STW10NK60Z STMicro

    STW10NK60Z

    STMicro
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
  • STTH9012TV2 STMicro

    STTH9012TV2

    STMicro
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STTH9012TV1 STMicro

    STTH9012TV1

    STMicro
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STTH8R06FP STMicro

    STTH8R06FP

    STMicro
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
  • STTH60L06W STMicro

    STTH60L06W

    STMicro
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STTH6006TV1 STMicro

    STTH6006TV1

    STMicro
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STTH6003CW STMicro

    STTH6003CW

    STMicro
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STTH2002CFP STMicro

    STTH2002CFP

    STMicro
    159税込175
    1個
    7日以内出荷
  • STPS80170CW STMicro

    STPS80170CW

    STMicro
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STPS40H100CW STMicro

    STPS40H100CW

    STMicro
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
  • STPS20H100CFP STMicro

    STPS20H100CFP

    STMicro
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
  • STPS200170TV1 STMicro

    STPS200170TV1

    STMicro
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STPS160H100TV STMicro

    STPS160H100TV

    STMicro
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STPS16045TV STMicro

    STPS16045TV

    STMicro
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STPS12045TV STMicro

    STPS12045TV

    STMicro
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STP20NM60FD STMicro

    STP20NM60FD

    STMicro
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STM32F407VET6 STMicro

    STM32F407VET6

    STMicro
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STM32F405VGT6 STMicro

    STM32F405VGT6

    STMicro
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STM32F401RET6 STMicro

    STM32F401RET6

    STMicro
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STM32F303VCT6 STMicro

    STM32F303VCT6

    STMicro
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STM32F303RET6 STMicro

    STM32F303RET6

    STMicro
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STM32F105VCT6 STMicro

    STM32F105VCT6

    STMicro
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STM32F103VCT6 STMicro

    STM32F103VCT6

    STMicro
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応