絞り込み
ブランド
- STMicro
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,703)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: STMicroのすべての商品
特価

STマイクロ, トライアック, 25A, 3-Pin TO-220AB
STMicro¥21,980税込¥24,1781セット(50個)7日以内出荷仕様●定格平均オン電流 : 25A●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大ゲートトリガー電流 : 50mA●サージ電流レーティング : 260A●ピン数 : 3●繰返しピーク順方向抑止電圧 : 800V●最大保持電流 : 50mA●寸法 : 10.4×4.6×15.9mm●長さ : 10.4mm●幅 : 4.6mm●高さ : 15.9mm●動作温度 Max : +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, スイッチングダイオード スルーホール, 8A, 1000V, シングル,エレメント数 1 TO-220Ins, 2-Pin 2V
STMicro¥729税込¥8021袋(5個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 1000V●パッケージタイプ : TO-220Ins●ピン数 : 2V●最大ダイオードキャパシタンス : 7pF●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 10.4mm●幅 : 4.6mm●高さ : 15.9mm●寸法 : 10.4×4.6×15.9mm●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP29C
STMicro¥2,998税込¥3,2981セット(50個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 2 W●最小DC電流ゲイン : 15●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 9.15×10.4×4.6mm●STMicroelectronics NPNパワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, 表面実装, 5 A, STN851
STMicro¥949税込¥1,0441袋(5個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : SOT-223 (SC-73)●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 1.6 W●最小DC電流ゲイン : 150●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 150 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 7 V●最大動作周波数 : 130 MHz●ピン数 : 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 1.8×6.5×3.5mm●汎用NPNトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A
STMicro¥599税込¥6591袋(25個)7日以内出荷仕様●最大破壊電流 : 0.015mA●最大破壊電圧 : 34V●繰り返しピークオンステート電流 : 2A●繰返しピークオフステート電流 : 0.01mA●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-35●ピン数 : 2●寸法 : 4.5×2×2mm●長さ : 4.5mm●幅 : 2mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●DIACダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics ディスプレイドライバ STP08DP05XTTR
STMicro¥239税込¥2631個7日以内出荷仕様●パッケージタイプ : TSSOP●ディスプレイタイプ : LED●ピン数 : 16●供給電圧 : 4 → 6 V●最大供給電流 : (Off, On) 13.5mA●動作温度 Min : -40℃●実装タイプ : 表面実装℃●幅 : 4.5mm●高さ : 1.05mm●長さ : 5.4mm●最小3 Vの低電圧電源 定電流出力チャンネル x 8 外部抵抗から出力電流を調整可能 短絡 / 開回路出力エラー検出 シリアルデータ入力 / パラレルデータ出力 3.3 V マイクロドライバに対応 出力電流: 5-100 mA クロック周波数: 30 MHz 熱効率の高い TSSOP 露出パッドで提供されます ESD 保護: 2.5 kV HBM 、 200 V MMRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, BD135
STMicro¥1,398税込¥1,5381袋(20個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 45 V●パッケージタイプ : SOT-32●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 1250 mW●最小DC電流ゲイン : 10040●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 45 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●汎用NPNトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, PNP, 表面実装, -4 A, BD438
STMicro¥2,698税込¥2,9681セット(50個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -4 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -45 V●パッケージタイプ : SOT-32●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 36 W●最小DC電流ゲイン : 40●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 45 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 3 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 10.8×7.8×2.7mm●PNPパワートランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ Mems圧力センサ, 10-Pin HLGA
STMicro¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷仕様●センサータイプ : 絶対圧力センサkPa●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : HLGA●ピン数 : 10●寸法 : 2.5×2.5×0.8mm●最高使用圧力 : 126kPa●動作供給電圧 Max : 3.6 V●動作温度 Max : +105 ℃●出力電圧 Max : 6.7 V●最低使用圧力 : 26kPa●出力電圧 Min : 5.7 V●MEMS圧力センサ: デジタル気圧計、STMicroelectronics. この製品は、高分解能検出素子と組み込み温度補償を備えた超コンパクトな絶対ピエゾ抵抗圧力センサです。デジタル圧力、温度データ、レジスタ制御通信は、 SPI 及び I 2 C インターフェイスを介して行われます。圧力センサは「 ST の VENSENS 技術」を採用した設計になっており、モノリシックシリコンチップ上に圧力センサを製造できます。これにより、ウエハーとウエハーの結合が排除され、信頼性が最大限に向上します。 この圧力センサは、革新的な MEMS (マイクロ電子機械システム)を採用しており、超小型で薄型のパッケージで非常に高い圧力分解能を実現しています。圧力センサは、タブレット、スマートフォン、及びウェアラブル技術でますます使用されるようになっています。スマートフォンでの普及が進み、気象アナライザ、健康モニタ、スポーツモニタなどの新しい用途への扉が開きます。. 主な技術的特長:強化された温度補償 絶対圧力の範囲は 260 ~ 1260 hPa です 消費電力を低減し、 4 μ A 未満 1pA RMS より低い圧力ノイズ 内蔵 FIFORoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 10 A, MJE3055T
STMicro¥5,698税込¥6,2681セット(50個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 10 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 75 W●最小DC電流ゲイン : 20●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 70 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 2 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 9.15×10.4×4.6mm●STMicroelectronics NPNパワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, 表面実装, 1.5 A, 2STR1215
STMicro¥1,398税込¥1,5381袋(25個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 1.5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 15 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 500 mW●最小DC電流ゲイン : 200●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 15 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●小信号NPN及びPNPトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, TIP31A
STMicro¥4,498税込¥4,9481セット(50個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 2 W●最小DC電流ゲイン : 10●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 60 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 9.15×10.4×4.6mm●STMicroelectronics NPNパワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, スイッチングダイオード スルーホール, 8A, 1200V, シングル,エレメント数 1 TO-220FPAC, 2-Pin 2.2V
STMicro¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングルA●実装タイプ : スルーホール●最大逆電圧 : 1200V●パッケージタイプ : TO-220FPAC●ピン数 : 2V●最大ダイオードキャパシタンス : 12pF●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 10.4mm●幅 : 4.6mm●高さ : 16.4mm●寸法 : 10.4×4.6×16.4mm●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, トライアック, 20A, 3-Pin TO-220AB
STMicro¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様●定格平均オン電流 : 20A●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●サージ電流レーティング : 210A●ピン数 : 3●繰返しピーク順方向抑止電圧 : 700V●最大保持電流 : 75mA●寸法 : 10.4×4.6×15.9mm●長さ : 10.4mm●幅 : 4.6mm●高さ : 15.9mm●動作温度 Max : +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics ディスプレイドライバ ALED1642GWXTTR
STMicro¥689,800税込¥758,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●パッケージタイプ : TSSOP●ディスプレイタイプ : LED●ピン数 : 24●供給電圧 : 3 → 5.5 V●最大供給電流 : (On) 10 mA, (Off) 6mA●動作温度 Min : -40℃●実装タイプ : 表面実装℃●幅 : 4.5mm●高さ : 1.05mm●長さ : 7.9mm●LEDアレイドライバ、STMicroelectronics. このLEDアレイドライバは、定電流制御と、高輝度LEDの駆動に必要なすべての機能を搭載しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, PNP, 表面実装, -5 A, STD888T4
STMicro¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -30 V●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 15 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 60 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 6 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 2.4×6.6×6.2mm●PNPパワートランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ ダイアック, 45V, 2-Pin DO-35 2A
STMicro¥729税込¥8021袋(25個)7日以内出荷仕様●最大破壊電圧 : 45V●繰り返しピークオンステート電流 : 2A●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-35●ピン数 : 2●寸法 : 2 (Dia) x 4.5mm●長さ : 4.5mm●幅 : 2 (Dia.)mm●動作温度 Min : -40 ℃●;b>DB3 、 DB4 、 SMDB3 DIAC ダイオード ;/b>. 固定基準電圧でトリガダイオードとして機能する ST Microelectronics DB3 / DB4 シリーズは、トライアックと組み合わせてゲート制御回路を単純化したり、蛍光灯バラストの起動エレメントとして使用したりすることができます。表面実装 SOT23-3L パッケージにより、自動製造用のコンパクトな SMD ベースデザインが可能です。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>VBO : 32 V および 40 V ;/li> ;li>低ブレークオーバー電流 ;/li> ;li>ブレークオーバー電圧対称: 3 V ;/li> ;li>ECOPACK R 2 適合 ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. ;ul> ;li>トライアック又は SCR ベースのモータ / 光ディマー用のトリガデバイスです ;/li> ;li>発振器回路用の 32 V トリガデバイス ;/li> ;li>CFL 、 TL 、 LED ランプの照明バラストの起動トリガ ;/li> ;/ul>RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, BUX87
STMicro¥5,398税込¥5,9381セット(50個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 450 V●パッケージタイプ : SOT-32●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 40 W●最小DC電流ゲイン : 12●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 1000 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, スイッチングダイオード 表面実装, 8A, 1200V, シングル,エレメント数 1 D2PAK (TO-263), 3-Pin 2.2V
STMicro¥149,800税込¥164,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 1200V●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 3V●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 10.4mm●幅 : 9.35mm●高さ : 4.6mm●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, 表面実装, 8 A, MJD44H11T4
STMicro¥159,800税込¥175,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 8 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 20 W●最小DC電流ゲイン : 40●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●STMicroelectronics NPNパワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 20 A, D44H11
STMicro¥4,698税込¥5,1681セット(50個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 20 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 50 W●最小DC電流ゲイン : 40●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 9.15×10.4×4.6mm●STMicroelectronics NPNパワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, トライアック, 1200V, 25A, 3-Pin TOP3
STMicro¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●定格平均オン電流 : 25A●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TOP3●最大ゲートトリガー電流 : 150mA●繰返しピーク逆方向電圧 : 1200V●サージ電流レーティング : 390A●ピン数 : 3●最大ゲートトリガー電圧 : 1.5V●繰返しピーク順方向抑止電圧 : 1200V●寸法 : 15.5×4.6×12.85mm●長さ : 15.5mm●幅 : 4.6mm●高さ : 12.85mm●動作温度 Min : -40 ℃mA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, TIP2955
STMicro¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -15 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -60 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 90 W●最小DC電流ゲイン : 20●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大動作周波数 : 3 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●PNPパワートランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 3軸 センサ, I2C、SPI, 16-Pin LGA 加速度計 LIS331DLHTR
STMicro¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様●センサータイプ : 加速度計●軸数 : 3●テクノロジー : デジタル●実装タイプ : 表面実装●インターフェースタイプ : I2C、SPI●最大周波数応答 : 400kHz●最小周波数応答 : 0kHz●動作供給電圧 Max : 3.6 V●動作供給電圧 Min : 2.16 V●パッケージタイプ : LGA●感度 : 4.3mg/digit●ピン数 : 16●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●品番111-6447は車載安全用途向けではありません。. 加速度計IC、STMicroelectronics. ST の MEMS 加速度計には、最大 ± 400g の加速度フルスケールと 1.71~3.6V の供給電圧を備えたアナログおよびデジタルセンサが含まれています。Advanced power-saving これらの加速度計は、スマートフォンや PDA などのポータブル用途や、低消費電力と小型化が不可欠なその他の用途で使用できます。 新世代の加速度計も小型化が進み、サイズは 2×2×1 mm となっています。14 ピン及び 12 ピンの両ピン配列のものもあります。 この加速度計の用途には、テレマティクス及びブラックボックス、インダッシュカーナビゲーション、傾斜測定、盗難防止デバイス、インテリジェントな省電力、振動監視 / 補償及びモーション作動機能があります。 この加速度計シリーズは、自動車業界で使用できるようになっています(品番を除く) AIS32x ファミリのように 111-6447 )のように、温度範囲が広く、 AEC-Q100 認定を取得しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, PNP, 表面実装, -1.5 A, STN93003
STMicro¥44,980税込¥49,4781セット(1000個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -1.5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -400 V●パッケージタイプ : SOT-223 (SC-73)●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 1.6 W●最小DC電流ゲイン : 16●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, PWMコントローラ IC, 32-Pin QFN
STMicro¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷仕様●最大スイッチング周波数 : 4 MHz●コントロール方法 : 電流, 電圧●実装タイプ : 表面実装●上昇時間 : 3ns●ピン数 : 32●最大デューティサイクル : 60%●長さ : 5.15mm●幅 : 5.15mm●高さ : 0.95mm●動作温度 Min : -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧監視 IC, 10-Pin DFN
STMicro¥919税込¥1,0111セット(5個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DFN●ピン数 : 10●寸法 : 3×3×0.88mm●動作供給電圧 Max : 25 V●動作温度 Min : -40 ℃●電子ヒューズ(Eヒューズ)、STMicroelectronics. Eヒューズは、従来の大きなヒューズやダイオード保護デバイスの代わりとなる電子ヒューズです。 作動後に交換する必要がないので、完全で柔軟な障害管理が可能になります。 メンテナンスコストが大幅に軽減され、信頼性を高めることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, トライアック, 16A, 3-Pin D2PAK
STMicro¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様●定格平均オン電流 : 16A●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●サージ電流レーティング : 168A●ピン数 : 3●繰返しピーク順方向抑止電圧 : 600V●最大保持電流 : 35mA●寸法 : 10.28×9.35×4.37mm●長さ : 10.28mm●幅 : 9.35mm●高さ : 4.37mm●動作温度 Min : -40 ℃●Available in through-hole or surface mount packages, the T1635H and T1650H Triac series are suitable for general purpose mains power ac switching. By using an internal ceramic pad, the T16xxH-6I provides voltage insulation (rated at 2500 V rms).Medium current Triac 150 ℃ max. Tjturn-off commutation Low thermal resistance with clip bonding Very high 3 quadrants commutation capability Applications Especially designed to operate in high power density or universal motor applications such as vacuum cleaner and washing machine drum motor, these 16 A Triacs provide a very high switching capability up to junction temperatures of 150 ℃ The heatsink can be reduced, compared to traditional Triacs, according to the high performance at given junction temperaturesRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, サイリスタ, SCR, 1.8A, 400V, TN22-1500T
STMicro¥959税込¥1,0551袋(5個)7日以内出荷仕様●定格平均オン電流 : 1.8A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : TO-220AB●繰返しピーク逆方向電圧 : 400V●サージ電流レーティング : 22A●実装タイプ : スルーホール●最大ゲートトリガー電流 : 1.5mA●最大ゲートトリガー電圧 : 3V●最大保持電流 : 175mA●ピン数 : 3●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃V●サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, スイッチングダイオード 表面実装, 8A, 200V, シングル,エレメント数 1 DPAK (TO-252), 3-Pin 1.05V
STMicro¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 200V●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 3V●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 6.6mm●幅 : 6.2mm●高さ : 2.4mm●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧監視スイッチ SOIC 8-Pin 表面実装
STMicro¥559,800税込¥615,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●ピン数 : 8●パッケージタイプ : SOIC●実装タイプ : 表面実装●STMicroelectronics OMNIFETシリーズ 完全自動保護パワーMOSFET. OMNIFETシリーズの完全自動保護ローサイドドライバは、その堅牢さと向上した信頼性で評価されています。このソリッドステートパワースイッチは、特に車載環境における誘導負荷及び抵抗負荷用に設計されています。. リニア電流制限 過熱保護 短絡保護 ESD 保護 クランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 8 A, BU508AW
STMicro¥9,298税込¥10,2281セット(30個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 8 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 700 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 125 W●最小DC電流ゲイン : 10●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 9 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, MJD31CT4
STMicro¥149,800税込¥164,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 15 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 2.4×6.6×6.2mm●STMicroelectronics NPNパワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics ツェナーダイオード 28.2V 表面実装 600 W
STMicro¥1,898税込¥2,0881袋(25個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 600 W●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●ツェナータイプ : 双方向●ピン数 : 2●最大逆漏れ電流 : 200nA●寸法 : 3.95×2.25×4.6mm●動作温度 Min : -55 ℃●SM6TY シリーズは、サージや静電放電から敏感な車載回路を保護するように設計されています。プレーナ技術が採用されており、長期間にわたる信頼性と安定性を確保するために低漏洩電流と高ジャンクション温度が求められるハイエンド回路に対応しています。Peak パルス電力: 600 W ( 10/1000 μ s )及び 4 kW ( 8/20 μ s ) スタンドオフ電圧範囲: 5 → 188 V 単方向タイプと双方向タイプがあります 低漏洩電流: 0.2 μ A @ 25 ° C 、 1 μ A @ 85 ° C 動作 Tj 最大: 150 ° C Tj での最大高出力 : 最大 515 W (10/1000 μ s) リード仕上げ:つや消しスズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, TIP32C
STMicro¥3,298税込¥3,6281セット(50個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -100 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 2 W●最小DC電流ゲイン : 10●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●PNPパワートランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応