絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,092件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78M05CV STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78M05CV

    STMicro
    119税込131
    1個
    8日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 100 mV●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, L7915ACV STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, L7915ACV

    STMicro
    829税込912
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 300 mV●ロードレギュレーション : 300 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 10.4mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 15 V, 3+Tab-Pin, LD1117SC-R STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 15 V, 3+Tab-Pin, LD1117SC-R

    STMicro
    959税込1,055
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1.3A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 0.2 %●ロードレギュレーション : 0.4 %%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-223●基準電圧 : 1.275V●出力タイプ : 可変●寸法 : 6.5×3.5×1.8mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 6.5mm●可変リニアLDO電圧レギュレータ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 0.8 → 5 V, 5-Pin, LDCL015MR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 0.8 → 5 V, 5-Pin, LDCL015MR

    STMicro
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 150mA●出力電圧 : 0.8 → 5 V●ラインレギュレーション : 0.05 %/V●精度 : ±3%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23μA●ピン数 : 5V●出力タイプ : 可変●寸法 : 2.95×1.6×1.3mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●幅 : 1.6mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mARoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L78M15CDT-TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L78M15CDT-TR

    STMicro
    529税込582
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 15 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 300 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAKmA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 6.6mm●L78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, L7915CV STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, L7915CV

    STMicro
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 300 mV●ロードレギュレーション : 300 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.4mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 8-Pin, L78L05ACD13TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 8-Pin, L78L05ACD13TR

    STMicro
    769税込846
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 100mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.65mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 5mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 9 V, 3-Pin, L78M09CDT-TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 9 V, 3-Pin, L78M09CDT-TR

    STMicro
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 9 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 180 mV●極性 : 正●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 6.6mm●L78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, L78L12ACZ STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, L78L12ACZ

    STMicro
    40税込44
    1個
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 250mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●極性 : 正●静止電流 : 6.5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.95×3.94×4.95mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 4.95mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 3-Pin, LD1117DT25TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 3-Pin, LD1117DT25TR

    STMicro
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1.3A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 6 mV●ロードレギュレーション : 10 mV%●極性 : 正●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●入力電圧 Max : 15 Vmm●長さ : 6.6mm●リニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, LD39015M33R STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, LD39015M33R

    STMicro
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 150mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 0.01 %/V●ロードレギュレーション : 0.002 %/mA%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 70μA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 3×1.75×1.3mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 3mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mARoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, KF33BDT-TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, KF33BDT-TR

    STMicro
    829税込912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 500mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 12 mV●ロードレギュレーション : 50 mV%●極性 : 正●パッケージタイプ : DPAKmA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 6.6mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mARoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, L78M12CV STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, L78M12CV

    STMicro
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 500mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 240 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●高さ : 9.15mm●長さ : 10.4mm●L78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L7815ABV STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L7815ABV

    STMicro
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 4.4mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805ABP STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805ABP

    STMicro
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 50 mV●精度 : 2%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 4.3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.3mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, L7812ABV STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, L7812ABV

    STMicro
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 120 mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 4.4mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●幅 : 4.6mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, LD1117S50CTR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, LD1117S50CTR

    STMicro
    999税込1,099
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1.3A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 10 mV●ロードレギュレーション : 15 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5×3.5×1.8mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 6.5mm●リニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1117V33 STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1117V33

    STMicro
    2,998税込3,298
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1.3A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 6 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.4mm●リニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1086D2M33TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1086D2M33TR

    STMicro
    139,800税込153,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 6 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 10mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●高さ : 4.6mm●幅 : 9.35mm●リニア電圧レギュレータ、1.5 A、STMicroelectronics. L78シリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、1 Aを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 0.6→ 38 V, 10-Pin, L7986TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 0.6→ 38 V, 10-Pin, L7986TR

    STMicro
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 3A●出力電圧 : 0.6→ 38 V●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 2.4mA●ピン数 : 10●出力タイプ : 可変●寸法 : 3.15×3.15×0.95mm●入力電圧 Max : 38 Vmm●長さ : 3.15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78M05ABDT-TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78M05ABDT-TR

    STMicro
    74,980税込82,478
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●高さ : 2.4mm●幅 : 6.2mm●L78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 3-Pin, LD1085V STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 3-Pin, LD1085V

    STMicro
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●出力電流 Max : 3A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 0.2 %●精度 : ±1%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220●ピン数 : 3V●出力タイプ : 可変●寸法 : 10.4×4.6×15.75mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●可変リニアLDO電圧レギュレータ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 3-Pin, L79L05ACZ STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 3-Pin, L79L05ACZ

    STMicro
    44,980税込49,478
    1袋(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 100mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.95×3.94×4.95mm●高さ : 4.95mm●幅 : 3.94mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 3-Pin, L78L33ABUTR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 3-Pin, L78L33ABUTR

    STMicro
    759税込835
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.6×2.6×1.6mm●入力電圧 Max : 30 Vmm●幅 : 2.6mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 可変, 8ピン, TL431CDT STMicro

    STMicroelectronics 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 可変, 8ピン, TL431CDT

    STMicro
    799税込879
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様●公称電圧 : 2.5 - 36V●パッケージタイプ : SOIC●基準タイプ : 可変●立上がり精度 : ±2.0 %●実装タイプ : 表面実装●トポロジー : シャント●出力電流 Max : 100mA●入力電圧 Max : 37 V●出力電圧 Min : 2.5 V●出力電圧 Max : 36 V●ピン数 : 8●寸法 : 4.9×3.9×1.25mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●電圧基準、調整可能、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805ACD2T-TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805ACD2T-TR

    STMicro
    69,980税込76,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 50 mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 4.3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●入力電圧 Max : 35 Vmm●幅 : 9.35mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, LD1086DT50TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, LD1086DT50TR

    STMicro
    299,800税込329,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 25 mV●ロードレギュレーション : 72 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 10mA●ピン数 : 3V●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●入力電圧 Max : 30 Vmm●幅 : 9.35mm●リニア電圧レギュレータ、1.5 A、STMicroelectronics. L78シリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、1 Aを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.6 V, 5-Pin, LDK220M36R STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.6 V, 5-Pin, LDK220M36R

    STMicro
    519税込571
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 200mA●出力電圧 : 3.6 V●ラインレギュレーション : 0.05 %/V●ロードレギュレーション : 0.003 %/mA%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-323μA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 2.2×1.35×1mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 2.2mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mARoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 8-Pin, LM217LD13TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 8-Pin, LM217LD13TR

    STMicro
    479税込527
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 1.2 → 37 V●ラインレギュレーション : 0.02 %/V●ロードレギュレーション : 0.3 %●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●基準電圧 : 1.3V●出力タイプ : 可変●寸法 : 5×4×1.65mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 5mm●LM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM217MDT-TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM217MDT-TR

    STMicro
    499税込549
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 200mA●出力電圧 : 1.2 → 37 V●ラインレギュレーション : 0.02 %/V●ロードレギュレーション : 0.3 %/V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAK●基準電圧 : 1.3V●出力タイプ : 可変●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●高さ : 2.4mm●幅 : 6.2mm●LM217M / LM317Mリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics の LM217M / LM317M モノリシック集積回路(IC)は、可変出力正リニア電圧レギュレータ向けに設計されています。 TO220やDPAKなどのパッケージで提供されます。 この電圧レギュレータは、1.2 → 37 Vの範囲で調整可能で、500 mAの負荷電流を供給します。 この使いやすいレギュレータは、出力電圧は抵抗分割器で選択します。. 出力電圧範囲: 1.2 → 37 V @ 500 mA ライン調整: 0.01 %、負荷調整: 0.1 % 熱的過負荷保護、短絡保護及び安全領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 8-Pin, LE33CD-TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 8-Pin, LE33CD-TR

    STMicro
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 20 mV●ロードレギュレーション : 25 mV%●極性 : 正●パッケージタイプ : SOICmA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.65mm●入力電圧 Max : 18 Vmm●長さ : 5mm●LDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、最大100 mARoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805CP STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805CP

    STMicro
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 100 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.3mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 昇圧 / 降圧 / 反転 DC-DCコンバータ SOIC STMicro

    STMicroelectronics 昇圧 / 降圧 / 反転 DC-DCコンバータ SOIC

    STMicro
    459税込505
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●出力電流 Min : 1.5A●コンバータタイプ : 反転, ステップダウン, ステップアップ●出力数 : 1●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●長さ : 5mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down / Step-Up Regulators, STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 9 V, 8-Pin, L78L09ABD13TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 9 V, 8-Pin, L78L09ABD13TR

    STMicro
    36,980税込40,678
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 9 V●ラインレギュレーション : 225 mV●ロードレギュレーション : 80 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.65mm●高さ : 1.65mm●幅 : 4mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 8 V, 8-Pin, L78L08ABD13TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 8 V, 8-Pin, L78L08ABD13TR

    STMicro
    36,980税込40,678
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 8 V●ラインレギュレーション : 175 mV●ロードレギュレーション : 80 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1117DT33CTR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1117DT33CTR

    STMicro
    76,980税込84,678
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 6 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●高さ : 2.4mm●幅 : 6.2mm●リニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1085D2T33R STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1085D2T33R

    STMicro
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 3A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 6 mV●ロードレギュレーション : 15 mV%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAKmA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、2.5 A以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 15 V, 8-Pin, L78L15ACD13TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 15 V, 8-Pin, L78L15ACD13TR

    STMicro
    519税込571
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 15 V●ラインレギュレーション : 175 mV●ロードレギュレーション : 80 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●L78L シリーズの 3 端子正レギュレータは、内部電流制限及びサーマルシャットダウンを採用しており、基本的に非常に頑丈です。十分なヒートシンクが用意されている場合は、最大 100 mA の出力電流を供給できます。単一ポイントレギュレーションに関連するノイズと分配の問題を除去するためのローカル / カード上のレギュレーションをはじめとする、さまざまな用途での固定電圧レギュレータとして使用されています。さらに、パワーパス素子と組み合わせて高電流電圧レギュレータを形成することもできます。L78L シリーズは、ツェナーダイオード / 抵抗器の組み合わせの代替品として使用され、静止電流を低く抑え、ノイズを低減することで改善されています。出力電流: 最大100 mA 出力電圧: 3.356891012151824 V の熱過負荷保護 短絡保護 外付け部品は不要です。 ± 4 % ( A )又は ± 8 % ( C )のいずれかを選択可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 6 V, 3-Pin, L78L06ABZ STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 6 V, 3-Pin, L78L06ABZ

    STMicro
    719税込791
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 6 V●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●極性 : 正●パッケージタイプ : TO-92mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.95×3.94×4.95mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 4.95mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, L7812ACV STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, L7812ACV

    STMicro
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 120 mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 4.4mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応