仕様【手動リセット】【管理数】3
寸法(mm)2.9×1.6×1.15
タイプ(電圧管理)デュアル/トリプルウルトラロー
ピン数(ピン)6
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOT-23
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)【最小】0.8V【最大】5.5V
最大リセット閾値電圧(V)3
最小リセット閾値電圧(V)1.02
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
長さ(mm)6.6
幅(mm)6.2
寸法(mm)6.6×6.2×2.4
高さ(mm)2.4
タイプ【パッケージ】PPAK
出力電圧(V)1.5→15
入力電圧(V)2.5~30
出力電流(A)1.5
精度(%)±1
ピン数(ピン)5
極性正
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
静止電流(mA)15
ロードレギュレーション0.01
ラインレギュレーション0.005
出力数1
レギュレータ低ドロップアウト電圧
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-40
基準電圧1.2423V
出力タイプ可変
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
関連キーワード