1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 40 V標準ゲインバンド幅積 = 1MHz標準デュアル供給電圧 = ±15V標準スルーレート = 0.5V/μs動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 5 x 4 x 1.5mmUA741、シングル汎用バイポーラオペアンプ. 動作電圧: 5 → 40 V ラッチアップなし 高電圧ゲイン: 200 V/mV標準 短絡保護 周波数補正不要 LM248NはクワッドUA741バイポーラオペアンプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷