STマイクロ, トライアック, 800V, 4A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
STマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, 30A, 1000V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 2VSTMicro
STマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
STマイクロ, 整流器 / ショットキーダイオード, 8A, 1000V 表面実装 TO-220FPACSTMicro
STマイクロ, トライアック, 800V, 40A, 3-Pin RD-91STMicro
STマイクロ, トライアック, 600V, 30A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
STマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, 15A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-220FPAC シリコンジャンクション 1.9VSTMicro
STマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
STマイクロ, 汎用 整流ダイオード, 30A, 600V スルーホール, 2-Pin DOP3I シリコンジャンクションSTMicro
STマイクロ, トライアック, 800V, 40A, 3-Pin TOP3STMicro
STマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TOP3STMicro
STマイクロ, トライアック, 600V, 40A, 3-Pin RD-91STMicro
STマイクロ, トライアック, 600V, 10A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクションSTMicro
STマイクロ, トライアック, 8A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
STマイクロ, トライアック, 600V, 40A, 3-Pin TOP3STMicro
STマイクロ, トライアック, 600V, 1A, 3+Tab-Pin SOT-223STMicro
STマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, コモンカソードペア2組, 30A, 600V スルーホール, 3-Pin TO-247 2.9VSTMicro
STマイクロ, トライアック, 800V, 6A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
STマイクロ, トライアック, 800V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
STマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, 3A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-201AD 1.7VSTMicro
STマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, 1A, 1200V 表面実装, 2-Pin SMBフラット AEC-Q101 1.9VSTMicro
STマイクロ, スイッチングダイオード スルーホール, 2A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.7VSTMicro
STマイクロ, サイリスタ, SCR, 0.16A, 200V, P0102BL 5AA4STMicro
STマイクロ, サイリスタ, SCR, 0.8A, 600V, X0202MN 5BA4STMicro
STマイクロ, スイッチングダイオード 表面実装, 90A, 1200V, 絶縁型,エレメント数 2 ISOTOP, 4-Pin 1.9VSTMicro
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSV630AICTSTMicro