37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッケージタイプ = TSSOP。ディスプレイタイプ = LED。ピン数 = 16。供給電圧 = 2.5 V、3.3 V、5 V。最大供給電流 = (Off, On) 13.5mA。動作温度 Min = -40℃。実装タイプ = 表面実装℃。幅 = 4.5mm。高さ = 1.05mm。長さ = 5.4mm。最小3 Vの低電圧電源 定電流出力チャンネル x 8 外部抵抗から出力電流を調整可能 短絡 / 開回路出力エラー検出 シリアルデータ入力 / パラレルデータ出力 3.3 V マイクロドライバに対応 出力電流: 5-100 mA クロック周波数: 30 MHz 熱効率の高い TSSOP 露出パッドで提供されます
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-15。最大連続 順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 高電圧。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.65V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆回復時間 = 75ns。直径 = 3.53mm。STTH208 は、 ST 超高速高電圧プレーナ技術を採用しており、フリーホイーリング、クランプ、スナバリング、電源などの電源スイッチング用途での消磁に特に適しています。低順方向電圧降下 耐高サージ電流 高い信頼性 プレーナ技術 ソフトスイッチングで EMI 妨害を低減
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

アンプタイプ = 高電流。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。電源タイプ = 単一電源。回路数 = 4。ピン数 = 14。標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V。標準ゲイン帯域幅積 = 4MHz。標準スルーレート = 1.3V/μs。動作温度 Min = -40 ℃。標準電圧ゲイン = 106 dB。幅 = 4mm。TS92x、TS92xA、優れたオーディオ性能 / 低歪みオペアンプ. TS921 (シングル)、TS922 (デュアル)、TS924 (クワッド)、TS925 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. レールツーレール入力 / 出力 低ノイズ: 9 nV/√Hz 低歪み: 0.005 % 高出力電流: 80 mA (32 Ωの負荷を駆動可能) 高速: 4 MHz 低入力オフセット電圧: 最大900 μV (TS92xA) 電源: 2.7 → 12 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
7日以内出荷


実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-247。最大連続 順方向電流 = 30A。ピーク逆繰返し電圧 = 60V。ダイオード構成 = コモンカソードペア2組。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1.05V。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = ショットキー。スイッチモード電源及びその他の電力コンバータに適した高電圧デュアルショットキー整流器です。TO-247 にパッケージされたこのデバイスは、中電圧動作、特に低スイッチング損失と低ノイズが求められる高周波数回路での使用を想定しています。無視できるスイッチングロス 低静電容量 低順方向電圧降下 高逆アバランシェサージ機能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.4MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Max = +125 ℃高さ = 1.25mmTSV321、TSV324、TSV358、低電圧レールツーレールI/O汎用オペアンプ. LM358 / LM324の低電圧バージョン 電源: 2.5 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 32 Ωの負荷抵抗を駆動可能 出力電流: 80 mA (代表値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷



仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-41●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 550mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 2.71mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 25A●STMicroelectronics 1N5817/8/9低ドロップパワーショットキー整流器. Vishay 1N58171N58181N5819 低ドロップ1 Aショットキー整流ダイオードの製品群です。スイッチング電源と高周波DC-DCコンバータ用に設計されています。 特長: 高速スイッチング 低い順方向電圧降下 小さな導電損失 非常に低いスイッチング損失 どこに使用されていますか? 1N5817-1N5819は、低電圧、高周波インバータ、フリーホイール、極性保護、小型充電器用に設計されています。 動作ジャンクション温度はどのくらいですか? -65 → +150 ℃ バージョンを用意: 1N5817 - 20 V 1N5818 - 30 V 1N5819 - 40 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
699 税込769
5日以内出荷

実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-41。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 30V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ ショットキー整流器。ダイオードタイプ ショットキー。ピン数 2。最大順方向降下電圧 550mV。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー ショットキーバリア。直径 2.71mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 25A。STMicroelectronics 1N5817/8/9低ドロップパワーショットキー整流器. Vishay 1N5817、1N5818、1N5819 低ドロップ1 Aショットキー整流ダイオードの製品群です。スイッチング電源と高周波DC-DCコンバータ用に設計されています。 特長: 高速スイッチング 低い順方向電圧降下 小さな導電損失 非常に低いスイッチング損失 どこに使用されていますか? 1N5817-1N5819は、低電圧、高周波インバータ、フリーホイール、極性保護、小型充電器用に設計されています。 動作ジャンクション温度はどのくらいですか? -65 +150 バージョンを用意: 1N5817 20 1N5818 30 1N5819 40 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
669 税込736
5日以内出荷

仕様●パッケージタイプ : TSSOP●ディスプレイタイプ : LED●ピン数 : 16●供給電圧 : 4 → 6 V●最大供給電流 : (Off, On) 13.5mA●動作温度 Min : -40℃●実装タイプ : 表面実装℃●幅 : 4.5mm●高さ : 1.05mm●長さ : 5.4mm●最小3 Vの低電圧電源 定電流出力チャンネル x 8 外部抵抗から出力電流を調整可能 短絡 / 開回路出力エラー検出 シリアルデータ入力 / パラレルデータ出力 3.3 V マイクロドライバに対応 出力電流: 5-100 mA クロック周波数: 30 MHz 熱効率の高い TSSOP 露出パッドで提供されます ESD 保護: 2.5 kV HBM 、 200 V MM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
7日以内出荷

仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.4MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Max = +125 ℃高さ = 1.3mmTSV321、TSV324、TSV358、低電圧レールツーレールI/O汎用オペアンプ. LM358 / LM324の低電圧バージョン 電源: 2.5 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 32 Ωの負荷抵抗を駆動可能 出力電流: 80 mA (代表値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
699 税込769
7日以内出荷

仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 5 → 28 V●標準ゲイン帯域幅積 : 800kHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 0.4V/μs●動作温度 Max : +125 ℃●レール to レール : No●寸法 : 3×1.75×1.3mm●TS321、シングルオペアンプ、LM324、LM358の強化バージョン. TS321は、高ゲインと内部周波数補償の仕様を備えたバイポーラオペアンプです。この仕様は業界標準デバイスのLM358及びLM324と一致します。. SOT-23 5ピンパッケージ 大出力電圧スイング 低動作電流: 500 μA 低入力バイアス電流: 20 nA 低入力オフセット電圧 電源電圧: 3 → 30 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
859 税込945
7日以内出荷

1個ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 15 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1MHz●標準デュアル供給電圧 : ±3 V, ±5 V●標準スルーレート : 0.8V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●高さ : 1.25mm●TS912、TS912A、TS914、TS914A、低電力、CMOS入力オペアンプ搭載. レールツーレール入力及び出力電圧範囲 シングル電源又は(デュアル電源)の動作電圧: 2.7 → 16 V 低入力バイアス電流: 1 pA (代表値) 低入力オフセット電圧: 最大5 mV (Aグレード) 600 Ω及び100 Ωの負荷に合わせた仕様規定 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 1.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 9kHz●標準スルーレート : 3V/ms●最大動作周波数 : 2.4 GHz●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 265nV/√Hz●TSU10x、ナノパワー5 V CMOSオペアンプ. TSU101 (シングル)、TSU102 (デュアル)、TSU104 (クワッド)オペアンプは、1.8 Vの供給電圧で、チャンネルあたり580 nAの低電力で動作します。. 電源の動作電圧: 1.5 → 5.5 V 安定したユニティゲイン レールツーレール入力 / 出力 ゲイン帯域幅積: 8 kHz (代表値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 4A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 46 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PowerSOピン数 = 20動作供給電圧 Min = 4.8 V標準スイッチング周波数 = 25kHz幅 = 11.1mmL298デュアルブリッジモータドライバ. STのL298は、高電圧 / 高電流の統合デュアルフルブリッジドライバです。 このデバイスは、リレー、ソレノイド、DC / ステッパモータの標準的なTTLロジック及びドライブの誘導性負荷を受け入れるように設計されています。 入力信号とは無関係にL298を有効又は無効にできる2つのイネーブル入力を特長としています。 各ブリッジの下部トランジスタのエミッタを接続し、対応する外部端子で外部検出抵抗を接続することができます。 さらに、低電圧でロジックが作動するように、電源入力が用意されています。. 特長. 動作供給電圧: 最大46 V 総DC電流: 最大4 A 低飽和電圧 過熱保護 論理「0」入力電圧: 最大1.5 V (優れたノイズ耐性) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
9,398 税込10,338
7日以内出荷


仕様●電圧管理タイプ ローパワー電圧 ディテクター●管理数 1●最大リセット閾値電圧 2.95V●最小リセット閾値電圧 2.84V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●ピン数 3●寸法 3.04×1.4×1.02mm●動作供給電圧 Max 6 V●動作温度 Min -40℃●STM1061 低消費電力電圧検出器は、バッテリ、電源、安定化したシステム電圧を監視します。高精度基準電圧とコンパレータは VCC 入力を監視し、指定された電圧しきい値条件と比較します。VCC が指定されたトリップポイントしきい値を下回ると、出力( OUT )は強制的にロー( Low )になり、 VCC 入力が VTH + ヒステリシス( VHYST )を下回っている限りアサート状態が続きます。STM1061 デバイスは、 VCC の最低 0.7 までの正しいロジック VCC 状態を出力することが保証されています。VCC の高速過渡を無視するようにも設計されています。 この小型低電力デバイスは、ポータブル用途に最適で、省スペースの SOT23-3 及び SOT323-3 SC70-3 )パッケージで提供されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷


仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 12 V●標準ゲイン帯域幅積 : 3MHz●標準スルーレート : 1V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 25nV/√Hz●TS95x、リアルレールツーレールI/O、低歪みオペアンプ. TS951 (シングル)、TS952 (デュアル)、TS954 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. 低歪み: 0.01 % レールツーレール入力のコモンモード電圧範囲 レールツーレール出力電圧スイング 高速: 3 MHz 低消費電力: 0.9 mA (@ 3 V) 電源除去比: 80 dB 電源の動作電圧: 2.7 → 12 V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷


仕様●アンプタイプ : 高精度●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 2.7 V → 16 V●標準ゲイン帯域幅積 : 2.7MHz●標準スルーレート : 0.95 V/μs, 1.4 V/μs●動作温度 Max : +125 ℃●標準電圧ゲイン : 149 dB●高さ : 1.3mm●TSX711/TSX712 高精度 レールツーレール I/O 16 V CMOS オペアンプ. 低入力オフセット電圧:最大 200 μ V 低消費電流:最大 800 μ A ゲイン帯域幅積: 2.7 MHz 電源動作範囲: 2.7 → 16 V ESD 高耐性: 4 kV ( HBM ) 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ° C 車載用認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様アンプタイプ = ローパワー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 2.7 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.3MHz標準スルーレート = 0.6V/μs最大動作周波数 = 10 kHz動作温度 Min = -40 ℃オフセット電圧 = 7mVLMV321L、LMV358L、低電力 レールツーレール出力オペアンプ. LMV321L (シングル)及びLMV358L (デュアル)は、低電圧動作の汎用オペアンプです。. 低消費電力: 250 μA @ 5 V (最大) レールツーレール出力 低オフセット電圧: 7 mV @ 25 ℃ (最大) 電源電圧: 2.7 → 5.5 V ゲイン帯域幅積: 1.3 MHz RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●アンプタイプ : ローパワー, 精密●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SC-70●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 6●標準シングル供給電圧 : 1.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 850kHz●標準スルーレート : 0.34V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Max : +125 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 67nV/√Hz●TSV63x、TSV63xA、マイクロパワーCMOSオペアンプ. レールツーレール入力 / 出力 低消費電力: 60 μA (代表値) (5 V) 電源の動作電圧: 1.5 → 5.5 V ゲイン帯域幅積: 880 kHz シャットダウンモード: 5 nA (代表値) 高出力電流 低オフセット電圧: 最大500 μV (シングル用のAバージョン) 低オフセット電圧: 最大800 μV (デュアル及びクワッド用のAバージョン) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●アンプタイプ : オーディオ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 9 V●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●標準スルーレート : 1.3V/μs●動作温度 Max : +125 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 9nV/√Hz●TS92x、TS92xA、優れたオーディオ性能 / 低歪みオペアンプ. TS921 (シングル)、TS922 (デュアル)、TS924 (クワッド)、TS925 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. レールツーレール入力 / 出力 低ノイズ: 9 nV/√Hz 低歪み: 0.005 % 高出力電流: 80 mA (32 Ωの負荷を駆動可能) 高速: 4 MHz 低入力オフセット電圧: 最大900 μV (TS92xA) 電源: 2.7 → 12 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様アンプタイプ = オーディオ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 9 V標準ゲインバンド幅積 = 4MHz標準スルーレート = 1.3V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力TS92x、TS92xA、優れたオーディオ性能 / 低歪みオペアンプ. TS921 (シングル)、TS922 (デュアル)、TS924 (クワッド)、TS925 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. レールツーレール入力 / 出力 低ノイズ: 9 nV/√Hz 低歪み: 0.005 % 高出力電流: 80 mA (32 Ωの負荷を駆動可能) 高速: 4 MHz 低入力オフセット電圧: 最大900 μV (TS92xA) 電源: 2.7 → 12 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 3 → 30 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.3MHz●標準デュアル供給電圧 : ±1.5 → ±15V●標準スルーレート : 0.4V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 100 dB●高さ : 1.65mm●LM124、LM224、LM324、低電力クワッドオペアンプ、低入力バイアス電流. LM124、LM224、及びLM324オペアンプは、4つの独立した高ゲイン回路から構成され、周波数補償機能を内蔵しています。. 広ゲイン帯域幅: 1.3 MHz アースを含む入力コモンモード電圧範囲 大電圧ゲイン: 100 dB 低供給電流/アンプ: 375 μA シングル電源: +3 → +30 V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 5 → 28 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.3MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 0.4V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : No●高さ : 1.65mm●LM124、LM224、LM324、低電力クワッドオペアンプ、低入力バイアス電流. LM124、LM224、及びLM324オペアンプは、4つの独立した高ゲイン回路から構成され、周波数補償機能を内蔵しています。. 広ゲイン帯域幅: 1.3 MHz アースを含む入力コモンモード電圧範囲 大電圧ゲイン: 100 dB 低供給電流/アンプ: 375 μA シングル電源: +3 → +30 V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
86,980 税込95,678
7日以内出荷

仕様●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201AD●最大連続 順方向電流: 3A●ピーク逆繰返し電圧: 600V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: 高電圧●ダイオードタイプ: 整流器●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 1.7V●1チップ当たりのエレメント数: 1●ピーク逆回復時間: 30ns●直径: 5.3mm●STTH3R06 は、 ST Turbo 2 600 V 技術を使用しており、スイッチング電源、インバータ、及びフリーホイーリングダイオードとしての使用に特に適しています。超高速スイッチング 低熱抵抗 低順方向電圧降下 低漏洩電流(白金ドーピング) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様センサータイプ = 加速度計軸数 = 3テクノロジー = アナログ実装タイプ = 表面実装インターフェースタイプ = I2C、SPI動作供給電圧 Max = 3.6 V動作供給電圧 Min = 1.71 Vパッケージタイプ = LGA感度 = 12mg/digitピン数 = 16動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃品番111-6447は車載安全用途向けではありません。. 加速度計IC、STMicroelectronics. ST社のMEMS加速度計には、最大±400 g加速度フルスケール及び1.71 → 3.6 V電源電圧を備えたアナログ及びデジタルのセンサが含まれます。 高度な省エネ機能には、低パワーモード、自動ウェイクアップ機能、そしてFIFOバッファが含まれます。FIFOバッファはデータの保存に使用できるため、ホストプロセッサの負荷やシステム電源消費を削減できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様センサ機能 = 温度 / 湿度出力タイプ = デジタルインターフェースタイプ = アナログ精度 = ± 0.5 (Temperature) ℃, ± 3.5 (Humidity) %実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +120 ℃動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 3.6 Vパッケージタイプ = HLGA長さ = 2mm高さ = 0.9mm幅 = 2mm分解能 = 16ビットHTS221静電容量型の湿度 / 温度デジタルセンサ、STMicroelectronics. HTS221は、コンパクトな相対湿度 / 温度センサです。 ポリマー誘電体の平面コンデンサ構造検知素子とミックスドシグナルASICから得られた測定情報をデジタルシリアルインターフェイスから出力します。. 相対湿度範囲: 0 → 100 %、高感度かつ高精度 温度精度: ± 0.5 ℃ 電源電圧: 1.7 → 3.6 V 組み込み16ビットADC SPI及びI2Cインターフェイス 低消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様センサータイプ = 加速度計軸数 = 3テクノロジー = アナログ、デジタル実装タイプ = 表面実装インターフェースタイプ = シリアル-3線, シリアル-4線, シリアル-I2C, シリアル-SPI動作供給電圧 Max = 3.6 V動作供給電圧 Min = 1.71 Vパッケージタイプ = LGA感度 = 207.55mg/digitピン数 = 12動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃品番111-6447は車載安全用途向けではありません。. 加速度計IC、STMicroelectronics. ST社のMEMS加速度計には、最大±400 g加速度フルスケール及び1.71 → 3.6 V電源電圧を備えたアナログ及びデジタルのセンサが含まれます。 高度な省エネ機能には、低パワーモード、自動ウェイクアップ機能、そしてFIFOバッファが含まれます。FIFOバッファはデータの保存に使用できるため、ホストプロセッサの負荷やシステム電源消費を削減できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様センサータイプ = 加速度計軸数 = 3テクノロジー = デジタル実装タイプ = 表面実装インターフェースタイプ = I2C、SPI最大周波数応答 = 10 (SPI) MHz, 400 (SCL) kHz最小周波数応答 = 0 (SCL)kHz動作供給電圧 Max = 3.6 V動作供給電圧 Min = 1.71 Vパッケージタイプ = LGA感度 = 192mg/digitピン数 = 12動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃品番111-6447は車載安全用途向けではありません。. 加速度計IC、STMicroelectronics. ST社のMEMS加速度計には、最大±400 g加速度フルスケール及び1.71 → 3.6 V電源電圧を備えたアナログ及びデジタルのセンサが含まれます。 高度な省エネ機能には、低パワーモード、自動ウェイクアップ機能、そしてFIFOバッファが含まれます。FIFOバッファはデータの保存に使用できるため、ホストプロセッサの負荷やシステム電源消費を削減できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷


仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-41●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 2.71mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 25A●STMicroelectronics 1N5817/8/9低ドロップパワーショットキー整流器. Vishay 1N58171N58181N5819 低ドロップ1 Aショットキー整流ダイオードの製品群です。スイッチング電源と高周波DC-DCコンバータ用に設計されています。 特長: 高速スイッチング 低い順方向電圧降下 小さな導電損失 非常に低いスイッチング損失 どこに使用されていますか? 1N5817-1N5819は、低電圧、高周波インバータ、フリーホイール、極性保護、小型充電器用に設計されています。 動作ジャンクション温度はどのくらいですか? -65 → +150 ℃ バージョンを用意: 1N5817 - 20 V 1N5818 - 30 V 1N5819 - 40 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷