仕様出力電圧 Max = 5 V、28 V入力電圧 Min = 3 V入力電圧 Max = 40 V出力電流 Max = 1.5Aコンバータタイプ = ステップダウン, ステップアップ出力数 = 1出力タイプ = 可変実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃ロードレギュレーション = 10 mV、30 mVDC-DC Switching Converters, Step-Down / Step-Up Regulators, STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥759
税込¥835
欠品中
仕様●出力電流 Min : 1.5A●コンバータタイプ : 反転, ステップダウン, ステップアップ●出力数 : 1●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●長さ : 5mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down / Step-Up Regulators, STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥359
税込¥395
翌々日出荷
仕様出力電圧 Min:5 V出力電圧 Max:28 V入力電圧 Min:3 V入力電圧 Max:40 V出力電流 Max:1.5Aコンバータタイプ:反転, ステップダウン, ステップアップ出力数:1出力タイプ:可変実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOICピン数:8動作温度 Max:+125 ℃動作温度 Min:-40 ℃ロードレギュレーション:10 mV @ 28 V、20 mV @ 12 V、30 mV @ 5 VDC-DC Switching Converters, Step-Down / Step-Up Regulators, STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード