STマイクロ, トライアック, 800V, 4A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
STマイクロ, トライアック, 800V, 40A, 3-Pin RD-91STMicro
STマイクロ, トライアック, 600V, 30A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
STマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
STマイクロ, トライアック, 600V, 40A, 3-Pin RD-91STMicro
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクションSTMicro
STマイクロ, トライアック, 8A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
STマイクロ, トライアック, 800V, 6A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
STマイクロ, トライアック, 800V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
STマイクロ, スイッチングダイオード スルーホール, 2A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.7VSTMicro
STマイクロ, サイリスタ, SCR, 0.8A, 600V, X0202MN 5BA4STMicro
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, TS321AILTSTMicro
STマイクロ, サイリスタ, SCR, 16A, 800V, TYN825RGSTMicro
STマイクロ, サイリスタ, SCR, 25A, 600V, TYN640RGSTMicro
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, BD135STMicro
STマイクロ, トライアック, 20A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
STマイクロ, トライアック, 16A, 3-Pin D2PAKSTMicro
STマイクロ, サイリスタ, SCR, 1.8A, 400V, TN22-1500TSTMicro
STマイクロ, スイッチングダイオード 表面実装, 8A, 200V, シングル,エレメント数 1 DPAK (TO-252), 3-Pin 1.05VSTMicro
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, 2STF1360STMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 40V, ESDCAN24-2BLYSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA14V2LSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 6.8V, SM2T3V3ASTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA5V3SC5STMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA5V3LYSTMicro
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, L7915ACVSTMicro
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L7815ABD2T-TRSTMicro
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 0.8 → 5 V, 5-Pin, LDCL015MRSTMicro