「電流源」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●パッケージタイプ : SO●ディスプレイタイプ : LED●ピン数 : 24●供給電圧 : 2.7 → 5.5 V●最大供給電流 : (Off) 13.5 mA, (On) 15mA●動作温度 Min : -40℃●実装タイプ : 表面実装℃●幅 : 7.6mm●高さ : 2.35mm●長さ : 15.6mm●STP16CPC26 は、モノリシックの低電圧 16 ビット定電流 LED シンクドライバです。このデバイスには、 16 ビットシフトレジスタとデータラッチがあり、シリアル入力データをパラレル出力形式に変換します。出力段では、 16 個の調整型電流ジェネレータが 5 → 90 mA の定電流を供給して LED を駆動します。電流は抵抗器を介して外部で調整されます。LED の輝度は、 OE ピンを使用して 0 → 100 % に調整できます。 STP16CPC26 では、 20 V の駆動機能が保証されているため、各電流源により多くの LED を直列接続することができます。 30 MHz の高いクロック周波数により、このデバイスは高データレート伝送に適しています。 サーマルシャットダウン(約 15 ° C のヒステリシスで 170 ° C )により、過熱事象に対する保護を保証します。 STP16CPC26 は、 QSOP24 、 SO-24 、 TSSOP-24 、 HTSSOP-24 (露出パッド付き)の 4 つのパッケージに収容されています。定電流出力チャンネル x 16 外部抵抗から出力電流を調整可能 出力電流: 5 → 90 mA ビット間の標準電流精度: ± 1 % 最大クロック周波数: 30MHz 発電機定格電圧: 20 V 3 → 5.5 V の電源 過熱保護のためのサーマルシャットダウン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様電流精度:±10%実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:PowerSOピン数:10寸法:9.3 x 7.4 x 3.6mm高さ:3.6mm長さ:9.3mm動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-40 ℃最大周波数:50kHzLEDドライバ、リニア電流レギュレータ、 STMicroelectronics. これらのリニア電流レギュレータは、さまざまな入力電圧源から正確で安定した電流を供給します。 出力電流の設定には外部抵抗器を使用します。 高輝度LEDの駆動にはPWM調光も使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード