1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
併用可能製品 = 食品加工機、掃除機や電動工具に特に重点を置く家電市場。キットの分類 = 評価ボード。対象機器 = STM8S103F2, T1235T。キット名 = Universal Motor Control Evaluation Board。STEVAL-IHM029V2は、家電市場向けに設計された評価ボードで、特に掃除機、フードプロセッサ、電動工具を対象としています。このシステムは、 16 MHz (ユーザートリミング可能内部 RC クロック)で動作する 20 ピン、 8 ビット STM8S103F2 マイクロコントローラを搭載しており、 4 KB フラッシュメモリ、 10 ビット A/D コンバータ、 8/16 ビットタイマ、通信インターフェース、及び 640 バイトの E2PROM を備えています。電源回路は、アバランシェ耐圧800 Vの電源セクションを備えたオフラインコンバータ、VIPer16Lを装備しており、60 kHzで動作します。STEVAL-IHM029V2 は、特に最大 900 W の電力を供給する掃除機の用途を対象にしています。モータ制御は位相角に基づいています。 突入電流と見込まれるピーク電流を制限するため、ソフトスタートルーチン及びスムーズ電力変換機能を装備しています。STEVAL-IHM029V2 は、スタンバイモードで 300 mW 未満の総消費電力になっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

関連キーワード