カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • モノタロウ(1)
  • SMC(319)
  • Panasonic(パナソニック)(131)
  • エスコ(49)
  • エレコム(39)
  • omron(オムロン)(34)
  • KEMET(32)
  • サンワサプライ(28)
  • 冨士端子工業(28)
  • 神保電器(26)
  • アメリカン電機(25)
  • 三菱電機(24)
  • 明工社(24)
  • 日本製線(24)
  • SAMTEC(23)
  • RS PRO(21)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(20)
  • コーセル(14)
  • ELPA(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20a 125v」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STマイクロ,  トライアック, 800V, 4A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 4A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流: 4A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 35mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 31A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 800V●最大保持電流: 35mA●寸法: 10.4×4.6×9.15mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 9.15mm●動作温度 Max: +125 ℃mA●トライアック、最大6 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
859税込945
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 16A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 16A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
4,898税込5,388
1セット(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 16A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 16A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
549税込604
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 800V, 6A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 6A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流: 6A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 50mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 63A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 50mA●寸法: 10.4×4.6×15.9mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 15.9mm●動作温度 Max: +125 ℃mA●トライアック、最大6 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 800V, 16A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 16A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
6,898税込7,588
1セット(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, TS321AILT STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, TS321AILTSTMicro
749税込824
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 5 → 28 V●標準ゲイン帯域幅積 : 800kHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 0.4V/μs●動作温度 Max : +125 ℃●レール to レール : No●寸法 : 3×1.75×1.3mm●TS321、シングルオペアンプ、LM324、LM358の強化バージョン. TS321は、高ゲインと内部周波数補償の仕様を備えたバイポーラオペアンプです。この仕様は業界標準デバイスのLM358及びLM324と一致します。. SOT-23 5ピンパッケージ 大出力電圧スイング 低動作電流: 500 μA 低入力バイアス電流: 20 nA 低入力オフセット電圧 電源電圧: 3 → 30 VRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 60A, 1200V スルーホール, 2-Pin DO-247 シリコンジャンクション 2.25V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 60A, 1200V スルーホール, 2-Pin DO-247 シリコンジャンクション 2.25VSTMicro
879税込967
1個
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-247●最大連続 順方向電流 : 60A●ピーク逆繰返し電圧 : 1200V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 2.25V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 125ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 400A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32L0, 64-Pin LQFP STM32L073RZT6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32L0, 64-Pin LQFP STM32L073RZT6STMicro
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32L0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M0+●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 192 kB●最大周波数 : 32MHz●RAMサイズ : 20 kB●USBチャンネル : 1●SPIチャンネル数 : 6●USARTチャネルの数 : 4●ADCユニット数 : 1mm●The ultra-low-power STM32L073xx microcontrollers incorporate the connectivity power of the universal serial bus (USB 2.0 crystal-less) with the high-performance ARMR CortexR-M0+ 32-bit RISC core operating at a 32 MHz frequency, a memory protection unit (MPU), high-speed embedded memories (up to 192 Kbytes of Flash program memory, 6 Kbytes of data EEPROM and 20 Kbytes of RAM) plus an extensive range of enhanced I/Os and peripherals. The STM32L073xx devices provide high power efficiency for a wide range of performance. It is achieved with a large choice of internal and external clock sources, an internal voltage adaptation and several low-power modes. The STM32L073xx devices offer several Analogue features, one 12-bit ADC with hardware oversampling, two DACs, two ultra-low-power comparators, several timers, one low-power timer (LPTIM), four general-purpose 16-bit timers and two basic timer, one RTC and one SysTick which can be used as timebase. They also feature two watchdogs, one watchdog with independent clock and window capability and one window watchdog based on bus clock. Moreover, the STM32L073xx devices embed standard and advanced communication interfaces: up to three I2Cs, two SPIs, one I2S, four USARTs, a low-power UART (LPUART), and a crystal-less USB. The devices offer up to 24 capacitive sensing channels to simply add touch sensing functionality to any application. The STM32L073xx also include a real-time clock and a set of backup registers that remain powered in Standby mode. Finally, their integrated LCD controller has a built-in LCD voltage generator that allows to drive up to 8 multiplexed LCDs with contrast independent of the supply voltage. The ultra-low-power STM32L073xx devices operate from a 1.8 to 3.6 V power supply (down to 1.65 V at power down) with BOR and from a 1.65 to 3.6 V power supply without BOR option. They are available in the -40 to +125 ℃ temperature range. A comprehensive set of power-saving modes allows the design of low-power applications.RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 4A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 4A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
4,598税込5,058
1セット(50個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 4A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AB最大ゲートトリガー電流 = 25mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 38Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 15mA寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.15mm長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 9.15mm動作温度 Max = +125 ℃Vトライアック、最大6 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 800V, 16A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 16A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 16A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AB最大ゲートトリガー電流 = 10mA繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 168Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 15mA寸法 = 10.4 x 4.6 x 15.9mm長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 15.9mm動作温度 Max = +125 ℃VTRIAC、16 → 20 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, トライアック STMicroSTマイクロ, トライアックSTMicro
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
STMicroelectronics 低ノイズLDO電圧レギュレータ STMicroSTMicroelectronics 低ノイズLDO電圧レギュレータSTMicro
1,098税込1,208
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
力率コントローラ STMicroelectronics STMicro力率コントローラ STMicroelectronicsSTMicro
599税込659
1個
翌々日出荷
仕様最大スイッチング周波数 = 115 kHzスタートアップ供給電流 = 0.3mA最大ソース電流 = 10mA最大シンク電流 = 20000μA最大供給電流 = 16 mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm高さ = 2.35mm長さ = 13mm動作供給電圧 Max = 19.5 V動作温度 Max = +125 ℃幅 = 7.6mm力率補正(PFC)、STMicroelectronics. 力率補正(PFC)コントローラは、幅広い主電源動作においてトランジションモード(TM)と連続電流モード(CCM)で動作します。 PFCコントローラには高度な保護機能が組み込まれているので、SMPSがより堅牢かつコンパクトになり、外部コンポーネントの数が少なくなります。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 120A, 1200V, 4-Pin ISOTOP STMicroSTマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 120A, 1200V, 4-Pin ISOTOPSTMicro
4,898税込5,388
1個
当日出荷
仕様最大連続 順方向電流 = 120A整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 1200V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = ISOTOPダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 38.2mm幅 = 25.5mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 125ns動作温度 Min = -65 ℃整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応