1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様電源タイプ = シングル標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、18 V、5 V、9 V最小CMRR = 90dB1チップ当たりのチャンネル数 = 1最大供給電流 = 0.3 mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 5寸法 = 3 x 1.75 x 1.3mm高さ = 1.3mm長さ = 3mm動作供給電圧 Max = 24 V動作温度 Min = -40 ℃電流検出アンプ、STMicroelectronics. 用途の安全性を高めるには、回路内の電流を正確に検出する機能が重要になります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
欠品中