カテゴリ

  • 制御機器(38)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • モノタロウ(4)
  • CKD(371)
  • SMC(357)
  • VISHAY(87)
  • シュナイダーエレクトリック(53)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(50)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • エスコ(21)
  • onsemi(19)
  • INFINEON(13)
  • TOKO(東興化学研究所)(11)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • MATRIX(10)
  • Advantech(アドバンテック)(10)
  • Texas Instruments(9)
  • StarTech.com(9)
  • 日本エレパーツ(9)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3d-2v」の検索結果

同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STマイクロ,  ファストリカバリー 整流ダイオード, 30A, 400V 表面実装, 3-Pin D2PAK 1.45V STMicroSTマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 30A, 400V 表面実装, 3-Pin D2PAK 1.45VSTMicro
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK最大連続 順方向電流 = 30Aピーク逆繰返し電圧 = 400Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ファストリカバリーダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.45V1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆回復時間 = 100ns
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics LDOレギュレータ 3A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin D2PAK STMicroSTMicroelectronics LDOレギュレータ 3A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin D2PAKSTMicro
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = D2PAK出力電流 Max = 3A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3極性 = 正静止電流 = 5mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃ラインレギュレーション = 6 mVLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、2.5 A以上RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 負電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, -5 V 固定出力, 3-Pin D2PAK STMicroSTMicroelectronics 負電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, -5 V 固定出力, 3-Pin D2PAKSTMicro
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様出力電圧 = -5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = D2PAK出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = -35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 負幅 = 9.35mm負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様定格平均オン電流 = 16Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = D2PAK (TO-263)繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 314A実装タイプ = 表面実装最大ゲートトリガー電流 = 40mA最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V最大保持電流 = 50mAピン数 = 3長さ = 10.28mm幅 = 9.35mm高さ = 4.6mm寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm動作温度 Max = +125 ℃サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1086D2T33TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1086D2T33TRSTMicro
1,098税込1,208
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 6 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●リニア電圧レギュレータ、1.5 A、STMicroelectronics. L78シリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、1 Aを超える電流を出力できます。
STマイクロ,  スイッチングダイオード 表面実装, 8A, 1200V, シングル,エレメント数 1 D2PAK (TO-263), 3-Pin 2.2V STMicroSTマイクロ, スイッチングダイオード 表面実装, 8A, 1200V, シングル,エレメント数 1 D2PAK (TO-263), 3-Pin 2.2VSTMicro
129,800税込142,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 1200V●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 3V●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 10.4mm●幅 : 9.35mm●高さ : 4.6mm●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 1200V, 25A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, トライアック, 1200V, 25A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
19,980税込21,978
1セット(50個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 25A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)最大ゲートトリガー電流 = 50mA繰返しピーク逆方向電圧 = 1200Vサージ電流レーティング = 252Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 1200V最大保持電流 = 60mA寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm長さ = 10.28mm幅 = 9.35mm高さ = 4.6mmピークオンステージ電圧 = 1.55VSTMicroelectronics 25 → 40 A トライアック
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 800V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
339税込373
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流: 12A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: D2PAK (TO-263)●最大ゲートトリガー電流: 35mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 126A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 800V●最大保持電流: 35mA●寸法: 10.28×9.35×4.6mm●長さ: 10.28mm●幅: 9.35mm●高さ: 4.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mA●TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 25A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
3,598税込3,958
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流: 25A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: D2PAK (TO-263)●最大ゲートトリガー電流: 35mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 260A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 80mA●寸法: 10.28×9.35×4.6mm●長さ: 10.28mm●幅: 9.35mm●高さ: 4.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 16A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 16A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
549税込604
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 8A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 8A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
59,980税込65,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 8A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)最大ゲートトリガー電流 = 35mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 84Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 35mA寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm長さ = 10.28mm幅 = 9.35mm高さ = 4.6mm動作温度 Max = +125 ℃VTRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様定格平均オン電流 = 12A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)最大ゲートトリガー電流 = 50mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 126Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 50mA寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm長さ = 10.28mm幅 = 9.35mm高さ = 4.6mm動作温度 Max = +125 ℃TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317D2T-TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317D2T-TRSTMicro
82,980税込91,278
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : 1.2 → 37 V●ラインレギュレーション : 0.04 %/V●ロードレギュレーション : 0.5 %●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●ピン数 : 3V●出力タイプ : 可変●寸法 : 10.24×9.35×4.57mm●高さ : 4.57mm●幅 : 9.35mm●LM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 20 A, 3-Pin D2PAK (TO-263) シングル STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 20 A, 3-Pin D2PAK (TO-263) シングルSTMicro
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●最大連続コレクタ電流 : 20 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 600 V●最大ゲート-エミッタ間電圧 : ±20V●最大パワー消費 : 65 W●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●実装タイプ : 表面実装●チャンネルタイプ : N●ピン数 : 3●スイッチングスピード : 1MHz●トランジスタ構成 : シングル●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Max : +150 ℃●IGBTディスクリート、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 420 V 30 A, 3-Pin D2PAK (TO-263) シングル STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル IGBT 420 V 30 A, 3-Pin D2PAK (TO-263) シングルSTMicro
229,800税込252,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●最大連続コレクタ電流 : 30 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 420 V●最大ゲート-エミッタ間電圧 : 16V●最大パワー消費 : 150 W●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●実装タイプ : 表面実装●チャンネルタイプ : N●ピン数 : 3●スイッチングスピード : 1MHz●トランジスタ構成 : シングル●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Min : -55 ℃●IGBTディスクリート、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1086D2M33TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1086D2M33TRSTMicro
119,800税込131,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 6 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 10mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●高さ : 4.6mm●幅 : 9.35mm●リニア電圧レギュレータ、1.5 A、STMicroelectronics. L78シリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、1 Aを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1085D2T33R STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1085D2T33RSTMicro
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 3A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 6 mV●ロードレギュレーション : 15 mV%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAKmA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、2.5 A以上RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 8A, 100V 表面実装, 3-Pin D2PAK (TO-263) ショットキー STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 8A, 100V 表面実装, 3-Pin D2PAK (TO-263) ショットキーSTMicro
859税込945
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●最大連続 順方向電流 : 8A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 250A●ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET650 V 33 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET650 V 33 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピンSTMicro
1,498,000税込1,647,800
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 33 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 650 V●シリーズ : MDmesh M5●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 79 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 190 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -25 V, +25 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●高さ : 4.6mm●STMicroelectronics N チャンネル MDmesh(TM) M5 シリーズ. MDmesh M5 パワー MOSFET は、高電力 PFC と PWM トポロジ向けに最適化されています。主な機能には、シリコンエリア当たりの低オン状態損失と低ゲート電荷の組み合わせなどがあります。太陽電池コンバータ、コンシューマ製品向け電源、電子照明制御など、省エネ指向のコンパクトで信頼性の高いハードスイッチング用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET40 V 120 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET40 V 120 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピンSTMicro
959税込1,055
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 120 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 40 V●シリーズ : STripFET II●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 5 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 300 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●標準ゲートチャージ @ Vgs : 110 nC @ 10 Vmm●動作温度 Min : -55 ℃mm●NチャンネルSTripFET(TM) II、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFET(TM) MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET75 V 75 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET75 V 75 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピンSTMicro
279,800税込307,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 75 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 75 V●シリーズ : STripFET II●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 11 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 300 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -15 V, +15 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃●NチャンネルSTripFET(TM) II、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFET(TM) MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 50 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 50 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピンSTMicro
169,800税込186,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 50 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●シリーズ : STripFET II●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 18 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 110 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃●NチャンネルSTripFET(TM)II、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFET(TM) MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET900 V 5.8 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET900 V 5.8 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピンSTMicro
229,800税込252,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 5.8 A最大ドレイン-ソース間電圧 900 Vシリーズ MDmesh, SuperMESH実装タイプ 表面実装ピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 2 Ωチャンネルモード エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 4.5V最低ゲートしきい値電圧 3V最大パワー消費 140 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V幅 9.35mm動作温度 Min -55 ℃mmSTMicroelectronics チャネル MDmesh SuperMESH 700 → 1200 V
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET100 V 120 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET100 V 120 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピンSTMicro
329,800税込362,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 120 A最大ドレイン-ソース間電圧 100 Vパッケージタイプ D2PAK (TO-263)実装タイプ 表面実装ピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 10.5 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 4V最低ゲートしきい値電圧 2V最大パワー消費 312 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V長さ 10.4mm動作温度 Min -55 ℃mmNチャンネルSTripFET II、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFET MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード STMicroSTマイクロ, ショットキーバリアダイオードSTMicro
399税込439
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ STMicroSTMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータSTMicro
869税込956
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
STマイクロ, トライアック STMicroSTマイクロ, トライアックSTMicro
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics ローパワー オペアンプ STMicroSTMicroelectronics ローパワー オペアンプSTMicro
529税込582
1袋(20個)
7日以内出荷
STマイクロ Discovery 評価ボード SPC560B-DIS STMicroSTマイクロ Discovery 評価ボード SPC560B-DISSTMicro
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
分類 = 評価ボードキット名 = Discoveryテクノロジー = MCUデバイスコア = e200z0hプロセッサファミリ名 = SPC56Bプロセッサ品番 = SPC560B54L5プロセッサ種類 = MCUSPC560B54L5マイクロコントローラ用ディスカバリキット. SPC 560B-DIS ディスカバリボードは、自動車車体用途向けのPower ArchitectureRコアマイクロコントローラの32ビットSPC56 Bラインを搭載し、産業用安全指向設計にも適合しています。SPC560B-DISキットには、フル機能、コード制限あり(128 KB)のPLSデバッグソフトウェア永久ライセンスが含まれます。. 48 MHz SPC560B54L5 32ビットe200z0h MCU (768 KBプログラムECCフラッシュメモリ、64 KB ECC SRAMを搭載). スタンドアロンのJTAGデバッガを使用するオンボードUSB-JTAG PLSデバッガ及びHW選択モード. オンボードL5300AH7 +5 V dcレギュレータ. 電源オンLED、リセットLED、PLSデバッガLED x 3. ユーザーLED x 2. 押ボタン x 2 (リセット及びユーザー). A/Dコンバータ入力用のユーザーポテンショメータ. 4つの36ピン拡張ヘッダですべてのデバイスピンにアクセス可能. 7ピンJTAGコネクタ x 2. USB mini-Bコネクタ. 電源: 外部+12 V dc (バレルジャック経由) / +5 V (USB接続から). 寸法: 100 x 55mm
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics バッテリ逆接続及びTVS, 双方向、単方向, 表面実装, 40V, RBO40-40G-TR STMicroSTMicroelectronics バッテリ逆接続及びTVS, 双方向、単方向, 表面実装, 40V, RBO40-40G-TRSTMicro
2,898税込3,188
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 双方向、単方向●最大クランピング電圧 : 40V●最小ブレークダウン電圧 : 22V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●最大逆スタンドオフ電圧 : 20V●ピン数 : 3●ピークパルスパワー消費 : 1500W●最大ピークパルス電流 : 37.5A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 100μA●ISO / DTR 7637-2. 逆バッテリ保護及び過電圧保護、STMicroelectronics. RBOxx ASDデバイスは、車載用途におけるバッテリの逆接続やロードダンプ過電圧から保護するように設計されています。. 「ロードダンプ」パルスからのTransil保護 8 A又は40 Aシリーズのダイオードで、バッテリ逆接続による損傷を防止 クランプ電圧: ±40 V(最大) RS製品コード ; 686-7486 686-7486 RBO08-40G 8 A D2PAK ; 249-252 249-252 RBO40-40G 40 A D2PAK ; 877-2813 877-2813 RBO40-40G-TR 40 A D2PAK ; 919-6352 919-6352 RBO40-40G 40 A D2PAK (50個入りパック)RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル IGBT STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル IGBTSTMicro
759税込835
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
STマイクロ,  トライアック, 16A, 3-Pin D2PAK STMicroSTマイクロ, トライアック, 16A, 3-Pin D2PAKSTMicro
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流 : 16A●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●サージ電流レーティング : 168A●ピン数 : 3●繰返しピーク順方向抑止電圧 : 600V●最大保持電流 : 35mA●寸法 : 10.28×9.35×4.37mm●長さ : 10.28mm●幅 : 9.35mm●高さ : 4.37mm●動作温度 Min : -40 ℃●Available in through-hole or surface mount packages, the T1635H and T1650H Triac series are suitable for general purpose mains power ac switching. By using an internal ceramic pad, the T16xxH-6I provides voltage insulation (rated at 2500 V rms).Medium current Triac 150 ℃ max. Tjturn-off commutation Low thermal resistance with clip bonding Very high 3 quadrants commutation capability Applications Especially designed to operate in high power density or universal motor applications such as vacuum cleaner and washing machine drum motor, these 16 A Triacs provide a very high switching capability up to junction temperatures of 150 ℃ The heatsink can be reduced, compared to traditional Triacs, according to the high performance at given junction temperaturesRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics バッテリ逆接続及びTVS, 表面実装, 40V, RBO40-40G STMicroSTMicroelectronics バッテリ逆接続及びTVS, 表面実装, 40V, RBO40-40GSTMicro
16,980税込18,678
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●最大クランピング電圧 : 40V●最小ブレークダウン電圧 : 24V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●ピン数 : 3●最大ピークパルス電流 : 37.5A●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●自動車規格 : AEC-Q100mm●ISO / DTR 7637-2. 逆バッテリ保護及び過電圧保護、STMicroelectronics. RBOxx ASDデバイスは、車載用途におけるバッテリの逆接続やロードダンプ過電圧から保護するように設計されています。. 「ロードダンプ」パルスからのTransil保護 8 A又は40 Aシリーズのダイオードで、バッテリ逆接続による損傷を防止 クランプ電圧: ±40 V(最大) RS製品コード ; 686-7486 686-7486 RBO08-40G 8 A D2PAK ; 249-252 249-252 RBO40-40G 40 A D2PAK ; 877-2813 877-2813 RBO40-40G-TR 40 A D2PAK ; 919-6352 919-6352 RBO40-40G 40 A D2PAK (50個入りパック)RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L7815CD2T-TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L7815CD2T-TRSTMicro
959税込1,055
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 15 V●ラインレギュレーション : 300 mV●ロードレギュレーション : 300 mV●極性 : 正●パッケージタイプ : D2PAKmA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
3d-2v 同軸ケーブル特集