カテゴリ

  • 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • モノタロウ(6)
  • コガネイ(1,586)
  • BIGM(丸山製作所)(623)
  • オカムラ(岡村製作所)(171)
  • omron(オムロン)(162)
  • 東芝(122)
  • IDEC(和泉電気)(109)
  • 三菱電機(109)
  • RS PRO(108)
  • DiodesZetex(107)
  • ダイヤトレンド(86)
  • Panasonic(パナソニック)(84)
  • エスコ(73)
  • CKD(66)
  • ParkerTAIYO(56)
  • グーリング(48)
  • 京セラ(37)
  • azbil(旧:山武)(37)
  • VISHAY(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3ma」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Voltage Regulator 9V 0.1A TO-92 STMicroVoltage Regulator 9V 0.1A TO-92STMicro
50,980税込56,078
1リール(2500個)
7日以内出荷
仕様リニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード STMicroSTマイクロ, 整流ダイオードSTMicro
1,798税込1,978
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
STマイクロ, トライアック STMicroSTマイクロ, トライアックSTMicro
699税込769
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
STマイクロ, シリコン制御整流器 SCR STMicroSTマイクロ, シリコン制御整流器 SCRSTMicro
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, サイリスタ SCR STMicroSTマイクロ, サイリスタ SCRSTMicro(1件のレビュー)
259税込285
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics 低ノイズLDO電圧レギュレータ STMicroSTMicroelectronics 低ノイズLDO電圧レギュレータSTMicro
399税込439
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics 正電圧 リニアレギュレータ STMicroSTMicroelectronics 正電圧 リニアレギュレータSTMicro
489税込538
1袋(25個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ STMicroSTMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータSTMicro
599税込659
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
STMicroelectronics ブラシレスDCモータコントローラ STMicroSTMicroelectronics ブラシレスDCモータコントローラSTMicro
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics シングル 高精度オペアンプ STMicroSTMicroelectronics シングル 高精度オペアンプSTMicro
299,800税込329,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
STMicroelectronics シングル オペアンプ STMicroSTMicroelectronics シングル オペアンプSTMicro
719税込791
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics NPN トランジスタ 表面実装 STMicroSTMicroelectronics NPN トランジスタ 表面実装STMicro
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ:NPN最大DCコレクタ電流:200 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧:1400 Vパッケージタイプ:SOT-223実装タイプ:表面実装最大パワー消費:1.6 W最小DC電流ゲイン:3トランジスタ構成:シングル最大エミッタ-ベース間電圧:6 Vピン数:3 + Tab1チップ当たりのエレメント数:1最大ベース-エミッタ間飽和電圧:0.8 V汎用NPNトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 150mA, 5 V 固定出力, 3+Tab-Pin SOT-223 STMicroSTMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 150mA, 5 V 固定出力, 3+Tab-Pin SOT-223STMicro
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 150mAパッケージタイプ = SOT-223出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 5.6 V入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3+Tab動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 50μALDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mARoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様定格平均オン電流 = 16Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = D2PAK (TO-263)繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 314A実装タイプ = 表面実装最大ゲートトリガー電流 = 40mA最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V最大保持電流 = 50mAピン数 = 3長さ = 10.28mm幅 = 9.35mm高さ = 4.6mm寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm動作温度 Max = +125 ℃サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 負電圧 3端子レギュレータ, 100mA, -12 V 固定出力, 3-Pin TO-92 STMicroSTMicroelectronics 負電圧 3端子レギュレータ, 100mA, -12 V 固定出力, 3-Pin TO-92STMicro
589税込648
1袋(20個)
予約販売
仕様出力電圧 = -12 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = TO-92出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = -35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 負シリーズ = L79Lxx負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 800 V, 250 mA, 3+Tab ピン パッケージSOT-223 STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 800 V, 250 mA, 3+Tab ピン パッケージSOT-223STMicro
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 250 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 800 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 16Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4.5V最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = SOT-223実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 2500 mW標準ターンオフ遅延時間 = 22 nsNチャンネルMDmeshΩ SuperMESHΩ、700 → 1200 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, サイリスタ SCR, 600V, 3-Pin TO-92 STMicroSTマイクロ, サイリスタ SCR, 600V, 3-Pin TO-92STMicro
939税込1,033
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様定格平均オン電流 = 0.5Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-92繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 8A実装タイプ = スルーホール最大ゲートトリガー電流 = 0.025mA最大ゲートトリガー電圧 = 0.8V最大保持電流 = 5mAピン数 = 3長さ = 4.7mm幅 = 3.7mm高さ = 4.4mm寸法 = 4.7 x 3.7 x 4.4mm動作温度 Min = -40 ℃高感度ゲートサイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の高感度ゲートサイリスタは、使用可能なゲートトリガ電流が制限されている用途に特に最適です。 代表的な用途には、接地故障の回路遮断器と残留電流の回路遮断器があります。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様定格平均オン電流 = 12A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)最大ゲートトリガー電流 = 50mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 126Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 50mA寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm長さ = 10.28mm幅 = 9.35mm高さ = 4.6mm動作温度 Max = +125 ℃TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 負電圧 3端子レギュレータ, 100mA, -8 V 固定出力, 3-Pin TO-92 STMicroSTMicroelectronics 負電圧 3端子レギュレータ, 100mA, -8 V 固定出力, 3-Pin TO-92STMicro
739税込813
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = -8 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = TO-92出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = -30 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 負静止電流 = 6mA負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3.3 V 固定出力, 3-Pin TO-92 STMicroSTMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3.3 V 固定出力, 3-Pin TO-92STMicro
819税込901
1袋(25個)
当日出荷
仕様出力電圧 = 3.3 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = TO-92出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正幅 = 3.94mmリニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3.3 V 固定出力, 3-Pin SOT-89 STMicroSTMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3.3 V 固定出力, 3-Pin SOT-89STMicro
769税込846
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 3.3 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = SOT-89出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +150 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 6mAリニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 負電圧 3端子レギュレータ, 100mA, -12 V 固定出力, 3-Pin SOT-89 STMicroSTMicroelectronics 負電圧 3端子レギュレータ, 100mA, -12 V 固定出力, 3-Pin SOT-89STMicro
849税込934
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = -12 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = SOT-89出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = -35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 負ロードレギュレーション = 100 mV負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 負電圧 3端子レギュレータ, 100mA, -5 V 固定出力, 3-Pin SOT-89 STMicroSTMicroelectronics 負電圧 3端子レギュレータ, 100mA, -5 V 固定出力, 3-Pin SOT-89STMicro
899税込989
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = -5 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = SOT-89出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = -30 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 負静止電流 = 6mA負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 500mA, 5 V 固定出力, 3-Pin DPAK STMicroSTMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 500mA, 5 V 固定出力, 3-Pin DPAKSTMicro
1,498税込1,648
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 500mAパッケージタイプ = DPAK出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 6mAL78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin DPAK STMicroSTMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin DPAKSTMicro
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = DPAK出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +150 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 8mAL78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics LDOレギュレータ 3A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin D2PAK STMicroSTMicroelectronics LDOレギュレータ 3A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin D2PAKSTMicro
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = D2PAK出力電流 Max = 3A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3極性 = 正静止電流 = 5mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃ラインレギュレーション = 6 mVLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、2.5 A以上RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics LDOレギュレータ 1.2A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin DPAK STMicroSTMicroelectronics LDOレギュレータ 1.2A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin DPAKSTMicro
589税込648
1袋(10個)
予約販売
仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = DPAK出力電流 Max = 1.2A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 10 Vピン数 = 3出力数 = 1静止電流 = 5mA精度 = ±2%動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃高さ = 2.4mmリニア電圧レギュレータ、1 A、STMicroelectronics. LD1117Aは、内部電流制限とサーマル制限の機能を備えた、最高1 Aの低ドロップアウト電圧レギュレータです。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics LDOレギュレータ 1.5A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin DPAK STMicroSTMicroelectronics LDOレギュレータ 1.5A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin DPAKSTMicro
949税込1,044
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = DPAK出力電流 Max = 1.5A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3出力数 = 1静止電流 = 5mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 6.2mmリニア電圧レギュレータ、1.5 A、STMicroelectronics. L78シリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、1 Aを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics LDOレギュレータ 800mA, 3.3 V 固定出力, 2.5~13 V入力, 3-Pin DPAK STMicroSTMicroelectronics LDOレギュレータ 800mA, 3.3 V 固定出力, 2.5~13 V入力, 3-Pin DPAKSTMicro
829税込912
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = DPAK出力電流 Max = 800mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 2.5 V入力電圧 Max = 13 Vピン数 = 3出力数 = 1静止電流 = 2mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 6.2mmLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、800 mA → 1 ARoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics PNP パワートランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin SOT-32 STMicroSTMicroelectronics PNP パワートランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin SOT-32STMicro
789税込868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 20.8 W最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 2.7mm高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220ABSTMicro(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
仕様定格平均オン電流 = 25A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AB最大ゲートトリガー電流 = 35mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 260Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 50mA寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.3mm長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 9.3mm動作温度 Max = +125 ℃トライアック、25 → 40 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN ダーリントンペア, 100 V, 12 A, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics NPN ダーリントンペア, 100 V, 12 A, 3-Pin TO-220STMicro
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 12 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 100最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 4 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.1mA動作温度 Min = -65 ℃NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN ダーリントンペア, 100 V, 10 A, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics NPN ダーリントンペア, 100 V, 10 A, 3-Pin TO-220STMicro
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 10 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 500最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 V最大コレクタカットオフ電流 = 1mA動作温度 Min = -65 ℃NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様定格平均オン電流 = 12A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AB最大ゲートトリガー電流 = 50mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 126Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 25mA寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.3mm長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 9.3mm動作温度 Max = +125 ℃TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V, 3ピン TO-92 STMicroSTMicroelectronics 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V, 3ピン TO-92STMicro
93税込102
1個
翌々日出荷
仕様公称電圧 = 2.5 - 36Vパッケージタイプ = TO-92基準タイプ = 可変立上がり精度 = ±0.25 %実装タイプ = スルーホールトポロジー = シャント出力電流 Max = 100mA入力電圧 Max = 37 V出力電圧 Min = 2.5 V出力電圧 Max = 36 Vピン数 = 3寸法 = 4.7 x 3.7 x 4.4mm動作温度 Min = -20 ℃電圧基準、調整可能、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 15 V 固定出力, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 15 V 固定出力, 3-Pin TO-220STMicro
3,198税込3,518
1本(50個)
7日以内出荷
仕様出力電圧 = 15 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1静止電流 = 6mAL78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護RoHS指令(10物質対応)対応