STMicroelectronics コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOICSTMicro
STMicroelectronics コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin TSSOPSTMicro
STMicroelectronics コンパレータ, 3 → 15 V, オープンドレイン出力 表面実装, 8-Pin SOICSTMicro
STMicroelectronics コンパレータ, 2.7 → 10 V, プッシュプル出力 表面実装, 5-Pin SOT-23STMicro
STマイクロ, トライアック, 800V, 4A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
STマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
STマイクロ, 電流検出アンプ, 2.8 → 30 V, シングルエンド出力, 5-Pin SOT-23STMicro
STマイクロ, トライアック, 800V, 40A, 3-Pin RD-91STMicro
STマイクロ, トライアック, 600V, 30A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
STマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
STマイクロ, 汎用 整流ダイオード, 30A, 600V スルーホール, 2-Pin DOP3I シリコンジャンクションSTMicro
STマイクロ, トライアック, 800V, 40A, 3-Pin TOP3STMicro
STマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TOP3STMicro
STマイクロ, トライアック, 600V, 40A, 3-Pin RD-91STMicro
STマイクロ, トライアック, 600V, 10A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
STマイクロ, トライアック, 8A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
STマイクロ, トライアック, 600V, 40A, 3-Pin TOP3STMicro
STマイクロ, トライアック, 600V, 1A, 3+Tab-Pin SOT-223STMicro
STマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, コモンカソードペア2組, 30A, 600V スルーホール, 3-Pin TO-247 2.9VSTMicro
STマイクロ, トライアック, 800V, 6A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
STマイクロ, トライアック, 800V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
STマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, 3A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-201AD 1.7VSTMicro
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, BD139STMicro
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, BD911STMicro
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 25 A, TIP35CSTMicro
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 4 A, BUL216STMicro
STMicroelectronics コンバータ, 16 V, 表面実装 ST1S03PURSTMicro