カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • モノタロウ(1)
  • ADVANTEC(12)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • omron(オムロン)(10)
  • onsemi(18)
  • SAMTEC(154)
  • SMC(56)
  • VISHAY(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(714)
  • エスコ(13)
  • コノエ(175)
  • サンドビック(24)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(34)
  • トライメイト(29)
  • ニッサン(15)
  • ホンダ(76)
  • ラムマウント(10)
  • 三菱ふそう(12)
  • 光興業(19)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4tr」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STマイクロ,  PWMコントローラ IC, 32-Pin QFN STMicro

    STマイクロ, PWMコントローラ IC, 32-Pin QFN

    STMicro
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●最大スイッチング周波数 : 4 MHz●コントロール方法 : 電流, 電圧●実装タイプ : 表面実装●上昇時間 : 3ns●ピン数 : 32●最大デューティサイクル : 60%●長さ : 5.15mm●幅 : 5.15mm●高さ : 0.95mm●動作温度 Min : -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics ツェナーダイオード 24V 表面実装 STMicro

    STMicroelectronics ツェナーダイオード 24V 表面実装

    STMicro
    ¥729,800税込¥802,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●パッケージタイプ : TSSOP●ツェナータイプ : 双方向●ピン数 : 14●寸法 : 5.1×1.05×4.5mm●動作温度 Min : -25 ℃V●2 チャンネルトポロジ:共通アース付きのローサイド入力 ワイドレンジ入力 DC 電圧: VI : -0.3 → 30 V 、 RI : 0 Ω VI : -30 → 35 V ( RI : 750 Ω 電流リミッタ: 3 → 7.5 mA のプログラマブルリファレンスです Ilim : 6.1 mA → 8.8 mA ( RREF : 10 k Ω ) Ilim : 2.8 mA → 4.3 mA ( RREF : 22 k Ω 幅狭リミッタスプレッド<: 17 % 温度補償された動作 出力ドライブ: 2 mA 入力未満では出力作動なし オプトカプラモードでの最小出力作動電流: 1.5 mA プログラム可能な CMOS 出力モードオプション( VMOD> 2.9 V ) センサステータス用 LED 駆動: 4.4 mA (標準)、 RREF : 10 k Ω 入力保護( RI : 750 Ω CIN : 22 nF ) 接触時、 ± 8 kV 、空気中、 ± 15 kV 基準 B :一時的な中断 ± 500 V (差動モードで 42 Ω 直列抵抗器 基準 B :一時的な中断 Peak 電圧: ± 4 kV (繰り返しレート: 5 kHz 基準 A :完全に機能しています 10 VRMS 基準 A :完全に機能しています 逆極性 -30 V に対する入力保護 周囲温度 :-25 ~ 85 ° C 利点 2 線式及び 3 線式近接センサと互換性のある動作です オプトカプラ、 CMOS バスコントローラ入力、又は 12 V AS インターフェイスネットワークを駆動する柔軟な構成 全体損失を低減 機能の信頼性の向上 コンパクトで高い集積度 高度に自動化されたアセンブリ用の表面実装パッケージです オン状態センサのインピーダンスの影響なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • OMNIFET II Protected MOSFET STMicro

    OMNIFET II Protected MOSFET

    STMicro
    ¥689,800税込¥758,780
    1リール(2500個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 20-Pin TSSOP STM32F030F4P6TR STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 20-Pin TSSOP STM32F030F4P6TR

    STMicro
    ¥359,800税込¥395,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F0●パッケージタイプ - TSSOP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 20●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M0●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 16 kB●最大周波数 - 48MHz●RAMサイズ - 4 kB●USBチャンネル - 0●SPIチャンネル数 - 1●USARTチャネルの数 - 1●ADC数 - 11×12ビットmm●STM32F03シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex(TM)M0ベースのSTM32F0シリーズマイクロコントローラには、エントリレベルのARM Cortex(TM) M0 32ビットRISCコアが搭載されています。 STM32F030バリューラインは、内蔵の高速メモリ及び強化された各種周辺機器とI/Oを備えています。 I2C(TM)SPI、USARTなどの通信インターフェイスの他に、12ビットADC、16ビットタイマ、及び高度な制御用PWMタイマも備えています。 STのSTM32F0 MCUの高度なアーキテクチャをSTM32プラットフォームと組み合わせると、さまざまなパッケージタイプで低電力用途の設計を提供できるようになります。 フラッシュメモリとSRAMが組み込まれたARM Cortex(TM)-M0コアプロセッサは、あらゆるARMツール及びソフトウェアに対応しています。 STM32F030 ARMプロセッサマイクロコントローラ(MCU)は、アプリケーション制御やユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、A/Vレシーバ、PC周辺機器、ゲームプラットフォーム、家庭用電化製品、プリンタ、アラームシステム、HVACなどの幅広い用途に適しています。. 周波数: 48 MHz CPU フラッシュメモリ: 最大64 Kバイト SRAM: 最大8 Kバイト 電源: 2.4 - 3.6 - 使用温度範囲: -40 - +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 100V, SM4T56AY STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 100V, SM4T56AY

    STMicro
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 100V。最小ブレークダウン電圧 53.3V。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 48V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 400W。最大ピークパルス電流 23A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -55 ℃。動作温度 Max +150 ℃mm。幅 2.9mm。ISO 7637-2, ISO 10605. AEC-Q101. 車載用Transil TVS SMT 400 W. SM4TxxxAY Transilシリーズの過渡電圧サプレッサは、ISO7637-2で定義されたサージや、ISO10605で規定された静電放電から敏感な車載用回路を保護するように設計されています。AEC-Q101認定済み. パッケージ: DO-214AC (SMA) RS製品コード 795-7215 795-7215 SM4T6V7AY車載用400 W単方向TVS, 6.7 ; 795-7287 795-7287 SM4T6V7CAY車載用400 W双方向TVS, 6.7V 795-7237 795-7237 SM4T10AY車載用400 W単方向TVS, 10 ; 795-7341 795-7341 SM4T10CAY車載用400 W双方向TVS, 10 ; 795-7240 795-7240 SM4T14CAY車載用400 W双方向TVS, 14 ; 795-7350 795-7350 SM4T15AY車載用400 W単方向TVS, 15 ; 795-7354 795-7354 SM4T15CAY車載用400 W双方向TVS, 15 ; 795-7313 795-7313 SM4T18AY車載用400 W単方向TVS, 18 ; 795-7243 795-7243 SM4T21CAY車載用400 W双方向TVS, 21 ; 795-7316 795-7316 SM4T26AY車載用400 W単方向TVS, 26 ; 795-7338 795-7338 SM4T28AY車載用400 W単方向TVS, 28 ; 795-7212 795-7212 SM4T28CAY車載用400 W双方向TVS, 28 ; 795-8565 795-8565 SM4T33AY車載用400 W単方向TVS, 33 ; 795-7357 795-7357 SM4T33CAY車載用400 W双方向TVS, 33 ; 795-9170 795-9170 SM4T35CAY車載用400 W双方向TVS, 35 ; 795-7326 795-7326 SM4T39AY車載用400 W単方向TVS, 39 ; 795-8432 795-8432 SM4T39CAY車載用400 W双方向TVS, 39 ; 795-7366 795-7366 SM4T47CAY車載用400 W双方向TVS, 47 ; 795-7253 795-7253 SM4T56AY 車載用400 W単方向TVS, 56 ; 795-7304 795-7304 SM4T56CAY Automotive 400 Bidirectional TVS, 56 ; 795-7293 795-7293 SM4T68AY 車載用400 W単方向TVS, 68 ; 795-7322 795-7322 SM4T68CAY Automotive 400 Bidirectional TVS, 68V 795-7269 795-7269 SM4T82CAY Automotive 400 Bidirectional TVS, 82V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 84V, SM4T47CAY STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 84V, SM4T47CAY

    STMicro
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 84V●最小ブレークダウン電圧 44.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 40V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 27A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×2.9×2.45mm●自動車規格 AEC-Q101mm●ISO 7637-2, ISO 10605. AEC-Q101. 車載用Transil(TM) TVS SMT 400 W. SM4TxxxAY Transil(TM)シリーズの過渡電圧サプレッサは、ISO7637-2で定義されたサージや、ISO10605で規定された静電放電から敏感な車載用回路を保護するように設計されています。AEC-Q101認定済み. パッケージ: DO-214AC (SMA) RS製品コード 795-7215 795-7215 SM4TUV7AY車載用400 W単方向TVS, 6.7 ; 795-7287 795-7287 SM4TUV7CAY車載用400 W双方向TVS, 6.7V 795-7237 795-7237 SM4T10AY車載用400 W単方向TVS, 10 ; 795-7341 795-7341 SM4T10CAY車載用400 W双方向TVS, 10 ; 795-7240 795-7240 SM4T14CAY車載用400 W双方向TVS, 14 ; 795-7350 795-7350 SM4T15AY車載用400 W単方向TVS, 15 ; 795-7354 795-7354 SM4T15CAY車載用400 W双方向TVS, 15 ; 795-7313 795-7313 SM4T18AY車載用400 W単方向TVS, 18 ; 795-7243 795-7243 SM4T21CAY車載用400 W双方向TVS, 21 ; 795-7316 795-7316 SM4T26AY車載用400 W単方向TVS, 26 ; 795-7338 795-7338 SM4T28AY車載用400 W単方向TVS, 28 ; 795-7212 795-7212 SM4T28CAY車載用400 W双方向TVS, 28 ; 795-8565 795-8565 SM4T33AY車載用400 W単方向TVS, 33 ; 795-7357 795-7357 SM4T33CAY車載用400 W双方向TVS, 33 ; 795-9170 795-9170 SM4T35CAY車載用400 W双方向TVS, 35 ; 795-7326 795-7326 SM4T39AY車載用400 W単方向TVS, 39 ; 795-8432 795-8432 SM4T39CAY車載用400 W双方向TVS, 39 ; 795-7366 795-7366 SM4T47CAY車載用400 W双方向TVS, 47 ; 795-7253 795-7253 SM4T56AY 車載用400 W単方向TVS, 56 ; 795-7304 795-7304 SM4T56CAY AutomoTUVe 400 Bidirectional TVS, 56 ; 795-7293 795-7293 SM4T68AY 車載用400 W単方向TVS, 68 ; 795-7322 795-7322 SM4T68CAY AutomoTUVe 400 Bidirectional TVS, 68V 795-7269 795-7269 SM4T82CAY AutomoTUVe 400 Bidirectional TVS, 82VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 13.4V, SM4T6V7AY STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 13.4V, SM4T6V7AY

    STMicro
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 13.4V●最小ブレークダウン電圧 6.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 5V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 174A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●自動車規格 AEC-Q101mm●ISO 7637-2, ISO 10605. AEC-Q101. 車載用Transil(TM) TVS SMT 400 W. SM4TxxxAY Transil(TM)シリーズの過渡電圧サプレッサは、ISO7637-2で定義されたサージや、ISO10605で規定された静電放電から敏感な車載用回路を保護するように設計されています。AEC-Q101認定済み. パッケージ: DO-214AC (SMA) RS製品コード 795-7215 795-7215 SM4TUV7AY車載用400 W単方向TVS, 6.7 ; 795-7287 795-7287 SM4TUV7CAY車載用400 W双方向TVS, 6.7V 795-7237 795-7237 SM4T10AY車載用400 W単方向TVS, 10 ; 795-7341 795-7341 SM4T10CAY車載用400 W双方向TVS, 10 ; 795-7240 795-7240 SM4T14CAY車載用400 W双方向TVS, 14 ; 795-7350 795-7350 SM4T15AY車載用400 W単方向TVS, 15 ; 795-7354 795-7354 SM4T15CAY車載用400 W双方向TVS, 15 ; 795-7313 795-7313 SM4T18AY車載用400 W単方向TVS, 18 ; 795-7243 795-7243 SM4T21CAY車載用400 W双方向TVS, 21 ; 795-7316 795-7316 SM4T26AY車載用400 W単方向TVS, 26 ; 795-7338 795-7338 SM4T28AY車載用400 W単方向TVS, 28 ; 795-7212 795-7212 SM4T28CAY車載用400 W双方向TVS, 28 ; 795-8565 795-8565 SM4T33AY車載用400 W単方向TVS, 33 ; 795-7357 795-7357 SM4T33CAY車載用400 W双方向TVS, 33 ; 795-9170 795-9170 SM4T35CAY車載用400 W双方向TVS, 35 ; 795-7326 795-7326 SM4T39AY車載用400 W単方向TVS, 39 ; 795-8432 795-8432 SM4T39CAY車載用400 W双方向TVS, 39 ; 795-7366 795-7366 SM4T47CAY車載用400 W双方向TVS, 47 ; 795-7253 795-7253 SM4T56AY 車載用400 W単方向TVS, 56 ; 795-7304 795-7304 SM4T56CAY AutomoTUVe 400 Bidirectional TVS, 56 ; 795-7293 795-7293 SM4T68AY 車載用400 W単方向TVS, 68 ; 795-7322 795-7322 SM4T68CAY AutomoTUVe 400 Bidirectional TVS, 68V 795-7269 795-7269 SM4T82CAY AutomoTUVe 400 Bidirectional TVS, 82VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 25.3V, SM4T14CAY STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 25.3V, SM4T14CAY

    STMicro
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 25.3V●最小ブレークダウン電圧 13.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 12V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 91A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●自動車規格 AEC-Q101mm●ISO 7637-2, ISO 10605. AEC-Q101. 車載用Transil(TM) TVS SMT 400 W. SM4TxxxAY Transil(TM)シリーズの過渡電圧サプレッサは、ISO7637-2で定義されたサージや、ISO10605で規定された静電放電から敏感な車載用回路を保護するように設計されています。AEC-Q101認定済み. パッケージ: DO-214AC (SMA) RS製品コード 795-7215 795-7215 SM4TUV7AY車載用400 W単方向TVS, 6.7 ; 795-7287 795-7287 SM4TUV7CAY車載用400 W双方向TVS, 6.7V 795-7237 795-7237 SM4T10AY車載用400 W単方向TVS, 10 ; 795-7341 795-7341 SM4T10CAY車載用400 W双方向TVS, 10 ; 795-7240 795-7240 SM4T14CAY車載用400 W双方向TVS, 14 ; 795-7350 795-7350 SM4T15AY車載用400 W単方向TVS, 15 ; 795-7354 795-7354 SM4T15CAY車載用400 W双方向TVS, 15 ; 795-7313 795-7313 SM4T18AY車載用400 W単方向TVS, 18 ; 795-7243 795-7243 SM4T21CAY車載用400 W双方向TVS, 21 ; 795-7316 795-7316 SM4T26AY車載用400 W単方向TVS, 26 ; 795-7338 795-7338 SM4T28AY車載用400 W単方向TVS, 28 ; 795-7212 795-7212 SM4T28CAY車載用400 W双方向TVS, 28 ; 795-8565 795-8565 SM4T33AY車載用400 W単方向TVS, 33 ; 795-7357 795-7357 SM4T33CAY車載用400 W双方向TVS, 33 ; 795-9170 795-9170 SM4T35CAY車載用400 W双方向TVS, 35 ; 795-7326 795-7326 SM4T39AY車載用400 W単方向TVS, 39 ; 795-8432 795-8432 SM4T39CAY車載用400 W双方向TVS, 39 ; 795-7366 795-7366 SM4T47CAY車載用400 W双方向TVS, 47 ; 795-7253 795-7253 SM4T56AY 車載用400 W単方向TVS, 56 ; 795-7304 795-7304 SM4T56CAY AutomoTUVe 400 Bidirectional TVS, 56 ; 795-7293 795-7293 SM4T68AY 車載用400 W単方向TVS, 68 ; 795-7322 795-7322 SM4T68CAY AutomoTUVe 400 Bidirectional TVS, 68V 795-7269 795-7269 SM4T82CAY AutomoTUVe 400 Bidirectional TVS, 82VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TSV524IQ4T STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TSV524IQ4T

    STMicro
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : CMOS●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 16●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.15MHz●標準スルーレート : 0.89V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 109 dB●標準入力電圧ノイズ密度 : 39nV/√Hz●TSV52x、TSV52xA、高メリット係数CMOSオペアンプ. TSV52x及びTSV52xAオペアンプは、卓越した速度 / 消費電力量の比率を備えています。. ゲイン帯域幅積: 1.15 MHz (5 V) 低消費電力: 45 μA (5 V) レールツーレール入力 / 出力 低入力バイアス電流: 1 pA 低オフセット電圧: 800 μV (最大) 電源の動作電圧: 2.7 → 5.5 V 安定したユニティゲイン 車載用等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TSX564IQ4T STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TSX564IQ4T

    STMicro
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 16●標準シングル供給電圧 : 3 → 16 V●標準ゲイン帯域幅積 : 900kHz●標準スルーレート : 1.1V/μs●最大動作周波数 : 10 kHz●動作温度 Max : +125 ℃●標準電圧ゲイン : 85 dB●長さ : 3mm●TSX56x、TSX56xA、微電力、900 kHz、16 V CMOSオペアンプ. TSX561 (シングル)、TSX562 (デュアル)、TSX564 (クワッド)高精度オペアンプは、高い精度とパフォーマンスを実現しています。. 低消費電力: 235 μA標準(5 V) 動作電圧: 3 → 16 V ゲイン帯域幅積: 900 kHz標準 低オフセット電圧: 600 μV最大(Aバージョン) 低入力バイアス電流: 1 pA (標準) 高ESD耐性: 4 kV 幅広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 車載用認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TSV734IQ4T STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TSV734IQ4T

    STMicro
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : ローパワー, 精密●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 16●標準シングル供給電圧 : 1.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 900kHz●標準スルーレート : 0.35V/μs●最大動作周波数 : 2400 MHz●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 35nV/√Hz●TSV73x、高精度、微電力、CMOSオペアンプ. TSV731 (シングル)及びTSV734 (デュアル)オペアンプは、優れた速度 / 消費電力比を実現しています。. 低オフセット電圧: 200 μV最大 低消費電力: 60 μA標準(5 V) 動作電圧: 1.5 → 5.5 V ゲイン帯域幅積: 900 kHz標準 低入力バイアス電流: 1 pA (標準) レールツーレール入力 / 出力 EMI強化オペアンプ 高いESD耐性: 4 kV (HBM) 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F051C4T6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F051C4T6

    STMicro
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 STM32F0。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 48。デバイスコア ARM Cortex M0。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 16 kB。最大周波数 48MHz。RAMサイズ 4 kB。USBチャンネル 0。PWMユニット数 1 16 bit。SPIチャンネル数 1。標準動作供給電圧 2→ 3.6 V。ADC数 13 12ビットmm。STM32F05シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F05マイクロコントローラファミリのARM Cortex-M0、32ビットRISCコアは最大周波数48 MHzで動作し、高速のフラッシュメモリと高度なペリフェラルを備えています。また、I2C、SPI、I2S及びUSART通信インターフェイス、タイマ、ADC、DACも搭載しています。 リアルタイム性能と低電力消費を備えたARM Cortex-M0 STM32 F05はSTMicroelectronics STM32プラットフォームで機能します。 このマイクロコントローラはHVAC、アプリケーション制御、家庭用電化製品、PC周辺機器、ハンドヘルド機器及びその他の多くの用途に使用できます。. Cortex-M0: 動作周波数48 MHz 12ビットADC、16ビットタイマ、32ビットタイマ及び高度な制御PWMタイマ 温度範囲: -40 +85 ℃又は-40 +105 電源: → 3.6 STM32F05 最大32 kBのフラッシュメモリ、最大4 kBのSRAM STM32F051x4 STM32F051x6 及び STM32F051x8 最大64 kBのフラッシュメモリ、最大8 kBのSRAM
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 32-Pin LQFP STM32F051K4T6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 32-Pin LQFP STM32F051K4T6

    STMicro
    ¥86,980税込¥95,678
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F0●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 32●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M0●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 16 kB●最大周波数 - 48MHz●RAMサイズ - 4 kB●USBチャンネル - 0●PWMユニット数 - 1×16 bit●SPIチャンネル数 - 1●UARTチャンネル数 - 0●最大イーサネットチャンネル数 - 0mm●STM32F05シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F05マイクロコントローラファミリのARM Cortex(TM)-M032ビットRISCコアは最大周波数48 MHzで動作し、高速のフラッシュメモリと高度なペリフェラルを備えています。また、I2C(TM)SPI、I2S及びUSART通信インターフェイス、タイマ、ADC、DACも搭載しています。 リアルタイム性能と低電力消費を備えたARM Cortex(TM)TM)-M0 STM32 F05はSTMicroelectronics STM32プラットフォームで機能します。 このマイクロコントローラはHVAC、アプリケーション制御、家庭用電化製品、PC周辺機器、ハンドヘルド機器及びその他の多くの用途に使用できます。. Cortex(TM)-M0: 動作周波数48 MHz 12ビットADC、16ビットタイマ、32ビットタイマ及び高度な制御PWMタイマ 温度範囲: -40 - +85 ℃又は-40 - +105 - 電源: - → 3.6 - STM32F05 - 最大32 kBのフラッシュメモリ、最大4 kBのSRAM STM32F051×4 - STM32F051×6 及び STM32F051×8 - 最大64 kBのフラッシュメモリ、最大8 kBのSRAMRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 48-Pin LQFP STM32F103C4T6A STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 48-Pin LQFP STM32F103C4T6A

    STMicro
    ¥689税込¥758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 16 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 6 kB●USBチャンネル : 1 x デバイス●PWMユニット数 : 1×16 bit●SPIチャンネル数 : 1●USARTチャネルの数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃mm●STM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  ファストリカバリー 整流ダイオード, 30A, 400V 表面実装, 3-Pin D2PAK 1.45V STMicro

    STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 30A, 400V 表面実装, 3-Pin D2PAK 1.45V

    STMicro
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = D2PAK。最大連続 順方向電流 = 30A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ファストリカバリー。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1.45V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆回復時間 = 100ns
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 50V, SM4T28CAY STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 50V, SM4T28CAY

    STMicro
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(25個)
    8日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 50V●最小ブレークダウン電圧 26.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 24V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 46A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●高さ 2.45mm●ISO 7637-2, ISO 10605. AEC-Q101. 車載用Transil(TM) TVS SMT 400 W. SM4TxxxAY Transil(TM)シリーズの過渡電圧サプレッサは、ISO7637-2で定義されたサージや、ISO10605で規定された静電放電から敏感な車載用回路を保護するように設計されています。AEC-Q101認定済み. パッケージ: DO-214AC (SMA) RS製品コード 795-7215 795-7215 SM4TUV7AY車載用400 W単方向TVS, 6.7 ; 795-7287 795-7287 SM4TUV7CAY車載用400 W双方向TVS, 6.7V 795-7237 795-7237 SM4T10AY車載用400 W単方向TVS, 10 ; 795-7341 795-7341 SM4T10CAY車載用400 W双方向TVS, 10 ; 795-7240 795-7240 SM4T14CAY車載用400 W双方向TVS, 14 ; 795-7350 795-7350 SM4T15AY車載用400 W単方向TVS, 15 ; 795-7354 795-7354 SM4T15CAY車載用400 W双方向TVS, 15 ; 795-7313 795-7313 SM4T18AY車載用400 W単方向TVS, 18 ; 795-7243 795-7243 SM4T21CAY車載用400 W双方向TVS, 21 ; 795-7316 795-7316 SM4T26AY車載用400 W単方向TVS, 26 ; 795-7338 795-7338 SM4T28AY車載用400 W単方向TVS, 28 ; 795-7212 795-7212 SM4T28CAY車載用400 W双方向TVS, 28 ; 795-8565 795-8565 SM4T33AY車載用400 W単方向TVS, 33 ; 795-7357 795-7357 SM4T33CAY車載用400 W双方向TVS, 33 ; 795-9170 795-9170 SM4T35CAY車載用400 W双方向TVS, 35 ; 795-7326 795-7326 SM4T39AY車載用400 W単方向TVS, 39 ; 795-8432 795-8432 SM4T39CAY車載用400 W双方向TVS, 39 ; 795-7366 795-7366 SM4T47CAY車載用400 W双方向TVS, 47 ; 795-7253 795-7253 SM4T56AY 車載用400 W単方向TVS, 56 ; 795-7304 795-7304 SM4T56CAY AutomoTUVe 400 Bidirectional TVS, 56 ; 795-7293 795-7293 SM4T68AY 車載用400 W単方向TVS, 68 ; 795-7322 795-7322 SM4T68CAY AutomoTUVe 400 Bidirectional TVS, 68V 795-7269 795-7269 SM4T82CAY AutomoTUVe 400 Bidirectional TVS, 82VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM8S, 48-Pin LQFP STM8S105C4T6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM8S, 48-Pin LQFP STM8S105C4T6

    STMicro
    ¥739税込¥813
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM8S●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : STM8●データバス幅 : 8bit●プログラムメモリサイズ : 1.024 kB, 16 kB●最大周波数 : 16MHz●RAMサイズ : 2 kB●USBチャンネル : 0●PWMユニット数 : 2 x 16 bit●SPIチャンネル数 : 1●UARTチャンネル数 : 1●動作温度 Min : -40 ℃mm●STMicroelectronics STM32F07 シリーズ マイクロコントローラ. 汎用 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ STM8S シリーズは STM8 の Advanced Core バージョンで、 3 段階のパイプラインが備わっています。STM8S は、 24 MHz のクロックレートで最大 20 MIPS を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TSV854IQ4T STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TSV854IQ4T

    STMicro
    ¥689,800税込¥758,780
    1セット(3000個)
    8日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : 汎用●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 16●標準シングル供給電圧 : 2.3 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.3MHz●出力タイプ : レールツーレール、スイング●標準スルーレート : 0.6V/μs●最大動作周波数 : 10 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 110 dBmV●高さ : 0.95mmRoHS指令(10物質対応)対応
ntr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ntr